空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6,197件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”シリーズ567”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ567”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷から34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
”シリーズ567”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ567”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
8,498税込9,348
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
サクションポンプ 真空式ドレンホース用 ジェイワークスプランニングサクションポンプ 真空式ドレンホース用ジェイワークスプランニング
1,398税込1,538
1本
10日以内出荷
*エアコンのドレンホース用のつまり取りに。◎一般のお客様だけでなく、業者様にもオススメ!エアコンから室内に水漏れが発生したら・・・ドレンホースの詰まりが原因かもしれません。その詰りを除去する製品が、ドレンホース用 サクションポンプです。ベランダ等に設置されているドレンホースと本製品をつなぎ、ハンドルを押し引きするだけです。軽いハンドルですので女性も簡単にご利用いただけます。
用途ドレンホースの詰まりを解消!材質(本体)ポリプロピレン・スチール幅(cm)(約)9.5長さ(cm)(約)47適合ホース内径(Φmm)14 / 16奥行き(cm)(約)6.2
壁保護用シート イチネンTASCO壁保護用シートイチネンTASCO
6,598税込7,258
1枚
4日以内出荷
エアコン洗浄時の壁の保護・養生に最適なシートです。壁への水飛散防止にご利用ください。訪問先のお客様に安心感を与え、エアコン洗浄の質の向上につながります。紐をエアコンに掛けてストッパーで固定してください。サイズ:高さ2450×幅1350(mm)素材:オレフィン
寸法(幅W×高さH)(cm)245×135
ルームエアコン nocria AHシリーズ 富士通ゼネラルルームエアコン nocria AHシリーズ富士通ゼネラル
66,980税込73,678
1セット
4日以内出荷
気になるエアコン内部のカビ菌・細菌を除菌。暖房時、霜取り運転の室温低下を抑える。
エアコン室外機カバー 業務用 マグネット式 YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー 業務用 マグネット式YAMAZEN(山善)
4,798税込5,278
1台
5日以内出荷
天板パネル1枚、正面・側面パネル4枚セットの業務用タイプエアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげますマグネット取付式で簡単設置商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様室外機の汚れ、劣化防止にも
用途エアコン室外機カバー 業務用 アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 大型 エアコンカバー 室外機カバー 業務用エアコン 日よけカバー エアコンカバー 日よけパネル マグネット 天板材質アルミ蒸着PETフィルム、PETフィルム、発泡ポリエチレン、マグネットシルバー質量(g)200(正面・側面P:120)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天板パネル:111×39×1.5、正面・側面P:60×30×150
システム部材 日本キヤリアシステム部材日本キヤリア
659税込725
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般換気扇 日本キヤリア一般換気扇日本キヤリア
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
1/4”フレアチーズ(オスオスメス) アサダ1/4”フレアチーズ(オスオスメス)アサダ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
サイズ1/4"規格UNF接続口オスxオスxメス
交換用プロペラファン SUNWAVE(LIXIL)交換用プロペラファンSUNWAVE(LIXIL)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
適合機種LBH-611・711・911 /BBH-615・715・915 /FVA-602・752・902 /NBH-611・711・911 /BH-618・718・918 /FVM-601・751・901 /BH-614・714・914 /BHE-901 /FVM-601L・751L・901L /FVM-603・703・903 / GBBH-615・715・915 /NBH-612(7)・712(7)・912(7) /NBH-613(7)・713(7)・913(7) / NBH-614(7)・714(7)・914(7) /NBH-615(7)・715(7)・915(7) /NBH-616(7)・716(7)・916(7) /NBH-618(7)・718(7)・918(7) /NBH-619(7)・719(7)・919(7)電力(W)消費量:36/38対応ノッチ:強換気風量(m3/h)800/800/h(0Pa)運転音42/42dB
室外機省エネシートG 明和グラビア室外機省エネシートG明和グラビア
1,998税込2,198
1セット(2枚)
5日以内出荷
取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約28℃。 キズや凹みに強くお手入れもしやすい
用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系CL寸法(cm)32×43(×2枚)
パッと貼るだけスーパーフィルター30cm 東洋アルミエコープロダクツパッと貼るだけスーパーフィルター30cm東洋アルミエコープロダクツ
889税込978
1パック(6枚)
8日以内出荷
冷凍機オイル (SUNISO 4GSD) エスコ冷凍機オイル (SUNISO 4GSD)エスコ
8,000税込8,800
1本(1本)
翌々日出荷
HCFC、HC( 炭化水素 )、アンモニア冷媒を使用する冷凍・空調機器用の冷凍機油。消泡性能を追加。厳選されたナフテン原油を使用し、特殊な水素化精製により熱・化学安定性に優れます。
用途HCFC冷媒用冷凍機油内容量(L)4粘度G56V
粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り)エスティジェイ
2,998税込3,298
1セット(10枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68関連資料(0.61MB)初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
パイプ用ファン 東芝キヤリアパイプ用ファン東芝キヤリア
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
エアコン排水ホース用防虫キャップ ムシムシバイバイ ミツギロンエアコン排水ホース用防虫キャップ ムシムシバイバイミツギロン
679税込747
1セット(3個)
5日以内出荷
エアコンホースから室内への侵入防止!エアコン排水ホース用防虫キャップ。土やゴミ、ホコリの侵入も防ぎます。ワンタッチで取り付け簡単。耐候性のポリカーボネートを使用しており、紫外線に強い!ホース内径1.4cm・1.6cmに対応。
用途エアコン室外機の排水ホースの防虫・ごきぶり対策・ほこり防止に材質ポリカーボネート適合寸法(cm)ホース内径1.4・1.6
交換用フィルター(P-13QR専用) 三菱電機交換用フィルター(P-13QR専用)三菱電機
429税込472
1個
11日以内出荷
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
チェーン付フレアキャップ イチネンTASCOチェーン付フレアキャップイチネンTASCO
1,198税込1,318
1台
翌々日出荷
チェーン付で紛失を防ぎます。
入数2ヶ
レバーコック イチネンTASCOレバーコックイチネンTASCO
2,898税込3,188
1台
翌々日出荷
TA352WL用オプション品
有圧換気扇用保護カード(標準形、耐熱形、低温形、静音形用) 光新産業有圧換気扇用保護カード(標準形、耐熱形、低温形、静音形用)光新産業
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
付属品ガード取付バンド、取扱説明書ハネ径(cm)20塗装色塗装ポリエチレンコーティング
有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷から91日以内出荷
相数3P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-30~50電源(三相/V)200
エアーフィルターコンパクトタイプ ホルダー付 CAシリーズ 橋本クロスエアーフィルターコンパクトタイプ ホルダー付 CAシリーズ橋本クロス
26,980税込29,678
1ケース(10本×38枚)ほか
7日以内出荷
難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。<用途>、コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。
アルミ室外機カバー ルーバー サンカアルミ室外機カバー ルーバーサンカ
33,980税込37,378
1台
11日以内出荷
エアコン室外機カバーを設置することで、故障を防ぐことができます。夏の紫外線や暑さ、冬場の積雪対策としてご使用いただけます。また、野外インテリアとして外観を保護できます。アルミ製で丈夫な設計です。お客様での組立が必要です(所要時間10分程度、プラスドライバー必要)。
プレフィルタ マキタプレフィルタマキタ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
ダクトキャップ 桃陽電線ダクトキャップ桃陽電線
569税込626
1個
4日以内出荷
ダクト用部材素材には経年劣化を抑えるため、耐久性・耐候性に優れた樹脂を主に使用しています。国土交通省仕様適合品
種別ダクトキャップアイボリー寸法A(mm)81寸法D(mm)111寸法E(mm)82寸法B(mm)68寸法C(mm)211入数(個)1
難燃性パテ 桃陽電線難燃性パテ桃陽電線
139税込153
1個
4日以内出荷
難燃性のため、延焼防止に効果的。手にベタつき難く、作業性抜群。不乾性、粘着性にも優れています。
種別難燃パテアイボリー包装ビニル袋入数(個)1
熱交換気ユニット(カセット形) Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)リモコン同梱■AiSEG2連携時の特長レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。IAQセンサー(FY-SSGN1)の検知したCO2濃度が高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂電源接続:速結端子定格単相100V開口寸法(mm)天井:416×354ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50ルーバー寸法(mm)450
エアコン室外機用カバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)エアコン室外機用カバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守るワイドタイプ(幅855~960mm)室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能取り付けバンド2本付バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない夏は室外機を日差しからガードし、冷房をより効果的に 冬は雪から室外機を守り、暖房を効率的に
材質本体(カバー)・取付バー・ジョイント・バンド:ポリプロピレン、開脚ネジセット・バックル:ナイロン寸法(mm)960×350×82質量(kg)1.3
パイプファン 給気形・本体スイッチ付 Panasonic(パナソニック)パイプファン 給気形・本体スイッチ付Panasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷
用途居間 、建物全体仕様強弱速調付、本体スイッチ付き、給気清浄フィルター付:不織布・捕集効率98%以上(粒子径10μm上、質量法)、速結端子付ホワイト取付壁面取付形適合パイプ径(Φmm)100
浅型用レンジフードカバーデカ 東洋アルミ浅型用レンジフードカバーデカ東洋アルミ
769税込846
1個
翌日出荷
スカッパー本体 イケダ商会スカッパー本体イケダ商会
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
目ナシ
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。外径(Φmm)61関連資料(0.05MB) (1.23MB)構成部品A-01新本体・F-1(Oリング付)
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
5,498税込6,048
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。左右に自由にスライド、便利な折りたたみ式アーム、もちろんアームの取り付けも簡単ワンタッチ。
用途壁面用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。吊り下げ高さが2段階(600・700mm)に調整できる天吊り用。
用途天吊り用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。水平調整機構付の壁面用。
用途壁面用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
7,698税込8,468
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。勾配のある場所でも水平に設置ができる平地置。
用途平地・段差/傾斜置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材 ダクト用換気扇 別売グリル フラットインテリアタイプ 三菱電機ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材 ダクト用換気扇 別売グリル フラットインテリアタイプ三菱電機
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材
仕様グリルタイプ:フラットインテリアタイプ周波数50Hz/60Hz入数1台
天井埋込形換気扇 低騒音電気式シャッター付 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音電気式シャッター付三菱電機
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)13.50/15.50ダクト径(Φmm)EA:100.0風量(m3/h)(50/60Hz)175/170羽根径(Φmm)140
天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
空調/換気関連部品