空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6,197件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ三菱電機
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
エコエア90(EA2)銀チタン化合物含浸フィルター TOSTEM(LIXIL)エコエア90(EA2)銀チタン化合物含浸フィルターTOSTEM(LIXIL)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
適合シリーズエコエア90
ロスナイ用 小口径給排気パイプ Φ70~90用 三菱電機ロスナイ用 小口径給排気パイプ Φ70~90用三菱電機
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
適合サイズ(Φmm)70~90外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×65×310入数(個)1
換気排熱ファン 三菱電機換気排熱ファン三菱電機
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
夏場の戸建住宅にこもる熱気を換気により排出する「換気排熱ファン」夏場の夜間の室内温度を下げ快適性向上ダクト接続不要で簡易施工低騒音・大風量・高静圧の実現高密閉風圧式シャッター採用でホコリ侵入を防止
仕様●取付面:天井・壁・傾斜天井据付可能●電源(Φ):単相●騒音(dB):(50Hz)29.50、(60Hz)29.50質量(kg)2.1電圧(V)100V消費電力(W)(50Hz)12、(60Hz)13接続速結端子接続機能ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ、別売換気扇専用(温度・湿度・時間)コントローラ「P-09CTHS」との連動可能外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×233シャッター「高密閉電気式シャッター」採用風量(m3/h)(50Hz)300、(60Hz)300入数1台羽根径(Φmm)180
アーマフレックスシート(粘着有リ) イチネンTASCOアーマフレックスシート(粘着有リ)イチネンTASCO
79,980税込87,978
1枚
3日以内出荷
サイズ…t13×1.5m×8m入数…1枚/箱
TAK-N(空調用銅管継手) 異径ソケット 多久製作所TAK-N(空調用銅管継手) 異径ソケット多久製作所
329税込362特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
関連資料寸法図(0.01MB)
TAK-N(空調用銅管継手) 45°エルボ 多久製作所TAK-N(空調用銅管継手) 45°エルボ多久製作所
369税込406
1個
4日以内出荷
関連資料寸法図(0.01MB)
クーラー室外機台 コンパクトスタンド X ひかりクーラー室外機台 コンパクトスタンド Xひかり
4,498税込4,948
1台
翌々日出荷
エアコン洗浄セット イチネンTASCOエアコン洗浄セットイチネンTASCO
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
<セット内容>洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用支持金具連結アダプタ―×1サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450mlポリバケツ―×2 排水受けに 10Lタオルウエス―×1ガムテープ―×1 基盤保護シート×2 W550mm×25m巻洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.収納ケース×1 W660×D440×H400mm
一般換気扇 フィルター無 Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター無Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1質量(kg)1.9ホワイト、羽根:ホワイト定格1Φ100Vハネ径(cm)20フィルター消費電力(W)(50/60Hz)15.0/17.0機能排気電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機定格時間連続電流(A)(50/60Hz)0.175/0.178埋め込み寸法(mm)250騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/35.0風量(m3/h)(50/60Hz)550/565
居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ 高須産業居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ高須産業
5,998税込6,598
1台
当日出荷
タイプシロッコファン(同時給排)電源(V)AC100スイッチ引きひもスイッチ付本体質量(kg)約1.5適合場所居間用開口寸法(mm)150×200角消費電力(W)(50/60Hz)15/13.7適合パイプ径(Φmm)75、※100に接続する場合には別売品(TK-210-AD)が必要です。シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)37/34風量(m3/h)(50/60Hz)70/64
平形ベントキャップ 給気・排気兼用 高須産業平形ベントキャップ 給気・排気兼用高須産業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
種別強制/自然換気用材質ステンレス製ステンレスグレー
窓用ツインファン 同時給排気形 高須産業窓用ツインファン 同時給排気形高須産業
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します 窓の開閉可能 窓の左右どちらにも取付可能 風向調整可(給気側)
電源(V)AC100ハネ径(cm)20モーター2モーター電源コード(m)2フィルター防虫フィルター付ファン2ファン(プロペラファン×2)取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
延長パネルセット 高須産業延長パネルセット高須産業
3,500税込3,850
1組
当日出荷
オプション部材 Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター 高須産業オプション部材 Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター高須産業(1件のレビュー)
799税込879
1枚
5日以内出荷
用途Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター材質枠:ABS、フィルター:ハニカムネットホワイト機能水洗い可能、Φ100パイプファンに後付け可能
室外機用 遮熱フィルム アーネスト室外機用 遮熱フィルムアーネスト
1,298税込1,428
1袋(4枚)
当日出荷
室外機の負担を軽減し、エアコンの冷却効果を向上:太陽光が当たると室外機の温度が高くなり、放熱効果が低下します。シールでさらに目立たない:遮熱塗料が熱線を反射するので、室外機に簡単に施工でき、見えにくくなり美観を損ないません。遮熱塗料は雨や熱に強い高耐候性アクリルウレタンを使用しているので屋外でも安心してご使用いただけます。カット可能:4枚入りなので、置く上面のサイズに合わせてハサミでカットできます。
用途室外機の効率低下防止、省エネ対策に。汚れ・劣化防止にも。室外機/カバー/エアコン/夏/節約/日よけ/日除け/ガード/シール寸法(cm)20×32
強力アルミフィン洗浄剤(シルバーNファースト)20Kg イチネンTASCO強力アルミフィン洗浄剤(シルバーNファースト)20KgイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合
タイプ液体・アルカリ性容量(kg)20使用希釈倍率10~50倍
ノンリンスアルミフィンクリーナー(シルバーイージーファースト)10kg イチネンTASCOノンリンスアルミフィンクリーナー(シルバーイージーファースト)10kgイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
洗浄時の泡立ちを抑え作業時間を短縮pHコントロール剤配合で洗浄廃液のpH低下を促進させます。専用リンス剤不要のノンリンスタイプ銀イオン配合
タイプ液体・アルカリ性容量(kg)10使用希釈倍率10倍
給気グリル(天井取付用) Panasonic(パナソニック)給気グリル(天井取付用)Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品工事説明書方式金具挟み込み適合パイプ径(Φmm)50取付穴径(Φmm)110~120(リングプレート使用時:120)取付可能天井厚(mm)6~30
業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ  厚さ2mm エコフレギュラー 新北九州工業業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ 厚さ2mm エコフレギュラー新北九州工業
10,980税込12,078
1セット(2ロール)
3日以内出荷から4日以内出荷
フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット
用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約2長さ(m)50
T型ジョイント 因幡電工T型ジョイント因幡電工
819税込901
1個
当日出荷
ドレン配管を分岐して施工できます!
仕様分岐用トラスコ品番761-4616寸法A(mm)80寸法D(mm)105寸法B(mm)68寸法C(mm)105
R448A NRC 10kg ハネウェルR448A NRC 10kgハネウェル
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷
R448A NRC 10kgは主に業務用冷凍冷蔵用途でR404AやR22を代替する不燃でGWP(地球温暖化係数)を抑えたHFO混合冷媒です。 フロン排出抑制法の低GWP化目標に適合します。従来冷媒に比べ省エネルギー性を向上します。
用途冷凍冷蔵機器の冷媒用途冷媒の種類R448A
強力アルミフィンクリーナー 中性 エスコ強力アルミフィンクリーナー 中性エスコ
8,980税込9,878
1個(10kg)
翌日出荷
標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー液性中性内容量(kg)10アズワン品番64-7817-84
強力アルミフィンクリーナー アルカリ性 エスコ強力アルミフィンクリーナー アルカリ性エスコ(1件のレビュー)
5,240税込5,764
1本(5kg)ほか
翌日出荷
液性アルカリ性
天カセエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda)天カセエアコン用洗浄シート横浜油脂工業(Linda)
20,980税込23,078
1枚
当日出荷
透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。4方向の洗浄窓で、どの方向からでも洗浄可能なので作業性がアップします。洗浄シートの脱落防止付で、マジックテープで仮止めフックを固定でき、作業中のシートの落下を防止します。
用途天井カセット型エアコン室内機の洗浄に。トラスコ品番149-2873材質EMMA脱ダイオキシンフィルム寸法(mm)900×900適合サイズ(mm)900×900大きさA3径(mm)清掃能力パイプ:100
耐候性ドレンホース EVUC(エバック)耐候性ドレンホースEVUC(エバック)
9,998税込10,998
1箱(3巻)
3日以内出荷
カットピッチが0.5mでムダなし エコパッケージ(シュリンク梱包) 高い耐候性 難燃タイプ(NTFD型)は、難燃性材料を使用 サンシャインウェザーメーター試験4,000時間クリア
材質PEホース長さ(m)50
ワンタッチ換気扇フィルター 高須産業ワンタッチ換気扇フィルター高須産業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
換気扇をすっぽりおおうため、どのメーカーの換気扇にも取付可能換気扇に汚れがつきにくく、お掃除の負担を軽減フィルターのみの交換でフレームはそのまま使えるので、経済的でお得
用途20cm換気扇用付属品替フィルター2枚・落下防止フック材質(本体)樹脂製材質(フィルター)PP不織布
パイプ用ファン 角形格子グリル 三菱電機パイプ用ファン 角形格子グリル三菱電機
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
壁据付専用(天井据付不可)低消費電力、大風量設計△(デルタ)エクストラファン採用(プラスチック製)
用途居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所騒音値(dB)(50/60Hz)37質量(kg)1.48適合場所居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)11/13種類V-20PXSJ4後継機種接続パイプ(Φmm)200(UV管)風量(m3/h)(50/60Hz)330電圧(V)100仕様電気式シャッター、電源コード(プラグ付)
「ヘルスエアー機能」搭載 循環ファン<大風量タイプ> 三菱電機「ヘルスエアー機能」搭載 循環ファン<大風量タイプ>三菱電機
55,980税込61,578
1台
欠品中
質量(g)6.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×500×140風量(m3/h)(50/60Hz)強:120/120、弱:20/20騒音値(dB)(50/60Hz)強:49.50/49.50、弱:19/19電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)強:19.50/19.50、弱:4.70/4.70
アングルスペーサ 伊藤電気製作所アングルスペーサ伊藤電気製作所
559税込615
1個
5日以内出荷
ブラック仕様本体又はアングルスペーサ使用時の傾斜角度:AS-BK (3°45')
風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式 空研工業風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式空研工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
風量調整ダンパー レバー式 250Φ【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法D(Φmm)250寸法L(mm)300最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ
風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式 空研工業風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式空研工業
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
風量調整ダンパー レバー式 100Φ【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法D(Φmm)100寸法L(mm)220最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ
バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 3部屋用(1部屋暖房)タイプ/ACモーター 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 3部屋用(1部屋暖房)タイプ/ACモーター三菱電機
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
質量(kg)9.1電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1250/1250/26/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45.50/46/33/29ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)259×553×443風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/145/120機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
標準換気扇 インテリアタイプ 連動式 三菱電機標準換気扇 インテリアタイプ 連動式三菱電機
12,980税込14,278
1台
12日以内出荷
質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)11/13電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34.50/35外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×315×197風量(m3/h)(50Hz/60Hz)444/450羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
標準換気扇 格子タイプ 連動式シャッター 三菱電機標準換気扇 格子タイプ 連動式シャッター三菱電機
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
質量(kg)2.4電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)10.50/12.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)33/33.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×296×154風量(m3/h)(50Hz/60Hz)468/480羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
標準換気扇フィルターコンパック 再生形 電気式 三菱電機標準換気扇フィルターコンパック 再生形 電気式三菱電機
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
質量(kg)2.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)13/16電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)33.50/35.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)318×296×160風量(m3/h)(50Hz/60Hz)510/546羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
フィルターコンパック(エクストラグレード)交換形 連動式・速調付 三菱電機フィルターコンパック(エクストラグレード)交換形 連動式・速調付三菱電機
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
質量(kg)3.3電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/39/23.50/27電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37.50/37.50/30/29.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×157風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1002/1002/738/720羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン 給気用 微小粒子用高性能フィルター付 三菱電機パイプ用ファン 給気用 微小粒子用高性能フィルター付三菱電機
9,198税込10,118
1台
7日以内出荷
質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.90/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/27ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×180×133風量(m3/h)(50Hz/60Hz)18/21羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
空調/換気関連部品