空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6,197件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキンはがし(強力剥離洗浄剤) イチネンTASCOパッキンはがし(強力剥離洗浄剤)イチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力はく離剤です。 エアゾール式で剥離面に簡単に塗布できます。 焼付いた油や塗膜、接着剤等もはく離できます。 はく離して汚れた部分は水洗いで取り除くことができます。300ml
ノータッチpro(タイヤ用保護ツヤ出し剤) イチネンTASCOノータッチpro(タイヤ用保護ツヤ出し剤)イチネンTASCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様シュッとスプレーするだけ!拭き取り・水洗い不要! タイヤを保護して老化・劣化を防ぐ、紫外線吸収剤配合! 発泡した泡が汚れを抱き込んで洗い流され、乾燥するとツヤを出しタイヤを保護します!480ml
スケール除去剤用中和剤 イチネンTASCOスケール除去剤用中和剤イチネンTASCO
7,898税込8,688
1個(10kg)
当日出荷
仕様空調機器用酸洗浄中和剤 酸洗浄後の空調機器系統内の中和に。 液体タイプで溶解の手間がなく、簡単に中和処理ができます。 使用目安:TA916R-1 1缶に対して2缶投入してください。 アルカリ性10kg
クリンビューpro(ガラス用洗浄剤) イチネンTASCOクリンビューpro(ガラス用洗浄剤)イチネンTASCO
959税込1,055
1個
当日出荷
仕様油膜取り・くもり止め効果が長時間持続します。 ガラス面に拭き跡(白残)が残りません。 「破裂」に対して安全度の高いシームレス缶を使用しています。300ml
オイル吸着マット イチネンTASCOオイル吸着マットイチネンTASCO
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
仕様海水・淡水問わず水はほとんど吸収せず油を選択的に吸着。 綿繊維には吸湿性があるため合成繊維に比べて帯電性に優れています。 素材…天然綿繊維(綿花) シートサイズ…500×500×4mm 入数…100枚入
エアコン室外機フィンコート剤 イチネンTASCOエアコン室外機フィンコート剤イチネンTASCO
2,298税込2,528
1個(400mL)
当日出荷
仕様アルミフィンの腐食防止剤。 室外機のアルミフィンを塩害や排気ガスによる錆から守ります。 洗浄後の白粉防止にご使用ください。 内容量…400ml
エアコンボードアンカー イチネンTASCOエアコンボードアンカーイチネンTASCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様施工工程を従来の同タイプ5工程から3工程に大幅短縮。 スリープ、ボルトがセパレートパックされているため、拡張と取付が一度に行えます。 背板取付穴にピッタリのワッシャーがビスに固定されています。 非常に軽い力で拡張します。 サイズ…M4(ネジ長さ:45mm、スリーブ長さ:38mm) ドリル径…9mm 表面処理…三価クロメートメッキ 引張強度…石膏ボード12.5mm: 68kgf、 9.5mm:56kgf30本
アルミフィンクリーナー イチネンTASCOアルミフィンクリーナーイチネンTASCO
8,598税込9,458
1個(500mL×6本)
4日以内出荷
原液のまま噴射でき、親水性被膜を傷めません。 フィン・フィルターにスプレーして5~15分間放置し、その後もう一度スプレーしてください。 親水性被膜を傷めません。
アルミガラスクロス粘着テープ イチネンTASCOアルミガラスクロス粘着テープイチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
テープ厚さ(mm)0.178テープ長さ(m)30
ベンチレーターキャップ低圧損タイプ 日動電工ベンチレーターキャップ低圧損タイプ日動電工
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
メッシュが取外せ、メンテナンスが容易なキャップです。 前面開口部より防虫網が取外せ、メンテナンスが容易にできます。 ホワイトからダークグレーまで10色の色調から選べます。 材質は耐候性に優れたASA樹脂です。 雨水の浸入を防ぐための止水板が付いています。
材質本体/ASA、メッシュ/SUS304
換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
13,980税込15,378
1台
翌日出荷から6日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室埋め込み寸法(mm)225角材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合ダクトΦ100mm色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
Nox吸収フィルター 三菱電機Nox吸収フィルター三菱電機
8,498税込9,348
1台
当日出荷
天然木 ワイドエアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)天然木 ワイドエアコン室外機カバーYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
9,988税込10,987
1台
翌々日出荷
前面はオシャレなルーバー仕様。自然な風合いでおしゃれに目隠し。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。材質天然木杉材 (水性アクリル樹脂塗装)組立時間20-30(分)取扱説明書(0.4MB)
天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ。 本体とルーバーは別売です。高効率モーターで低消費電力。 低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク。 風圧式高気密シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製方式ダクト式材質(羽根)樹脂製
天埋ルーバー 格子タイプ・リフォーム用 Panasonic(パナソニック)天埋ルーバー 格子タイプ・リフォーム用Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
3日以内出荷
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット。 厚さ13mmの薄型グリル。 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー。 スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。適合機種天井埋込形換気扇ルーバー別売17タイプ用厚さ(mm)13材質(ルーバー)樹脂製(PP樹脂)色(マンセル値)ホワイト3.2Y8.9/0.6
パイプファン・電気シャッター付(プラグコード付) バクマ工業パイプファン・電気シャッター付(プラグコード付)バクマ工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77(0.75)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.9/5.2電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能電気式シャッター風量(m3/h)50/51
ステン丸型レジスター JAPPYステン丸型レジスターJAPPY
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
仕様防虫網:#12
ステン丸型フード付ガラリ JAPPYステン丸型フード付ガラリJAPPY
789税込868
1個
翌日出荷
仕上表面:ヘアライン、ガラリ板:電解研磨処理組立方法溶接組立
ステンU型フード付ガラリ JAPPYステンU型フード付ガラリJAPPY(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
材質SUS304仕上表面:ヘアライン処理、ガラリ板:電解研磨処理組立方法溶接組立
Nダクト JAPPYNダクトJAPPY(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ケーブル工事・空調工事や機械装置などの各種配線の保護カバーとしてご使用いただけます 簡単にフタが外せ、保守・点検が容易です!
仕様硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)種類ダクト
樹脂置台 Panasonic(パナソニック)樹脂置台Panasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
室外機日よけ屋根(L900タイプ) Panasonic(パナソニック)室外機日よけ屋根(L900タイプ)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ドレンホース用ティー 14.16兼用 Panasonic(パナソニック)ドレンホース用ティー 14.16兼用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
深キャップ ノーブランド深キャップノーブランド
109税込120特価
1個
当日出荷
フィッティングレデューサー ノーブランドフィッティングレデューサーノーブランド
129税込142
1個
4日以内出荷
防振ゴム BASEMAN防振ゴムBASEMAN(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から10日以内出荷
防振対策用に。
用途関連部材厚さ(mm)10
ニュー貫通スリーブ 因幡電工ニュー貫通スリーブ因幡電工(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。
用途貫通スリーブ材質ポリエチレン(PE)
アルミ製結露対策用パンカールーバー 西邦工業アルミ製結露対策用パンカールーバー西邦工業
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
吹き出した冷房用の風の一部がエアガイドに導かれ、パンカールーバーの球体の外周部に吹き出されます。 球体の周囲の暖かい空気は押し出され結露の発生を大幅に低減します。 これまでの植毛加工に比べコストパフォーマンスに優れています。 エアガイドは熱を伝えにくい樹脂を採用。エアガイド本体の結露も抑制します。
ワンタッチジョイント(オスカプラー) イチネンTASCOワンタッチジョイント(オスカプラー)イチネンTASCO(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
仕様オスカプラー耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
オープン型エアコン洗浄シート イチネンTASCOオープン型エアコン洗浄シートイチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
素材:脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用。 ゴムでエアコン本体にかけるだけの簡単装着。 前面オープン型で両サイドには水の飛散防止プレート付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×200
スプレーガン イチネンTASCOスプレーガンイチネンTASCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
先端キャップを廻すことにより、噴霧/噴射2パターンの切換えが可能です。
容量(mL)550胴径(Φmm)×高さH(mm)100×220
4カラーpH試験紙 イチネンTASCO4カラーpH試験紙イチネンTASCO
3,490税込3,839
1個
当日出荷
排水の中和確認に。 反応した試験紙の色ホルダーの色標に照合してpH0~14の値を知ることが出来ます。 LYPHAN社独自の色標付ホルダーケースは、使用分を簡単に引き出すことが出来ます。
質量(g)45(ケース、試験紙含む)測定範囲(pH)0~14寸法(幅Wmm×長さLm)(インジケーターペーパー)14×6ケース寸法(mm)20×Φ75(色標付きアクリルケース:20mm長スライドカット機構)色数(インジケーターカラーゾーン)4色
ユニバーサルノズル イチネンTASCOユニバーサルノズルイチネンTASCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
適合TA352DA、TA351C用
ショートユニバーサルノズルガン イチネンTASCOショートユニバーサルノズルガンイチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
適合TA352DA、TA351C用長さ(mm)440
巻バンド イチネンTASCO巻バンドイチネンTASCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
亜鉛鋼板製。 20m巻。
幅(mm)10厚さ0.8穴ピッチ(mm)10適合ボルト径M3×20穴径4
フレア型ボールバルブ(オス×メス) イチネンTASCOフレア型ボールバルブ(オス×メス)イチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
銅パッキン付、1個入。
接続口径(inch)1/4フレアオス×1/4フレアメス
ユニバーサルグリル(フレーム付)     V(H)-FR 協立エアテックユニバーサルグリル(フレーム付) V(H)-FR協立エアテック
5,798税込6,378
1台
22日以内出荷
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様羽根可動型吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
フィッティングレデューサー 多久製作所フィッティングレデューサー多久製作所
299税込329
1個
4日以内出荷
材質C1220規格JCDARoHS指令(10物質対応)対応
チッソ調整器用フレアアダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO)チッソ調整器用フレアアダプタA-Gas Japan(旧:FUSO)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
チッソ調整器M16P1.5から1/4フレアへの変換用フレアアダプタで大変便利です。
接続口径(inch)M16P1.5メス×1/4Fオス
チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタ A-Gas Japan(旧:FUSO)チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
逆止弁機能が付いた優れもの。 シールキャップ付。 1/4F逆止弁×1/4PTオス。
接続口径(inch)1/4Fメス×1/4Fオス
空調/換気関連部品