空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6,197件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座屈防止材 DENSAN(デンサン/ジェフコム)座屈防止材DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(4m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
配管整形時の内ベンダーとして最適、整形後抜き取りが簡単。 長さに応じ、自由にカット可能。 埋設配管の保護に最適。
割れ式キャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)割れ式キャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
199税込219
1個
当日出荷
後付け可能な分割式キャップ。 AL-IKS-65と使用。
呼び65アイボリー厚さ(mm)6内径(Φmm)57.6ツバ外径(Φmm)110
ポリネジキャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポリネジキャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
73税込80
1個
4日以内出荷
移設運搬時の配管への異物の流入を防止。 電動ドライバー使用可能。 プラスドライバー、マイナスドライバー、レンチ、各種コイン使用可能。
スリーブセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)スリーブセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
769税込846
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
簡単なカットで長さ調節可能。 取付け操作が容易。 超肉薄タイプ。 穴塞ぎとしても使用可能。
セット内容ウォールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)アイボリー
丸形給排気グリル(ネットフィルター付) 三菱電機丸形給排気グリル(ネットフィルター付)三菱電機
2,298税込2,528
1台
4日以内出荷
風量調節機構付き(グリル内部)全閉可能材質:プラスチック製清掃容易なグリル部2分割構造抜け止め金具付き適用パイプ:Φ100mmネットフィルター付
質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×184×180
ベントキャップ / (プラスチック製) 三菱電機ベントキャップ / (プラスチック製)三菱電機
779税込857
1台
6日以内出荷
プラスチック製適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×122×66
天吊位置調整金具 三菱電機天吊位置調整金具三菱電機
1,498税込1,648
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×307×15
24時間換気用スイッチ(標準タイプ) 三菱電機24時間換気用スイッチ(標準タイプ)三菱電機
3,398税込3,738
1台
当日出荷
カバー付入・切スイッチ運転表示ランプ付(LED)定格0.5A・AC300V24時間換気専用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×35.50
ロスナイシステム部材 / NOx吸収フィルター 三菱電機ロスナイシステム部材 / NOx吸収フィルター三菱電機
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
NOxフィルター対応機種に取付け可能単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターと併用)ハニカム状活性炭フィルター適用機種:換気空清機クリーンロスナイ別売品
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×74×6
交換用高性能除じんフィルター 三菱電機交換用高性能除じんフィルター三菱電機
1,398税込1,538
1台
6日以内出荷
フィルター2枚入り
ロスナイ用交換用 / NOx吸収フィルター 三菱電機ロスナイ用交換用 / NOx吸収フィルター三菱電機
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
NOxフィルター対応機種に取付け可能単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターとの併用)ハニカム状活性炭フィルター適用機種:J-ファンシリーズ別売品
コントロールスイッチ / (強・弱タイプ) 三菱電機コントロールスイッチ / (強・弱タイプ)三菱電機
4,398税込4,838
1台
当日出荷
強・弱スイッチ運転表示ランプ(LED)プラスチック製パネル定格4A・AC300V
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
分岐チャンバー(2分岐Y字管) 三菱電機分岐チャンバー(2分岐Y字管)三菱電機
4,198税込4,618
1台
当日出荷
Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×303.60×303.20
床下用換気扇 三菱電機床下用換気扇三菱電機
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
世界最小コンデンサモーター採用耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用大風量低騒音ツインエクストラファン採用換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用24時間プログラムタイマーと温度・湿度センサー内蔵コントローラー付属コントローラ前面パネル部に表示が見やすい7セグメントディスプレイを採用
セット内容換気扇×3、コントローラー×1質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
長窓用補助枠 三菱電機長窓用補助枠三菱電機
2,898税込3,188
1台
10日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)900×303×20
長窓用補助枠 三菱電機長窓用補助枠三菱電機
2,498税込2,748
1台
9日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)900×253×20
ロスナイセントラル換気システム部材 / 交換用排気フィルター 三菱電機ロスナイセントラル換気システム部材 / 交換用排気フィルター三菱電機
1,598税込1,758
1台
11日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×391×147
ロスナイセントラル換気システム部材 / 交換用外気清浄フィルター 三菱電機ロスナイセントラル換気システム部材 / 交換用外気清浄フィルター三菱電機
1,098税込1,208
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
ロスナイセントラル換気システム部材 / 〈微小粒子用〉高性能フィルター 三菱電機ロスナイセントラル換気システム部材 / 〈微小粒子用〉高性能フィルター三菱電機
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×248×39
ロスナイセントラル換気システム部材 / 交換用外気清浄フィルター 三菱電機ロスナイセントラル換気システム部材 / 交換用外気清浄フィルター三菱電機
999税込1,099
1台
6日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×247×15
ロスナイセントラル換気システム部材 / 交換用排気フィルター 三菱電機ロスナイセントラル換気システム部材 / 交換用排気フィルター三菱電機
1,498税込1,648
1台
欠品中
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×300×15
ロスナイシステム部材 / 〈微小粒子用〉高性能フィルター 三菱電機ロスナイシステム部材 / 〈微小粒子用〉高性能フィルター三菱電機
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×104×9
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付) 三菱電機ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)三菱電機
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)適用パイプ:Φ200mm低圧損タイプギャラリ付タイプ
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×265×97
標準換気扇システム部材 / プラスチック製エクステリアフード 三菱電機標準換気扇システム部材 / プラスチック製エクステリアフード三菱電機
2,298税込2,528
1台
11日以内出荷
取付用木ネジ付水切板付プラスチック製エクステリアタイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)318×290×100
深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
中間取付形ストレートサイレンサー 三菱電機中間取付形ストレートサイレンサー三菱電機
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
消音効果は約10dB鋼板製吸音材は内面クロス貼りグラスウールカウンターアローファンとの組合せに最適適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)3.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×202×560
交換用外気清浄フィルター 三菱電機交換用外気清浄フィルター三菱電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
7日以内出荷
P-18QDLF6-BL専用フィルター材質:不織布フィルターフィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします
捕集効率(%)82
防火ダンパー付電動給気シャッター / BL認定品 三菱電機防火ダンパー付電動給気シャッター / BL認定品三菱電機
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
室内インテリアにマッチする質感高いデザイン外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)確認ランプ付(シャッター開時点灯)静かな開閉動作天井・壁(取付方向フリー)に取付可能速結端子付定格単相100V50/60HZ消費電力4.1W/3.7W材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg)1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
丸形給排気グリル / (風量調節形) 三菱電機丸形給排気グリル / (風量調節形)三菱電機
2,698税込2,968
1台
5日以内出荷
風量調節可能材質:プラスチック製抜け止め金具付センターパネルを回転させるとパネルが上下し開閉できます。全閉可能
質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×220
深形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機深形フード / (ステンレス製・防虫網付)三菱電機
4,598税込5,058
1台
当日出荷
耐食性ステンレス(フード部:SUS304防虫網は10メッシュ防虫網着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
サイクル扇専用速度調節器 三菱電機サイクル扇専用速度調節器三菱電機(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
3ノッチ速度調節抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)露出取付け、壁埋込取付け対応
適合機種CY40-WG付属品締付ネジ2本、木ネジ4本、絶縁チューブ2本、耐熱チューブ(11cm)2本、バンド2個、リングスリーブ2個
エアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ標準風量HEPAフィルター) ケンブリッジエアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ標準風量HEPAフィルター)ケンブリッジ
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
クリーンルームの吹出口、空調機最終フィルターとして使用可能なHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。
用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
窓用換気扇延長パネル 東芝キヤリア窓用換気扇延長パネル東芝キヤリア(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
トラスコ品番807-1248
ロールフィルター レーヨン 1200×100m 橋本クロスロールフィルター レーヨン 1200×100m橋本クロス
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
トラスコ品番809-6041
一般換気扇 Panasonic(パナソニック)一般換気扇Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
スリムコーナー平面90° 因幡電工スリムコーナー平面90°因幡電工
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類スリムコーナー平面90°
PD 端末カバー 因幡電工PD 端末カバー因幡電工
1,688税込1,857
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
用途機器接続部用種類端末カバー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)アイボリー寸法E(mm)80
有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガード スイデン有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガードスイデン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。仕様ガードのみ材質軟鋼線付属品結束バンド×4本
アルミフィン洗浄剤 シルバーミニ 横浜油脂工業(Linda)アルミフィン洗浄剤 シルバーミニ横浜油脂工業(Linda)
12,980税込14,278
1箱(420mL×10本)
当日出荷
エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を落とします。 棒状に噴霧するのでフィンの奥まで入り、泡状になって汚れを浮き上がらせます。
液性アルカリ性
リサイクロック アンカーベースタイプ 因幡電工リサイクロック アンカーベースタイプ因幡電工
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付質量(kg)2.3寸法L(mm)150寸法H(mm)100寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110許容面荷重(N[kgf])7840[800]
空調/換気関連部品