空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6,199件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー搬送ファン 部材 三菱電機エアー搬送ファン 部材三菱電機
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
質量(kg)15.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×1140×370
屋外設置用カバー方吸込形シロッコファン用 三菱電機屋外設置用カバー方吸込形シロッコファン用三菱電機
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
24時間換気扇用コントロールスイッチ 三菱電機24時間換気扇用コントロールスイッチ三菱電機
5,598税込6,158
1台
欠品中
シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型 三菱電機シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型三菱電機
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
電圧(V)200電源三相
シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形三菱電機
89,980税込98,978特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
湿度スイッチ 埋込 三菱電機湿度スイッチ 埋込三菱電機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
有圧換気扇システム部材 薄壁取付枠 標準タイプ ウエザーカバー用 三菱電機有圧換気扇システム部材 薄壁取付枠 標準タイプ ウエザーカバー用三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
有圧換気扇システム部材 取付枠 三菱電機有圧換気扇システム部材 取付枠三菱電機
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz) 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz)三菱電機
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 低騒音形 排気用 三菱電機有圧換気扇 低騒音形 排気用三菱電機
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)0
エアコン洗浄機 A-Gas Japan(旧:FUSO)エアコン洗浄機A-Gas Japan(旧:FUSO)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
「業界最軽量」クラス(3.7kg)のエアコン洗浄機 大型給水タンク(約35L)、収納ケースとしても便利です◎
セット内容専用ノズルガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)、電源コード1.8m質量(kg)3.7電源100v(50Hz,60Hz)流量(L/min)4洗浄能力0.3,0.7Mpa(切替可能)
シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 C2型 空研工業シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 C2型空研工業
12,980税込14,278
1台
13日以内出荷
優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/C2
最大風速(m/s)6KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
結露防止型 シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 ND-E2型 空研工業結露防止型 シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 ND-E2型空研工業
39,980税込43,978
1台
20日以内出荷
角型フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-E2
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)寸法H(mm)136.5最大風速(m/s)6
機器接続カフス(断熱ドレンホース用) エスコ機器接続カフス(断熱ドレンホース用)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
エアコン室内機付属ホースとの接続
仕様●適合ドレンホース:EA997AG-14●サイズ:Φ30×44mmアズワン品番65-2317-61
20A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用) エスコ20A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:59mm B:47mmC:Φ26.45mm D:Φ33mm●適合VP管:20A●適合ドレンホース:EA997AG-14アズワン品番65-2317-60
呼14・16兼用 ドレンホース用分岐ジョイント(ロング) エスコ呼14・16兼用 ドレンホース用分岐ジョイント(ロング)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
ロングタイプ 2本のドレンホースを1本にまとめるジョイントです。 水が溜まらない空気抜き付
仕様●材質:PE●適合ドレンホース:EA997AE-16 Φ14mm、Φ16mm兼用●仕様:ロングタイプアズワン品番65-2317-53
ドレンホース用ジョイント エスコドレンホース用ジョイントエスコ
170税込187
1個
翌日出荷
切断したドレンホースを接続するパーツです。
アルミフィンクリーナー中和剤 エスコアルミフィンクリーナー中和剤エスコ
3,880税込4,268
1本(1kg)
翌日出荷
酸性 洗浄剤1kgに対し、440g使用 汚れとの反応状態を確認しながら、ゆっくりと投入してください。 EA119-71用
仕様●PH:1.0以下●内容量:1kg●比重:1.20~1.40アズワン品番65-2108-84
エアコンドレンホース用キャップ カクダイエアコンドレンホース用キャップカクダイ
589税込648
1個(2個)
当日出荷
ドレンホースの先端に取付けることで、虫の侵入を防ぎます。 ドレンホースの巻癖による跳上がりを防止します。 エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
用途エアコンドレンホース用材質PVCベージュアズワン品番64-6507-97
これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコンGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコンGAONA(ガオナ)
979税込1,077
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW043)、エルボ(GA-KW045)と合わせてご使用ください。
用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。呼び径20材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレンホース内径(Φmm)20
スマッシュエミレント (ろ材+取付枠) ニッタスマッシュエミレント (ろ材+取付枠)ニッタ
12,980税込14,278
1個
26日以内出荷
コンパクトエアハン対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
[FS-1710] 1000x11mmx 5m エアフィルター エスコ[FS-1710] 1000x11mmx 5m エアフィルターエスコ
24,900税込27,390
1巻
当日出荷
仕様特殊機器用難燃性低圧力損失に加え、粉じん保持容量が大きく、樹脂成型、ジグザク折加工が可能です。個別空調用ロングライフフィルタのろ材など、機器の保守用として最適です。材質モダアクリル、ポリアミド厚さ(mm)11(±2)使用温度範囲(℃)60以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.0×5捕集効率(%)74アズワン品番64-7992-43
610x610x14mm エアフィルター/PS400(10枚) エスコ610x610x14mm エアフィルター/PS400(10枚)エスコ
25,000税込27,500
1箱(10枚)
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)14(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)76アズワン品番64-7992-39入数10枚
610x610x10mm エアフィルター/PS300(10枚) エスコ610x610x10mm エアフィルター/PS300(10枚)エスコ
21,900税込24,090
1箱(10枚)
7日以内出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)10(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)73アズワン品番64-7992-38入数10枚
[PS400] 1600x14mmx 5m エアフィルター エスコ[PS400] 1600x14mmx 5m エアフィルターエスコ
37,500税込41,250
1巻
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)14(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)76アズワン品番64-7992-34
ミツギロン 虫無視バイバイ ミツギロンミツギロン 虫無視バイバイミツギロン(1件のレビュー)
459税込505
1個
3日以内出荷
エアコンのホースに取り付けて、虫やホコリの侵入を防ぐドレンホース用キャップです。 耐衝撃性、耐熱性、耐候性にすぐれたポリカーボネート製ですので長期間使用可能です。 ワンタッチで取付可能です。目立ちにくいクリアタイプで、取り外さずに中が確認可能です。
用途エアコンホースの防虫、土・埃の進入防止に。材質ポリカーボネート長さ(mm)46幅(mm)18.5クリア質量(g)5奥行(mm)18.5適合ホース内径(Φmm)14・16
エアコン パテ フジパーツエアコン パテフジパーツ
219税込241
1個
10日以内出荷
エアコンの穴をふさぐ時に利用します。
型番パテメーカー富士パーツ
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用 空研工業チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用空研工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
チャッキダンパー(丸差込式) 200Φ【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220寸法D(Φmm)200最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
305x305x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ305x305x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)エスコ
22,600税込24,860
1個
翌日出荷
材質フレーム:アルミニウム、合板、ろ材:ガラス繊維、セパレータ:アルミニウム、シール剤:特殊接着剤、パッキン:合成ゴム厚さ(mm)150質量(kg)2.3アズワン品番64-7992-76幅×長さ(mm)305×305定格風量(m3/min)3.8(m3/min)
[FS-1705] 1000x5.5mmx 5m エアフィルター エスコ[FS-1705] 1000x5.5mmx 5m エアフィルターエスコ
15,400税込16,940
1巻
翌々日出荷
仕様平均捕集効率:0.68材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)5.5(±1.5)使用温度(℃)60以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.0×5アズワン品番64-7992-42
[PS400] 1600x14mmx20m エアフィルター エスコ[PS400] 1600x14mmx20m エアフィルターエスコ
140,000税込154,000
1巻
当日出荷
仕様平均捕集効率:0.76材質ポリエステル、モダアクリル寸法(mm)幅×長さ:1.6×20m、厚さ:14(±2)質量(kg)12.8使用温度(℃)80まで風速(m/s)2.5アズワン品番64-7992-33
2000x1800mm 作業用シート(防水) エスコ2000x1800mm 作業用シート(防水)エスコ
12,100税込13,310
1袋
翌日出荷
アズワン品番64-7944-03
Φ150mm ラウンドフィルター用固定具 エスコΦ150mm ラウンドフィルター用固定具エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン適合径(Φmm)150
Φ300mm ラウンドモーターフィルター エスコΦ300mm ラウンドモーターフィルターエスコ
5,500税込6,050
1パック(10枚)
翌日出荷
材質難燃性ポリエステル寸法(mm)直径×厚み:Φ300×10.7入数10枚
Φ200mm ラウンドモーターフィルター エスコΦ200mm ラウンドモーターフィルターエスコ
3,500税込3,850
1パック(10枚)
翌日出荷
材質難燃性ポリエステル寸法(mm)直径×厚み:Φ200×10.7入数10枚
Φ120mm ラウンドモーターフィルター エスコΦ120mm ラウンドモーターフィルターエスコ
2,300税込2,530
1パック(10枚)
翌日出荷
材質難燃性ポリエステル寸法(mm)直径×厚み:Φ120×10.7入数10枚
200x200mm マシンツールフィルター エスコ200x200mm マシンツールフィルターエスコ
3,500税込3,850
1パック
翌日出荷
材質難燃性PLA厚さ(mm)0.29寸法(mm)200×12m
空調/換気関連部品