空調/換気関連部品 :「エアコン配管保護テープ」の検索結果
空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。
耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。
紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.11
色アイボリー
従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.18
材質PVC
色アイボリー
テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃)
テープ厚さ(mm)3
保温厚3mm
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。