空調/換気関連部品 :「排気」の検索結果

空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。
関連キーワード

商品豆知識

34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50 使用周囲湿度RH90%以下 色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

相数3P 相対湿度90%RH未満 塗装色マンセル5Y8/1.5 周囲温度(℃)-30~50 電源(三相/V)200
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

羽根径(Φmm)600 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×313 公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200 消費電力(W)(50Hz/60Hz)725/1080 質量(kg)29 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)58/62.50 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
109,800 税込120,780
欠品中

材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板 方式風圧式 表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ 色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) マンセル値9YR8.4/0.5
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵 材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板 方式電気式 定格周波数(Hz)50、60 表面処理(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ 色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

運用機種(公称ハネ径)(cm)60 仕様60cm用 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)4.7 寸法H(mm)122 寸法A(mm)760 寸法F(mm)400 寸法D(mm)662 寸法E(mm)657 寸法B(mm)725 寸法C(mm)720 板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3 寸法I(mm)15 寸法J(mm)5 寸法G(mm)662 シャッター6
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

付属品コードブッシング1個 材質ステンレス(SUS304)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様低騒音形 電源(V)三相200 寸法F(mm)20 寸法E(mm)50
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

羽根径(Φmm)600 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×346 公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200 消費電力(W)(50Hz/60Hz)705/1030 質量(kg)28 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)63.50/68.50 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

ハネ径(cm)Φ60.0 ハネ径(mm)600 トラスコ品番132-5132 幅(mm)1200 質量(kg)57 高さ(mm)700 奥行(mm)1200 電源(V)三相200 ハネ枚数4枚 極数(P)【電動機】8 標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
259,800 税込285,780
21日以内出荷

屋上型換気扇。 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用。 整流板採用により低騒音化を実現。
ハネ径(mm)600 トラスコ品番859-4398 質量(kg)59.5 電源(V)3相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz133/155 定格電流(A)4.0/4.4 モーター極数(P)6 モーター出力(W)750 騒音値(dB)(50/60Hz)62.5/67.5
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷

仕様1速式IE6モータ搭載 寸法(mm)780×780×404(T) 質量(kg)34 電源(V)三相200(50/60Hz) 羽根枚数4枚 型番SCF-T60FG3 モーター出力:0.75kW極数:6P 定格出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)139/162(静圧0Pa時の値) 騒音値(dB)(50/60Hz)61.5/67(排気口1.5mの測定値) 定格電流(A)(50/60Hz)4.0/5.0 羽根径(Φmm)600
1個
103,700 税込114,070
当日出荷

電源三相 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0 公称出力(W)(50Hz/60Hz)400/400 電圧(V)200
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに 方向(通風)排気形 分類標準形 適合場所工場、倉庫
1台
36,900 税込40,590
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

三和式ベンチレータールーフファン(強制換気用)
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。 風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に 仕様標準型 材質特殊耐蝕アルミ 使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
1台
169,800 税込186,780
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三和式ベンチレーターSANWA 涼風ファン
水の気化熱を利用した涼風で、作業者の環境改善になります。 本体ボディは、錆びにくく美しいステンレスSUS304・2B製です。 使用するのは水と風です。フロンガスは使用しません。
用途大量の熱が発生する工場、大空間の環境改善が必要な工場、エアコンではコストがかかりすぎる工場等 材質本体ボディ:ステンレスSUS304・2B製、モーターファン:鋼板製 電源(V)三相200 電動機の極数6P
1台
1,190,000 税込1,309,000
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)