スマホ/タブレット関連アクセサリ :「ディスプレイ 回転」の検索結果

スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイアーム
最大17.3インチまでのモバイルディスプレイを取付出来るディスプレイアームです。モバイルディスプレイを設置型ディスプレイのように使用出来、外出先とオフィス内のディスプレイを共用できます。縦向きに固定すればテキスト編集に最適な縦長の画面になります。iPad/iPadPro/Androidタブレットにも対応。
ブラック 材質アーム部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック 軸数可動:4(間接部固さ調節可能) 可動範囲(°)ディスプレイ:垂直:210~-60、垂直:38~-38、回転:180~-180 ディスプレイ7~17.3インチ(ディスプレイ取付部の幅175~260mm、厚さ15mmまで) 耐荷重(kg)1 適合液晶ディスプレイ:LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-CF162XAB-M、および他社製品/iPadPro、iPadPro、Androidタブレットなど VESA対応非対応(挟みこんで固定のみ) 付属品クランプ、アーム、ベース、プレート、M5×mmネジ×2、3mm六角レンチ、1.5mm六角レンチ、取扱説明書、すべり止めシート 保証期間6ヶ月 特性縦置き・横置き対応、角度調節
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷