カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(7)
- メディアカバーマーケット(6,390)
- エレコム(2,451)
- レイ・アウト(1,332)
- トリニティ(804)
- PGA(587)
- LEPLUS NEXT(554)
- 光興業(412)
- Simplism(404)
- サンワサプライ(400)
- ラスタバナナ(327)
- iFace(321)
- MSソリューションズ(294)
- エアージェイ(292)
- BELKIN(ベルキン)(252)
- グルマンディーズ(214)
- TORRAS(213)
- CIO(208)
- エムディーエス(199)
- ナカバヤシ(193)
- ブランドをもっと見る

乾電池式モバイルバッテリー
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷幅(mm)66使用電池単3形電池4本(乾電池またはニッケル水素電池以外は使用しないでください)照度(Lx)約9(1m前方)光束(Lm)照約8(参考値)(パナソニック乾電池エボルタNEO初期時)アズワン品番65-0339-14外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約66×85×24照射時間(時間)約80(乾電池エボルタNEO使用時)、約50(エネループスタンダードモデル使用時)
Let`s note CF-QVシリーズ/TOUGHBOOK FZ-G1Wシリーズ用ACアダプター
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷仕様●CF-QV/CF-SR/CF-FV4A/CF-FV4R/FZ-G1W用ACアダプター●軽量・コンパクト設計幅(mm)101.2高さ(mm)28.1質量(g)約220(本体)、約60(電源コード)奥行(mm)42.2出力16V、4.06A
エネループUSB出入力急速充電器 充電器(モバイルバッテリー)のみ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷USB経由での急速充電モデル、安全に配慮したセンシング充電機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。 モバイルバッテリー機能付き。 充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。 LEDライトアタッチメント付き 。 もしもの時の明かりの確保。 1台でUSB入出力付急速充電器・モバイルバッテリー・LEDライトにもなる多機能タイプです。用途モバイルバッテリーとして、LEDライトとして。トラスコ品番190-0056質量(g)85ポート数1充電時間単3形1~2本を約2.3時間で充電可能バッテリー容量(mAh)min.1900アズワン品番64-8429-97充電個数最大4
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(スタイラスペン)
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷TOUGHBOOK FZ-40A オプション(スタイラスペン)。
イーブロック (可搬型バッテリー)
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷電気がシェアできる次世代型バッテリー。バッテリーと充放電器をセパレート型にしたイーブロック。小型・軽量で手軽に、持ち運ぶことができる新発想の可搬型バッテリーです。使用中に他のバッテリーを充電しておくことで、交換しながら継続して電気を供給することが可能です。イーブロックスタンド、イーブロックデスクと合わせて、シーンに応じた使い方を選べます。イーブロックはバッテリーも充放電器もPSEマークを表示。安心してご使用いただくために、電気用品における危険及び障害の発生を防止します。これに加え、システムでSマーク認証を取得し、高い品質を実現しています。イーブロックはBluetooth無線技術を搭載し、新開発のスマートフォンアプリ「イーブロックアプリ」と無線で通信させることで、複数のイーブロックのバッテリー残量低下時や異常をスマートフォンにプッシュで通知が可能です。バッテリーに1回で304Whまで蓄電できます。出力は最大で300VAまで可能です。平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。USB出力(定格出力/出力端子):DC5 V、2.0A/port×2(2port使用時は合計3.0Aまで)/USB type-A。バッテリー入出力(定格電圧/定格入力電流/定格出力電流):DC25.76V/DC2.79A(充電)/DC20A(放電)用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。質量(kg)約2.9出力DC5V/2.0A(2port使用時は合計3.0Aまで)定格電圧DC25.76定格出力電流(A)DC20(放電)入力DC25.76V/2.79A(充電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×115×220バッテリーリチウムイオン蓄電池定格入力電流(A)DC2.79(充電)バッテリー容量(Ah)11.84使用環境温度(℃)充電時:0~40、放電時:-10~40通信機能Bluetooth(R)情報端末接続時使用場所屋内使用環境湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)USBポート数2個口蓄電池容量(Wh)304充電端子専用充電器(別売)給電端子USB-A
タフブックFZ-S1Aシリーズ用ショルダーケース
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷画面カバー付き、ストラップ付き(着脱可能)タイプショルダーケース対応機種タフブックFZ-S1Aシリーズ特性ストラップ付
イーブロックデスク (専用充放電器)
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台30日以内出荷イーブロックを充放電器(卓上型)にセットすれば、AC出力で電源供給できます。平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。定格電力(W)AC入力:1500定格電圧(V)AC入出力:単相AC100(50/60Hz)、DC入力:DC25.76、DC出力:DC29.05定格電流(A)AC入力:AC15、AC出力:AC3(バッテリー出力)、AC13(バイパス出力)、DC入力:DC20(バッテリー放電)、DC出力:DC2.79(バッテリー充電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×257×161使用環境温度(℃)-10~40入力端子ACコンセント(接地極付3端子プラグ)定格電力(VA)AC出力:300(バッテリー出力)、1300(バイパス出力)出力端子AC(接地極付3端子コンセント)×1個使用場所屋内設置使用環境湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)
TOUGHBOOK FZ-A3シリーズ用保護フィルム
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681個欠品中タフブック FZ-A3用 保護フィルム。サイズ(inch)10.1対応機種TOUGHBOOK FZ-A3
TOUGHPAD FZ-N1シリーズ用保護フィルム 10枚
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷FZ-N1用保護フィrム(10枚入)です。仕様●製品タイプ:スマートフォン用保護フィルム/シート●備考:交換用です。出荷時に装着済です。●コード番号:MD10DL5●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7757-19
イーブロックステーション
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷イーブロックを3台まとめて充電可能、自動的に満充電に近い状態を維持。 隣接可能な構造でスッキリ設置。 イーブロックの充電時や停電時にスロット部がリング状に点灯、容易に状態確認可能。用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。定格電圧(V)(AC入力)単相AC100/(DC出力)DC29.05定格電流(A)(AC入力)AC3.3/(DC出力)DC2.79(バッテリー充電)定格周波数(Hz)(AC入力)50/60入力方式(AC入力)ACコード(接地極付3端子プラグ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×450×567使用環境温度(℃)-10~40充電時間(時間)約5.5使用場所屋内設置使用環境湿度(%)0~85RH(ただし結露なきこと)スロット数(個)(DC出力)3
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(バッテリーパック)
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個欠品中TOUGHBOOK FZ-40A オプション(バッテリーパック)。
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(バッテリーチャージャー4連式)
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷TOUGHBOOK FZ-40A オプション(バッテリーチャージャー4連式)。
イーブロックスタンド (専用充放電器)
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷イーブロックを充放電器(スタンド型)にセットすれば、2つのAC出力、2つのUSB出力で、電力供給できます。平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。定格電力(W)AC入力:1500定格電圧(V)AC入出力:単相AC100(50/60Hz)、DC入力:DC25.76、DC出力:DC29.05定格電流(A)AC入力:AC15、AC出力:AC3(バッテリー出力)、AC13(バイパス出力)、DC入力:DC20(バッテリー放電)、DC出力:DC2.79(バッテリー充電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×260×912使用環境温度(℃)-10~40入力端子ACコンセント(接地極付3端子プラグ)定格電力(VA)AC出力:300(バッテリー出力)、1300(バイパス出力)出力端子AC(接地極付3端子コンセント ×2個、USB type-A使用場所屋内設置使用環境湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)
タフブックFZ-S1Aシリーズ用保護フィルム(1枚入り)
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷タフブックFZ-S1Aシリーズ用保護フィルム(1枚入り)。適合機種タフブックFZ-S1Aシリーズ