曜日別特売

Thunderbolt4ケーブル Passive 1m

Thunderbolt4ケーブル Passive 1m - BELKIN(ベルキン)

Thunderbolt4ケーブルで最大40Gbpsの帯域幅にアクセスできます。ケーブル1本で、超高速データ転送速度、高解像度ビデオ、最大100Wの電力供給を同時に実現します。

内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03948371INZ003qc1MBK
4,036
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする