絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(7)
  • エレコム(1,277)
  • サンワサプライ(243)
  • メディアカバーマーケット(242)
  • レイ・アウト(169)
  • トリニティ(127)
  • LEPLUS NEXT(121)
  • Anker(アンカー)(116)
  • CIO(101)
  • オーム電機(88)
  • ラスタバナナ(88)
  • エムディーエス(77)
  • iFace(77)
  • エアージェイ(76)
  • サンワダイレクト(66)
  • OWLTECH(オウルテック)(64)
  • MSソリューションズ(63)
  • StarTech.com(60)
  • JTT(58)
  • LEPLUS(52)
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾電池式モバイルバッテリー Panasonic(パナソニック)

    乾電池式モバイルバッテリー

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    幅(mm)66外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約66×85×24質量(g)約165(パナソニック乾電池エボルタNEO含む)色ホワイト出力(USB)DC5V~4V/1A~0.05A (電池残量が減少すると、出力は低下していきます)使用電池単3形電池4本(乾電池またはニッケル水素電池以外は使用しないでください)照度(Lx)約9(1m前方)光束(Lm)照約8(参考値)(パナソニック乾電池エボルタNEO初期時)アズワン品番65-0339-14照射時間(時間)約80(乾電池エボルタNEO使用時)、約50(エネループスタンダードモデル使用時)
  • G2用ショルダーケース Panasonic(パナソニック)

    G2用ショルダーケース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    G2用ショルダーケース。
    色ブラックタイプケース型対応機種FZ-G2
  • FZ-G2シリーズ用ハンドストラップ Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ用ハンドストラップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    FZ-G2シリーズ用ハンドストラップ。
    色ブラック
  • エネループUSB出入力急速充電器 充電器(モバイルバッテリー)のみ Panasonic(パナソニック)

    エネループUSB出入力急速充電器 充電器(モバイルバッテリー)のみ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    USB経由での急速充電モデル、安全に配慮したセンシング充電機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。 モバイルバッテリー機能付き。 充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。 LEDライトアタッチメント付き 。 もしもの時の明かりの確保。 1台でUSB入出力付急速充電器・モバイルバッテリー・LEDライトにもなる多機能タイプです。
    用途モバイルバッテリーとして、LEDライトとして。トラスコ品番190-0056質量(g)85ポート数1充電時間単3形1~2本を約2.3時間で充電可能バッテリー容量(mAh)min.1900アズワン品番64-8429-97充電個数最大4
  • TOUGHBOOK FZ-40A オプション(スタイラスペン) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(スタイラスペン)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(スタイラスペン)。
  • イーブロック (可搬型バッテリー) Panasonic(パナソニック)

    イーブロック (可搬型バッテリー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    電気がシェアできる次世代型バッテリー。バッテリーと充放電器をセパレート型にしたイーブロック。小型・軽量で手軽に、持ち運ぶことができる新発想の可搬型バッテリーです。使用中に他のバッテリーを充電しておくことで、交換しながら継続して電気を供給することが可能です。イーブロックスタンド、イーブロックデスクと合わせて、シーンに応じた使い方を選べます。イーブロックはバッテリーも充放電器もPSEマークを表示。安心してご使用いただくために、電気用品における危険及び障害の発生を防止します。これに加え、システムでSマーク認証を取得し、高い品質を実現しています。イーブロックはBluetooth無線技術を搭載し、新開発のスマートフォンアプリ「イーブロックアプリ」と無線で通信させることで、複数のイーブロックのバッテリー残量低下時や異常をスマートフォンにプッシュで通知が可能です。バッテリーに1回で304Whまで蓄電できます。出力は最大で300VAまで可能です。平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。USB出力(定格出力/出力端子):DC5 V、2.0A/port×2(2port使用時は合計3.0Aまで)/USB type-A。バッテリー入出力(定格電圧/定格入力電流/定格出力電流):DC25.76V/DC2.79A(充電)/DC20A(放電)
    用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。質量(kg)約2.9出力DC5V/2.0A(2port使用時は合計3.0Aまで)定格電圧DC25.76定格出力電流(A)DC20(放電)入力DC25.76V/2.79A(充電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×115×220バッテリーリチウムイオン蓄電池定格入力電流(A)DC2.79(充電)バッテリー容量(Ah)11.84使用環境温度(℃)充電時:0~40、放電時:-10~40通信機能Bluetooth(R)情報端末接続時使用場所屋内使用環境湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)USBポート数2個口蓄電池容量(Wh)304充電端子専用充電器(別売)給電端子USB-A
  • タフブックFZ-S1Aシリーズ用ショルダーケース Panasonic(パナソニック)

    タフブックFZ-S1Aシリーズ用ショルダーケース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    画面カバー付き、ストラップ付き(着脱可能)
    タイプショルダーケース対応機種タフブックFZ-S1Aシリーズ特性ストラップ付
  • TOUGHBOOK FZ-A3シリーズ用保護フィルム Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-A3シリーズ用保護フィルム

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    タフブック FZ-A3用 保護フィルム。
    サイズ(inch)10.1対応機種TOUGHBOOK FZ-A3
  • TOUGHBOOK FZ-A3シリーズ用ハンドストラップ Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-A3シリーズ用ハンドストラップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,186税込¥6,805
    1個
    当日出荷
    タフブック FZ-A3用 ハンドストラップ。
スマホ/タブレット関連アクセサリ