曜日別特売

GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm パープル APBADGVC5PP

GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm  パープル APBADGVC5PP - ADAM elements

わずか8.7mmの超薄型・軽量デザインで容量5000mAhのモバイルバッテリーです。
MagSafe充電に対応しており磁力で固定し充電可能です。

付属品
充電用ケーブル (USB-C→USB-C・20 cm)、キャリングポーチ
質量(g)
約117
外形寸法
約105 x 66 x 8.7 mm
対応機種
iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォンやタブレットなど
定格出力
USB Type-C: 5V/3A、 9V/2.2A、 12V/1.67A、無線: 5W、 7.5W、 10W、 15W
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
5000 /3.85 V/19.25 Wh
インターフェイス
(入力)USB Type-C (メス)、 (出力)USB Type-C (メス)、無線
定格入力
5V/3A、 9V/2.2A、 12V/1.67A
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05328798APBADGVC5PP
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする