GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm ピンク APBADGVC5PK
わずか8.7mmの超薄型・軽量デザインで容量5000mAhのモバイルバッテリーです。
MagSafe充電に対応しており磁力で固定し充電可能です。
- 付属品
- 充電用ケーブル (USB-C→USB-C・20 cm)、キャリングポーチ
- 質量(g)
- 約117
- 外形寸法
- 約105 x 66 x 8.7 mm
- 対応機種
- iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォンやタブレットなど
- 定格出力
- USB Type-C: 5V/3A、 9V/2.2A、 12V/1.67A、無線: 5W、 7.5W、 10W、 15W
- 保証期間
- 1年間
- バッテリー容量(mAh)
- 5000 /3.85 V/19.25 Wh
- インターフェイス
- (入力)USB Type-C (メス)、 (出力)USB Type-C (メス)、無線
- 定格入力
- 5V/3A、 9V/2.2A、 12V/1.67A
- 内容量
- 1式
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ



























