スマホ/タブレット関連アクセサリ :「電力量表示」の検索結果

スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ノートパソコン充電用最大出力65W。・最大3台のデバイスを同時に充電可能。・入力電力、出力電力、残量表示。・前面フルカラーデジタルディスプレイ 。・容量:20000 mAh、USB-C x 2および USB-A x 1。・PD3.0準拠
ブラック バッテリー容量(mAh)20000
1個
9,998 税込10,998
92日以内出荷

おすすめ人気ランキング