絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(7)
  • メディアカバーマーケット(5,606)
  • エレコム(2,463)
  • レイ・アウト(1,332)
  • トリニティ(772)
  • PGA(589)
  • LEPLUS NEXT(583)
  • 光興業(412)
  • Simplism(406)
  • サンワサプライ(401)
  • ラスタバナナ(331)
  • MSソリューションズ(326)
  • iFace(325)
  • エアージェイ(293)
  • BELKIN(ベルキン)(253)
  • TORRAS(219)
  • グルマンディーズ(216)
  • CIO(209)
  • エムディーエス(201)
  • ナカバヤシ(195)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB充電器 サンワダイレクト

    USB充電器

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
    仕様絶縁キャップ:あり定格出力DC5V/2AUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100~240V 50/60Hz
  • 防水耐衝撃ハードケース (iPhone 8/7) サンワダイレクト

    防水耐衝撃ハードケース (iPhone 8/7)

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    IP68取得 ケースの周りに耐衝撃素材を採用し、外部からの衝撃から機器を守ります。
    付属品クリーニングクロス、ストラップ、オープナー(取り外し用部品)、取扱説明書タイプケース対応機種iPhone SE 第3世代/第2世代/iPhone 8/7防水保護等級IP68防水性あり
  • スタンド タブレット用 マグネット貼付け サンワダイレクト

    スタンド タブレット用 マグネット貼付け

    サンワダイレクト
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    マグネットを使用することで、クリップやネジなどの複雑な取り付けが不要であり、素早く簡単に設置できます。デスクや壁などのスペースを節約することができます。タブレットを立てかけることで、デスク上のスペースを有効活用することができます。タブレットだけでなく、スマートフォンや他の小型デバイスにも使用することができます。一つのスタンドで複数のデバイスを設置することができ、便利です。壁や冷蔵庫に貼付けできるタブレットスタンドです。前面はホワイトボードになっておりメモ書きもできます。両端に切欠きがあるのでケーブル等を引っ掛ける事ができます。
    セット内容スタンド、フック×2、シートA×2、シートB×2、シートC×2、シートD×2材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、マグネット質量(g)約740寸法(cm)幅26×奥行5.5×高さ14.5総耐荷重(kg)2
  • USB充電器 サンワダイレクト

    USB充電器

    サンワダイレクト
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    最大10台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。 USBを10ポート搭載でiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。 USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、10ポート合計で15Aの出力に対応した高出力ハイパワータイプです。 設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
    仕様絶縁キャップ:なし、USBPD:非対応セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×11枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書(保証書付き)ブラック質量(g)約400(AC電源コード含まず)ケーブル長(m)約1(ACアダプタのDCケーブル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×31×161(突起部除く)電源コード(m)約1.5定格出力DC5V/15A(10ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)、ACアダプタ:DC12V/8AUSBポート数10ポート(USB-Aポート×10)プラグ形状3P定格入力DC12V/8A、ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)
  • ショルダーベルト&ハンドホルダー サンワダイレクト

    ショルダーベルト&ハンドホルダー

    サンワダイレクト
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    タブレットに簡単に着脱できるショルダーベルトとハンドホルダーです。 4隅をゴムベルトで固定するため、ケースに入れたまま取り付けできます。 11インチまでのタブレットに対応しています。 ショルダーベルト装着時は、縦でも横でもタブレットをご使用いただけます。
    材質ポリエステル
  • USB充電器 サンワダイレクト

    USB充電器

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるスタンドと充電器が一体になった充電ステーションです。 USBを6ポート搭載で最大6台の機器を同時に充電することができます。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
    USBポート数6ポートプラグ形状2P
  • iPad・タブレットホルダー サンワダイレクト

    iPad・タブレットホルダー

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    3日以内出荷
    材質ABS質量(g)24荷姿完成品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×150.5×21対応機種11型までのタブレット
  • タブレットケース_Apple10世代iPad10.9インチ用_耐衝撃防水 サンワダイレクト

    タブレットケース_Apple10世代iPad10.9インチ用_耐衝撃防水

    サンワダイレクト
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    IP68取得。ケースの周りに耐衝撃素材を採用し、外部からの衝撃から機器を守ります。(1.2mからの落下試験)。ハンドベルトがあり、片手での操作が可能です。スタンドを取り出すことができ、iPad縦横どちらでも使用できます。(角度は1段階のみ)
    タイプケース型対応機種iPad 10.9インチ (第10世代)防塵防水性能IP68特性耐衝撃/防水・防塵/ハンドベルト付/スタンド機能/ネックストラップ付角度調節1段階
  • スタンド(200-STN035) サンワダイレクト

    スタンド(200-STN035)

    サンワダイレクト
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュなアルミ製のタブレット用デスクトップスタンドです。 ヒンジを搭載しているので、使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 ケースを取り付けた状態のiPad・タブレットでも使用することができます。(厚みが16mm以下) 設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。 丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。 背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。 アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスにマッチします。
    材質アルミ、シリコーンゴム寸法(mm)対応機器サイズ:本体の厚みが16mm以下のタブレット、スマートフォン質量(g)約234寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×116×142
  • セキュリティ(200-SL057) サンワダイレクト

    セキュリティ(200-SL057)

    サンワダイレクト
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。 3点でタブレットを固定します。 上部は上下に伸縮、下部の2ヶ所は上下伸縮+左右に位置調整が可能です。
    付属品シリンダ錠セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.5m、直径/4.4mm)×1、鍵×2、ネジ×1、ワッシャー×1、アームパッド(上)用×1、アームパッド(下)用×2質量(g)約745寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×137×153(スタンド部)約126~182×210~350×6(タブレット設置可能範囲)対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット色(本体)ブラック
  • USB TypeC-Aケーブル サンワダイレクト

    USB TypeC-Aケーブル

    サンワダイレクト
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    USB3.1/3.0搭載(USBAコネクタメス)のパソコンと、USB Type-Cポートを持つ周辺機器や、端末(タブレット・スマホなど)とを接続するときに使用するケーブルです。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。 USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。 USB3.1GEN2対応 USB3.1 Gen2 の「SuperSpeed+ USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。 三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
    ブラック規格USB3.1 Gen2コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB3.1 AコネクタオスUL規格UL2725ケーブル径(Φmm)約4.4
  • モバイルバッテリー サンワダイレクト

    モバイルバッテリー

    サンワダイレクト
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 。最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 。スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
    付属品ACアダプタ幅(mm)96シルバー高さ(mm)148奥行(mm)34出力AC100V 50Hz 65W(最大)、USB:DC5V/2.4A(最大)ケーブル長(m)約1.4(付属ACアダプタ)本体質量(g)約600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×148×34対応機種■ AC 出力ポート対応機種:消費電力 65W 以下のノートパソコン他、電気機器 ※SurfacePro7 は矩形波(疑似正弦波)では使用できない為、非対応となります。 ※65W を超える機器は使用しないでください。 ※ 機器によっては消費電力が 65W 以下でも使用できない場合があります。【消費電力が 65W 以下でも使用できない機器】・医療機器またはそれに類する機器。・正確な電圧、周波数、正弦波を必要とする機器。(タイマー、計測器など)・ PFC 回路搭載機器。・電子コントロールを利用している機器。(電子コントロール毛布など)・起動電力の大きな機器。・インバーター方式、ラピッドスタート方式の蛍光灯。・冷蔵庫、電動工具などのモーターを使用したものや一部テレビなど。・その他、ご利用になる機器の仕様や構造によってはご利用いただけない場合があります。 詳しくはご利用機器メーカーへ「疑似正弦波の電源で利用可能か」ご確認をお願いします。 ■ USB 出力ポート対応機種: iPad (第 10 世代) /iPad (第 9 世代) /iPad (第 8 世代) /iPad (第 7 世代) /iPad (第 6 世代) /iPad (第 5 世代) iPad Air (第 5 世代) /iPad Air (第 4 世代) /iPad Air (第 3 世代) /iPad Air 2/iPad Air (第 1 世代) iPad mini (第 6 世代) /iPad mini (第 5 世代) /iPad mini 4/iPad mini 3/iPad mini 212.9 インチ iPad Pro (第 6 世代) /12.9 インチ iPad Pro (第 5 世代) /12.9 インチ iPad Pro (第 4 世代) /12.9 インチ iPad Pro (第 3 世代) /12.9 インチ iPad Pro (第 2 世代) /12.9 インチ iPad Pro (第 1 世代) 11 インチ iPad Pro (第 4 世代) /11 インチ iPad Pro (第 3 世代) /11 インチ iPad Pro (第 2 世代) /11 インチ iPad Pro (第 1 世代) 10.5 インチ iPad Pro9.7 インチ iPad ProiPhone 14/iPhone 14 Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro MaxiPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 miniiPhone 12/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 miniiPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro MaxiPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone XiPhone SE (第 3 世代) /iPhone SE (第 2 世代) /iPhone SE (第 1 世代) iPhone 8/iPhone 8 PlusiPhone 7/iPhone 7 PlusiPhone 6s/iPhone 6s PlusiPhone 6/iPhone 6 Plus などの各社スマートフォン・タブレット PC その他 5V/2.4A までの USB充電に対応した機器入力DC18.5V/1A(最大)定格出力ACアダプタ:DC18.5V/1A(最大)出力波形擬似正弦波バッテリーリチウムイオン電池充電時間約3~4時間バッテリー容量(Ah)11.4保証期間ご購入日より6ヶ月入力端子DC端子(付属ACアダプタ(AC100V~240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電)電池残量表示LEDインジケーター出力端子AC1ポート、USB-A1ポートUSBポート数2プラグ形状2P(付属ACアダプタ)定格入力ACアダプタ:AC100V~240V/50/60Hz 0.6A充電端子DC給電端子AC/USB-A出力ポートUSB
  • モバイルバッテリー サンワダイレクト

    モバイルバッテリー

    サンワダイレクト
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 。合計最大2.4A出力に対応したUSB出力ポートを2ポート搭載しており、タブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 。スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
    付属品ACアダプタブラックケーブル長(m)約1.1(付属ACアダプタ)定格出力AC100V 50Hz 65W(最大)USB、DC5V/2.4A(2ポート最大合計)出力波形擬似正弦波バッテリーリチウムイオン電池充電時間約3~4時間バッテリー容量(Ah)22.8保証期間ご購入日より6ヶ月入力端子DC端子(付属ACアダプタ(AC100Vから240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電)電池残量表示LEDインジケーター出力端子AC 1ポート、USB A 2ポートプラグ形状2P(付属ACアダプタ)定格入力DC18V/2A(最大)
  • セキュリティ(200-SL062) サンワダイレクト

    セキュリティ(200-SL062)

    サンワダイレクト
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。 本体は無段階に幅調整できますので、取付けも容易です。 シリンダが本体に内蔵されており、ワイヤーを差し込むだけで本体を盗難から防止できます。 壁掛け用のパーツを両面テープ、またはネジ止めをすることで、壁掛け用として使用できます。 本体のアームが固定されない場合は、関節部分のキャップを開けて、ボルト締めをして固定できます。
    付属品セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.8m、直径/6.2mm)×1、鍵×2、壁掛けホルダー(穴直径/6mm)×1、壁取り付けネジ(5mm×20mm)×2、アンカー×2質量(g)約741(スタンドのみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×175×311(スタンド部を最長に伸ばした場合)対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット色(本体)ブラックタブレットサイズ(目安)iPad、タブレットの対角サイズが203mm~337mmで厚みが8mmまで
  • USB充電器 サンワダイレクト

    USB充電器

    サンワダイレクト
    879税込967
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 最大1Aまでの出力に対応しています。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
    仕様絶縁キャップ:あり定格出力DC5V/1AUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100~240V 50/60Hz
  • 薄型汎用タブレットケース(10.1インチ) サンワダイレクト

    薄型汎用タブレットケース(10.1インチ)

    サンワダイレクト
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    10.1インチまでのタブレットに対応する汎用タブレットケースです。 薄型でも、傷や衝撃からしっかり機器を守ります。 繰り返し使用できる粘着シートでタブレットをしっかり固定します。 粘着シートは洗って繰り返し使用できます。 ケースに装着したまま、タブレットスタンドとしても使用できます。 ケースを折り曲げることで、背面カメラも使用できます。
    材質PUレザー他タイプケーススタンドあり収納厚(mm)15対応インチサイズ9.7~11特性スタンド機能・薄型収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約幅180×奥行260×厚み15
  • タブレットPC防水ケース(10.1型・スタンド機能付き) サンワダイレクト

    タブレットPC防水ケース(10.1型・スタンド機能付き)

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    IPX7を取得したタブレットPC用防水ケースです。 10.1インチまでのタブレットに対応します。 プールやキッチンなど水を気にせず自由に操作できます。 便利なスタンド付きです。 専用ストラップ付きです。
    付属品ネックストラップ(長さ80~140cm)材質PVCタイプスリーブ・ポーチ型ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】1400(800~1400)対応機種10.1インチまでのタブレットスタンドあり防塵防水性能IPX7収納厚(mm)10(参考/最大)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【参考/最大】180×10×270収納寸法・縦(mm)270(参考/最大)収納寸法・横(mm)180(参考/最大)
  • USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト

    USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応

    サンワダイレクト
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    USB Type-C?ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C?出力端子を持つパソコン。スマホ。タブレットやThunderbolt3。Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C?ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K60Hz)。HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。【ご注意】。映像出力対応のUSB Type-C?ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。
    付属品取扱説明書なしコネクタ形状USB Type-Cコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)準拠規格DisplayPort Ver.1.4(DP alt mode)/HDMI2.0解像度最大4K60Hz対応保証期間初期不良のみケーブル径(Φmm)4
  • USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 サンワダイレクト

    USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応

    サンワダイレクト
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの高速充電を可能にします。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある5メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。ノイズに強い2重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    種類USB3.x規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W(MD:USB3.2 Gen1)コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス (MD:Type-C線材 難燃性 VW-1、被覆材質(Coating material) PVC、最小曲げ半径 (最小弯曲半径) 44mm、シールド数 2重シールド、動作温度範囲/保存温度範囲 -10℃-55℃ 10% to 85 % RH、動作湿度範囲/保存湿度範囲 -25℃-70℃ 5% to 90 % RH)対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器UL規格VW-1UL印字無RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)約6.2USB規格USB PD(USB Power Delivery)対応:最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
  • スタンド サンワダイレクト

    スタンド

    サンワダイレクト
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。 仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。 省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。 付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
    セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール材質樹脂製適合機器(台数)最大10
  • ホルダー サンワダイレクト

    ホルダー

    サンワダイレクト
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。 首や腰にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。 首にかける部分はクッションスポンジがついており、負担を軽減できます。 卓上のスタンドとしても使用できます。 スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。 4インチのスマートフォンから10インチのタブレットまで対応しています。
    耐荷重(kg)0.5特性角度調節・高さ調節
  • スタンド モバイルディスプレイ用 アーム サンワダイレクト

    スタンド モバイルディスプレイ用 アーム

    サンワダイレクト
    6,598税込7,258
    1個
    欠品中
    17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットを設置できるタブレットアームスタンドです。ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲185~270mmまで)。回転・角度などの調整が可能です。関節部分は硬さ調整でき、調整範囲内であればお好みの角度で固定可能です。お店のレジ用や家での動画視聴用、展示会などの案内用などに最適です。ブラケット挟み込み部は、ケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事も可能です。ブラケットの台座部は360度回転でき、前後方向が変えられ相手側に向ける際も便利に使用できます。台座裏面には滑り止め付きです。
    材質樹脂製耐荷重(kg)1適合サイズ(mm)幅185~270、厚さ16以下の機器適合機器1台対応ボールジョイント構造固定方法ホルダー型高さ調節可能有効挟み幅(mm)幅185~270角度調節対応
  • LEDライト サンワダイレクト

    LEDライト

    サンワダイレクト
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    コンパクトで持ち運びに便利なカメラ用LEDライトです。 背面に色温度、色量、バッテリー残量をデジタルで表示します。 色温度、色量は無段階調整でき、ベストなタイミングで撮影できます。 高輝度のLEDを96個搭載しています。 一瞬だけ明るく照らすフラッシュと違い、常時点灯タイプなので、動画の撮影にも最適です。 カメラ・ビデオカメラのシューに取り付けて使用できます。 本体内蔵電池で充電ケーブル1本で充電できます。
    電源バッテリー2500mAh寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約116×10×72光源LED 96個色温度3000-6500K点灯時間約40分~10時間 (連続)
  • AC充電器_PD65W_USB PD対応 サンワダイレクト

    AC充電器_PD65W_USB PD対応

    サンワダイレクト
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。USB Type-Cコネクタ部は内部基盤を金属カバーで保護しているので、ノイズを抑え、耐久性に優れた構造になっています。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
    仕様●GaN(窒化ガリウム):非採用●ON・OFFスイッチ:なし●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:65W●USB-IF認証:なし●ケーブル出力端子形状:USB Type-C●プラグ収納:対応●充電ケーブル:ケーブル一体型●合計最大出力:65W●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)●絶縁キャップ:なし●通電確認LED:なし●高耐久仕様:非対応ブラック使用温度範囲5~35℃ケーブル長(m)約1.8対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
  • スタンド(100-LATAB013W) サンワダイレクト

    スタンド(100-LATAB013W)

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    回転・角度調整できるのでいつでも好きな向きでタブレットを使用できます。 ホルダー部分は伸縮するので、6インチ~13インチの幅広いタブレットに対応します。 バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。 ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載です。 関節部分はすべて硬さ調整が出来るのでお好みの角度で固定可能です。 ブラケット挟み込み部はケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事が出来ます。 ブラケット部台座部は360度回転縦横、前後方向が変えられ打合せ時にも便利にお使いいただけます。
    材質アルミニウム、プラスチック他ホワイト質量(g)約990使用工具手袋耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×220~247フレーム色ホワイト組立方法ノックダウン組立式組立時間20分有効挟み幅(mm)148~225六角レンチ(mm)4組立人数1
  • iPad タブレット用アーム サンワダイレクト

    iPad タブレット用アーム

    サンワダイレクト
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    iPadやタブレットをデスク上で自由自在に好きな位置へ移動させて使用することができます。 5個のクリップで機器をしっかり固定し、ガタつきや落下を防ぎます。 7~12インチまでのサイズに対応しています。 各関節にはボールジョイントを採用しており、タブレットの画面位置の上下左右の調整も可能です。 クランプによってデスクに挟み込んで設置します。(天板厚は0~43mm) 当製品のクランプは丸パイプにも挟み込める特殊な形状になっています。
    適合機種iPadiPad29~12インチ程度のタブレットスレートPCネットブック材質テーブル部/ABSアーム部/アルミ、スチール質量(kg)1.6ブラック使用工具手袋組立時間30分総耐荷重(kg)2
  • ホルダー Magsafe取り付け 手動真空吸盤 サンワダイレクト

    ホルダー Magsafe取り付け 手動真空吸盤

    サンワダイレクト
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    接地面に真空吸盤で取り付けするMagsaafeスマートフォンスタンドです。ヒンジが2か所あり、角度調整ができます。支柱部分が360°回転するので、向きを変えることができます。真空吸盤取り付けなので、簡単に取り付け、取り外しができ、 粘着シートを使用してないので、メンテナンスも楽にできます。本体を設置面に押し当てて、ロックリングを時計回りに回すことで、ロックすることができます。取り外す時は、ロックリングを反時計回りに回すことで、取り外しすることができます。Magsafe搭載スマートフォンまたは、マグネットリングを取り付けたスマートフォンを取り付けできます。デスク回りや車中、壁面などフラットな平面に取り付けすることができ、 シボなどがある場合は付属の補助プレートを使用しホルダーを取り付けできます。
    セット内容メタルリング×1、補助プレート×1、クリーナー×1、透明補助シート×3材質樹脂製適合機器1台対応高さ調整可能固定方法ホルダー型角度調節対応
  • ショルダーベルト付きタブレットPCケース(7.9~10.5インチまで対応) サンワダイレクト

    ショルダーベルト付きタブレットPCケース(7.9~10.5インチまで対応)

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    四隅の伸縮ゴムで固定し、7.9~10.5型までの様々なタブレットに対応します。 ショルダーベルト付きで立ったままタブレットPCを操作できるケースです。 ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。 背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。 機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。 ペンフォルダー付きです。
    付属品ショルダーストラップ材質合皮他タイプ手帳型ベルト長さ(mm)1390(860~1390※フックの先端から)対応機種約幅180×奥行260×厚み10mm内に収まるタブレット(7.9~10.5インチ程度)ホルダー(ペンシル)あり対応インチサイズ7.9~10.5特性ポケット付タブレットサイズ(目安)約幅180×奥行260×厚み10mm
  • スタンド モバイルディスプレイ用 クランプアーム サンワダイレクト

    スタンド モバイルディスプレイ用 クランプアーム

    サンワダイレクト
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    17.3インチ(相当)までのモバイルモニターやタブレットに対応したモバイルモニタースタンドです。ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲185~270mmまで)。ホルダー部は360度回転できるボールジョイント構造のため、縦向きでも横向きでも使用可能ができます。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができます。アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットをタッチしやすい位置に移動できます。取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。調整ボルトは上部に付いているので、デスクの上から簡単に取り付けられます。
    材質樹脂製備考フレキシブルアーム非対応耐荷重(kg)1適合サイズ(mm)幅185~270、厚さ16以下の機器適合機器1台対応ボールジョイント構造クランプ対応固定方法ホルダー型高さ調節可能マグネット非対応有効挟み幅(mm)185~270角度調節対応
  • スタンド サンワダイレクト

    スタンド

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    回転・角度調整できるのでいつでも好きな向きでタブレットを使用できます。 ホルダー部分は伸縮するので、6インチ~13インチの幅広いタブレットに対応します。 バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。 ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載です。 関節部分はすべて硬さ調整が出来るのでお好みの角度で固定可能です。 ブラケット挟み込み部はケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事が出来ます。 ブラケット部台座部は360度回転縦横、前後方向が変えられ打合せ時にも便利にお使いいただけます。
    セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書適合サイズ(mm)幅148~225以下、厚み17以下の機器特性回転機能・角度調節
  • ホルダー サンワダイレクト

    ホルダー

    サンワダイレクト
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スマホを首に取り付けて、気軽に自分目線の撮影ができるホルダーです。 遠隔授業やお料理動画、旅の記録、アウトドアなど自分目線の撮影ができます。 首にかけるだけのハンズフリータイプで、両手が自由につかえるので、撮影の幅が広がります。
    材質PP耐荷重300kg
  • タブレット用アーム(クランプ式) サンワダイレクト

    タブレット用アーム(クランプ式)

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    天板に取り付け可能なクランプ式タブレット用アームです。 4インチ以上のスマートフォン、7~11インチ程度のタブレットが対応します。 ホルダー部は360°回転します。
    材質アルミ、ABSブラック取付クランプ質量(g)520使用工具手袋アーム長さ(mm)450組立時間20分総耐荷重(kg)1六角レンチ(mm)3・4・5
  • タブレット ハンドル&スタンド サンワダイレクト

    タブレット ハンドル&スタンド

    サンワダイレクト
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    7~10インチのタブレットに対応します。 2か所の角に取り付けるだけの簡単装着です。 ハンドルは360度回転しますので、お好みの角度で使用できます。 ワンプッシュで簡単にタブレット部とハンドル部を取り外しできます。 スタンド機能付きです。
    付属品7~8インチ用固定パーツ×2、9~10インチ用固定パーツ×2材質ABS、TPR特性360度回転・スタンド機能
  • 充電クレードルスタンド サンワダイレクト

    充電クレードルスタンド

    サンワダイレクト
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    スマートフォンに付属のコネクタを取り付けるだけで、面倒なケーブル抜き挿しなしで置くだけで 充電ができるクレードルスタンドです。 マグネット内蔵で位置合わせの手間が少なく磁力で簡単にコネクタがクレードルに接続されます microUSBとTypeC端子搭載のスマートフォンに対応する2種類のコネクタを付属しています。 コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 充電状況が一目でわかるLEDインジケーターを搭載しています。
    セット内容本体×1台、microUSBマグネットコネクタ×1個、TypeCマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚質量(g)約105出力DC5V/2A(最大)寸法(幅W×奥行D)(mm)microUSBコネクタ部サイズ:約8×7.8Type-Cコネクタ部サイズ:約8.2×8.8入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドサイズ:約82×85×92入力端子microUSB Type-B メス
  • ホルダー(200-DGCAM009) サンワダイレクト

    ホルダー(200-DGCAM009)

    サンワダイレクト
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    5インチのスマホから12.9インチの大型タブレットを三脚に固定できるアタッチメントホルダーです。 タブレットと接する部分はクッション素材になっており、タブレットをキズつけず、しっかり固定できます。 タブレットを使った撮影はもちろん、タブレットスタンドとしての使用にも最適です。
    取付ねじ三脚:あり※1/4-20UNC収納寸法(mm)参考:(最大)W245×D10(※5~12.9型までのスマートフォン・タブレットPC)参考:(最小)_W55
  • モバイルバッテリー ノートパソコン用 サンワダイレクト

    モバイルバッテリー ノートパソコン用

    サンワダイレクト
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンの外付けバッテリーとして使えるノートパソコン用のモバイルバッテリー電源です。各種ノートパソコンに対応した10種類の変換プラグ付属しています。変換プラグはパソコン接続時に、横への飛び出しが少ないL型プラグ仕様です。(平型コネクタは除く) 。内蔵電池を衝撃からしっかり保護する3重ケース構造です。タブレット、スマートフォンなどへの充電に使えるUSB出力ポートを搭載しています。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で蓄電することができます。電池の残量目安を4段階で確認できるLEDを搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
    セット内容本体、DCケーブル(約70cm)、DC変換プラグ×10種 、専用ACアダプタ、取扱説明書・保証書【本体】出力(USB)5V/2.4A、(DC)12V/3.5A・19V/3.5Aケーブル長(m)1.5本体質量(g)660定格出力電流(A)3.5A、3.5A入力18V/2A定格出力DC18V/2A機能パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、低電流充電:非対応バッテリーリチウムイオン電池充電時間3~4時間バッテリー電圧(V)14.4定格出力電力(W)66.5入力端子DCジャック充電器機能AC充電器一体型:非対応LEDライトなし電池残量表示デジタル電池残量表示:非対応【ACアダプタ】バッテリー容量(mAh)5000定格出力電圧(DC V)1219USBポート数1プラグ形状ACプラグ:2PUSBポート出力:1ポート、端子形状:USB A、合計最大出力:12W、定格出力電圧/電流:DC5V/2.4A定格入力DC18V/2A、AC100-240 50/60Hz充電端子DC給電端子USB、DCケーブルタイプケーブル一体型:非対応バッテリー容量(Wh)72出力ポートDC出力ポート:2ポートUSB規格USB PD:非対応、USB-IF認証:なし
  • アームスタンド サンワダイレクト

    アームスタンド

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    360度回転・角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。 6インチ~13インチのタブレットやスマートフォンの設置に対応します。 (対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下) ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。 ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットをタテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。 ヒンジ構造の可動式アームで視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで、使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。 スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。 デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。
    適合機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書耐荷重(kg)1特性回転機能・角度調節・高さ調節・充電使用可能
  • スタンド サンワダイレクト

    スタンド

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。 4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。 ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。 ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。 高さは945mm~1480mmで無段階の調整ができ、使い易い高さの設定が出来ます。
    材質本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート)ブラック使用工具手袋耐荷重(kg)1組立方法ノックダウン組立式組立時間20分アジャスターなし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm組立人数1
  • iPad・タブレット用アーム サンワダイレクト

    iPad・タブレット用アーム

    サンワダイレクト
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    7~11インチのiPad、タブレットをスチール面に貼り付けて設置できるアームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 強力磁石のパッドにより、しっかりと貼り付けができます。※取り外しの際は、タブレットをホルダーから外してから行ってください。外した勢いで機器が落下する危険があります。
    材質アーム、クランプ/アルミ・スチール・ホルダー部/ABS樹脂ブラック使用工具手袋耐荷重(kg)1.5適合サイズ最大:11インチアーム長さ(mm)367取付け方法クランプ, 支柱組立方法ノックダウン組立式組立時間20分組立人数1
  • USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 サンワダイレクト

    USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの高速充電を可能にします。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある3メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。ノイズに強い2重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    種類USB3.x規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W(MD:USB3.2 Gen1)ケーブル長(m)約3(MD:3~3.99)コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス (MD:Type-C線材 難燃性 VW-1、被覆材質(Coating material) PVC、最小曲げ半径 (最小弯曲半径) 44mm、シールド数 2重シールド、動作温度範囲/保存温度範囲 -10℃-55℃ 10% to 85 % RH、動作湿度範囲/保存湿度範囲 -25℃-70℃ 5% to 90 % RH)対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器UL規格VW-1UL印字無RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)約6.2USB規格USB PD(USB Power Delivery)対応:最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
スマホ/タブレット関連アクセサリ