絞り込み
特性
  • 充電使用可能(1)
  • 回転機能(3)
  • 角度調節(4)
  • 高さ調節(2)
ブランド
  • サンワダイレクト
  • メディアカバーマーケット(247)
  • エレコム(58)
  • サンワサプライ(58)
  • JTT(28)
  • MOFT(モフト)(21)
  • エツミ(18)
  • bitstrong(ビットストロング)(17)
  • 山崎実業(13)
  • king(撮影・写真用品)(13)
  • エアージェイ(13)
  • StarTech.com(13)
  • PGYTECH(12)
  • Lazos(10)
  • 多摩電子(9)
  • エムディーエス(9)
  • トリニティ(8)
  • Optiline(オプティライン)(8)
  • セキセイ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンド タブレット用 マグネット貼付け サンワダイレクト

    スタンド タブレット用 マグネット貼付け

    サンワダイレクト
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    マグネットを使用することで、クリップやネジなどの複雑な取り付けが不要であり、素早く簡単に設置できます。デスクや壁などのスペースを節約することができます。タブレットを立てかけることで、デスク上のスペースを有効活用することができます。タブレットだけでなく、スマートフォンや他の小型デバイスにも使用することができます。一つのスタンドで複数のデバイスを設置することができ、便利です。壁や冷蔵庫に貼付けできるタブレットスタンドです。前面はホワイトボードになっておりメモ書きもできます。両端に切欠きがあるのでケーブル等を引っ掛ける事ができます。
    セット内容スタンド、フック×2、シートA×2、シートB×2、シートC×2、シートD×2材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、マグネット質量(g)約740寸法(cm)幅26×奥行5.5×高さ14.5総耐荷重(kg)2
  • ショルダーベルト&ハンドホルダー サンワダイレクト

    ショルダーベルト&ハンドホルダー

    サンワダイレクト
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    タブレットに簡単に着脱できるショルダーベルトとハンドホルダーです。 4隅をゴムベルトで固定するため、ケースに入れたまま取り付けできます。 11インチまでのタブレットに対応しています。 ショルダーベルト装着時は、縦でも横でもタブレットをご使用いただけます。
    材質ポリエステル
  • iPad・タブレットホルダー サンワダイレクト

    iPad・タブレットホルダー

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    3日以内出荷
    材質ABS質量(g)24荷姿完成品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×150.5×21対応機種11型までのタブレット
  • スタンド(200-STN035) サンワダイレクト

    スタンド(200-STN035)

    サンワダイレクト
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュなアルミ製のタブレット用デスクトップスタンドです。 ヒンジを搭載しているので、使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 ケースを取り付けた状態のiPad・タブレットでも使用することができます。(厚みが16mm以下) 設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。 丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。 背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。 アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスにマッチします。
    材質アルミ、シリコーンゴム寸法(mm)対応機器サイズ:本体の厚みが16mm以下のタブレット、スマートフォン質量(g)約234寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×116×142
  • セキュリティ(200-SL057) サンワダイレクト

    セキュリティ(200-SL057)

    サンワダイレクト
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。 3点でタブレットを固定します。 上部は上下に伸縮、下部の2ヶ所は上下伸縮+左右に位置調整が可能です。
    付属品シリンダ錠セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.5m、直径/4.4mm)×1、鍵×2、ネジ×1、ワッシャー×1、アームパッド(上)用×1、アームパッド(下)用×2質量(g)約745寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×137×153(スタンド部)約126~182×210~350×6(タブレット設置可能範囲)対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット色(本体)ブラック
  • セキュリティ(200-SL062) サンワダイレクト

    セキュリティ(200-SL062)

    サンワダイレクト
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。 本体は無段階に幅調整できますので、取付けも容易です。 シリンダが本体に内蔵されており、ワイヤーを差し込むだけで本体を盗難から防止できます。 壁掛け用のパーツを両面テープ、またはネジ止めをすることで、壁掛け用として使用できます。 本体のアームが固定されない場合は、関節部分のキャップを開けて、ボルト締めをして固定できます。
    付属品セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.8m、直径/6.2mm)×1、鍵×2、壁掛けホルダー(穴直径/6mm)×1、壁取り付けネジ(5mm×20mm)×2、アンカー×2質量(g)約741(スタンドのみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×175×311(スタンド部を最長に伸ばした場合)対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット色(本体)ブラックタブレットサイズ(目安)iPad、タブレットの対角サイズが203mm~337mmで厚みが8mmまで
  • スタンド(100-LATAB013W) サンワダイレクト

    スタンド(100-LATAB013W)

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    回転・角度調整できるのでいつでも好きな向きでタブレットを使用できます。 ホルダー部分は伸縮するので、6インチ~13インチの幅広いタブレットに対応します。 バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。 ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載です。 関節部分はすべて硬さ調整が出来るのでお好みの角度で固定可能です。 ブラケット挟み込み部はケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事が出来ます。 ブラケット部台座部は360度回転縦横、前後方向が変えられ打合せ時にも便利にお使いいただけます。
    材質アルミニウム、プラスチック他ホワイト質量(g)約990使用工具手袋耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×220~247フレーム色ホワイト組立方法ノックダウン組立式組立時間20分有効挟み幅(mm)148~225六角レンチ(mm)4組立人数1
  • スタンド モバイルディスプレイ用 アーム サンワダイレクト

    スタンド モバイルディスプレイ用 アーム

    サンワダイレクト
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットを設置できるタブレットアームスタンドです。ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲185~270mmまで)。回転・角度などの調整が可能です。関節部分は硬さ調整でき、調整範囲内であればお好みの角度で固定可能です。お店のレジ用や家での動画視聴用、展示会などの案内用などに最適です。ブラケット挟み込み部は、ケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事も可能です。ブラケットの台座部は360度回転でき、前後方向が変えられ相手側に向ける際も便利に使用できます。台座裏面には滑り止め付きです。
    材質樹脂製耐荷重(kg)1適合サイズ(mm)幅185~270、厚さ16以下の機器適合機器1台対応ボールジョイント構造固定方法ホルダー型高さ調節可能有効挟み幅(mm)幅185~270角度調節対応
  • スタンド サンワダイレクト

    スタンド

    サンワダイレクト
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。 仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。 省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。 付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
    セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール材質樹脂製適合機器(台数)最大10
  • ホルダー サンワダイレクト

    ホルダー

    サンワダイレクト
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。 首や腰にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。 首にかける部分はクッションスポンジがついており、負担を軽減できます。 卓上のスタンドとしても使用できます。 スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。 4インチのスマートフォンから10インチのタブレットまで対応しています。
    耐荷重(kg)0.5特性角度調節・高さ調節
  • LEDライト サンワダイレクト

    LEDライト

    サンワダイレクト
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    コンパクトで持ち運びに便利なカメラ用LEDライトです。 背面に色温度、色量、バッテリー残量をデジタルで表示します。 色温度、色量は無段階調整でき、ベストなタイミングで撮影できます。 高輝度のLEDを96個搭載しています。 一瞬だけ明るく照らすフラッシュと違い、常時点灯タイプなので、動画の撮影にも最適です。 カメラ・ビデオカメラのシューに取り付けて使用できます。 本体内蔵電池で充電ケーブル1本で充電できます。
    電源バッテリー2500mAh寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約116×10×72光源LED 96個色温度3000-6500K点灯時間約40分~10時間 (連続)
  • iPad タブレット用アーム サンワダイレクト

    iPad タブレット用アーム

    サンワダイレクト
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    iPadやタブレットをデスク上で自由自在に好きな位置へ移動させて使用することができます。 5個のクリップで機器をしっかり固定し、ガタつきや落下を防ぎます。 7~12インチまでのサイズに対応しています。 各関節にはボールジョイントを採用しており、タブレットの画面位置の上下左右の調整も可能です。 クランプによってデスクに挟み込んで設置します。(天板厚は0~43mm) 当製品のクランプは丸パイプにも挟み込める特殊な形状になっています。
    適合機種iPadiPad29~12インチ程度のタブレットスレートPCネットブック材質テーブル部/ABSアーム部/アルミ、スチール質量(kg)1.6ブラック使用工具手袋組立時間30分総耐荷重(kg)2
  • ホルダー Magsafe取り付け 手動真空吸盤 サンワダイレクト

    ホルダー Magsafe取り付け 手動真空吸盤

    サンワダイレクト
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    接地面に真空吸盤で取り付けするMagsaafeスマートフォンスタンドです。ヒンジが2か所あり、角度調整ができます。支柱部分が360°回転するので、向きを変えることができます。真空吸盤取り付けなので、簡単に取り付け、取り外しができ、 粘着シートを使用してないので、メンテナンスも楽にできます。本体を設置面に押し当てて、ロックリングを時計回りに回すことで、ロックすることができます。取り外す時は、ロックリングを反時計回りに回すことで、取り外しすることができます。Magsafe搭載スマートフォンまたは、マグネットリングを取り付けたスマートフォンを取り付けできます。デスク回りや車中、壁面などフラットな平面に取り付けすることができ、 シボなどがある場合は付属の補助プレートを使用しホルダーを取り付けできます。
    セット内容メタルリング×1、補助プレート×1、クリーナー×1、透明補助シート×3材質樹脂製適合機器1台対応高さ調整可能固定方法ホルダー型角度調節対応
  • スタンド モバイルディスプレイ用 クランプアーム サンワダイレクト

    スタンド モバイルディスプレイ用 クランプアーム

    サンワダイレクト
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    17.3インチ(相当)までのモバイルモニターやタブレットに対応したモバイルモニタースタンドです。ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲185~270mmまで)。ホルダー部は360度回転できるボールジョイント構造のため、縦向きでも横向きでも使用可能ができます。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができます。アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットをタッチしやすい位置に移動できます。取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。調整ボルトは上部に付いているので、デスクの上から簡単に取り付けられます。
    材質樹脂製備考フレキシブルアーム非対応耐荷重(kg)1適合サイズ(mm)幅185~270、厚さ16以下の機器適合機器1台対応ボールジョイント構造クランプ対応固定方法ホルダー型高さ調節可能マグネット非対応有効挟み幅(mm)185~270角度調節対応
  • スタンド サンワダイレクト

    スタンド

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    回転・角度調整できるのでいつでも好きな向きでタブレットを使用できます。 ホルダー部分は伸縮するので、6インチ~13インチの幅広いタブレットに対応します。 バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。 ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載です。 関節部分はすべて硬さ調整が出来るのでお好みの角度で固定可能です。 ブラケット挟み込み部はケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事が出来ます。 ブラケット部台座部は360度回転縦横、前後方向が変えられ打合せ時にも便利にお使いいただけます。
    セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書適合サイズ(mm)幅148~225以下、厚み17以下の機器特性回転機能・角度調節
  • タブレット用アーム(クランプ式) サンワダイレクト

    タブレット用アーム(クランプ式)

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    天板に取り付け可能なクランプ式タブレット用アームです。 4インチ以上のスマートフォン、7~11インチ程度のタブレットが対応します。 ホルダー部は360°回転します。
    材質アルミ、ABSブラック取付クランプ質量(g)520使用工具手袋アーム長さ(mm)450組立時間20分総耐荷重(kg)1六角レンチ(mm)3・4・5
  • 充電クレードルスタンド サンワダイレクト

    充電クレードルスタンド

    サンワダイレクト
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    スマートフォンに付属のコネクタを取り付けるだけで、面倒なケーブル抜き挿しなしで置くだけで 充電ができるクレードルスタンドです。 マグネット内蔵で位置合わせの手間が少なく磁力で簡単にコネクタがクレードルに接続されます microUSBとTypeC端子搭載のスマートフォンに対応する2種類のコネクタを付属しています。 コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 充電状況が一目でわかるLEDインジケーターを搭載しています。
    セット内容本体×1台、microUSBマグネットコネクタ×1個、TypeCマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚質量(g)約105出力DC5V/2A(最大)寸法(幅W×奥行D)(mm)microUSBコネクタ部サイズ:約8×7.8Type-Cコネクタ部サイズ:約8.2×8.8入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドサイズ:約82×85×92入力端子microUSB Type-B メス
  • ホルダー(200-DGCAM009) サンワダイレクト

    ホルダー(200-DGCAM009)

    サンワダイレクト
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    5インチのスマホから12.9インチの大型タブレットを三脚に固定できるアタッチメントホルダーです。 タブレットと接する部分はクッション素材になっており、タブレットをキズつけず、しっかり固定できます。 タブレットを使った撮影はもちろん、タブレットスタンドとしての使用にも最適です。
    取付ねじ三脚:あり※1/4-20UNC収納寸法(mm)参考:(最大)W245×D10(※5~12.9型までのスマートフォン・タブレットPC)参考:(最小)_W55
  • アームスタンド サンワダイレクト

    アームスタンド

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    360度回転・角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。 6インチ~13インチのタブレットやスマートフォンの設置に対応します。 (対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下) ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。 ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットをタテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。 ヒンジ構造の可動式アームで視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで、使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。 スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。 デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。
    適合機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書耐荷重(kg)1特性回転機能・角度調節・高さ調節・充電使用可能
  • ホルダー サンワダイレクト

    ホルダー

    サンワダイレクト
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スマホを首に取り付けて、気軽に自分目線の撮影ができるホルダーです。 遠隔授業やお料理動画、旅の記録、アウトドアなど自分目線の撮影ができます。 首にかけるだけのハンズフリータイプで、両手が自由につかえるので、撮影の幅が広がります。
    材質PP耐荷重300kg
  • スタンド サンワダイレクト

    スタンド

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。 4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。 ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。 ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。 高さは945mm~1480mmで無段階の調整ができ、使い易い高さの設定が出来ます。
    材質本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート)ブラック使用工具手袋耐荷重(kg)1組立方法ノックダウン組立式組立時間20分アジャスターなし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm組立人数1
  • タブレット ハンドル&スタンド サンワダイレクト

    タブレット ハンドル&スタンド

    サンワダイレクト
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    7~10インチのタブレットに対応します。 2か所の角に取り付けるだけの簡単装着です。 ハンドルは360度回転しますので、お好みの角度で使用できます。 ワンプッシュで簡単にタブレット部とハンドル部を取り外しできます。 スタンド機能付きです。
    付属品7~8インチ用固定パーツ×2、9~10インチ用固定パーツ×2材質ABS、TPR特性360度回転・スタンド機能
  • iPad・タブレット用アーム サンワダイレクト

    iPad・タブレット用アーム

    サンワダイレクト
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    7~11インチのiPad、タブレットをスチール面に貼り付けて設置できるアームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 強力磁石のパッドにより、しっかりと貼り付けができます。※取り外しの際は、タブレットをホルダーから外してから行ってください。外した勢いで機器が落下する危険があります。
    材質アーム、クランプ/アルミ・スチール・ホルダー部/ABS樹脂ブラック使用工具手袋耐荷重(kg)1.5適合サイズ最大:11インチアーム長さ(mm)367取付け方法クランプ, 支柱組立方法ノックダウン組立式組立時間20分組立人数1
  • ホルダー iPad・タブレット用 VESA取付け サンワダイレクト

    ホルダー iPad・タブレット用 VESA取付け

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1台
    欠品中
    タブレットやモバイルモニタをモニターアームやブラケットに取付可能にできます。挟み込みタイプなので、簡単にしっかり取付できます。7~16インチのタブレットやモバイルモニタに対応しています。(詳細な対応は挟み込みサイズご確認下さい)。
    材質筐体/ABS、シート/シリコン寸法(mm)約W147×D197×H30質量(g)約192使用工具プラスドライバー,手袋対応幅170~250mmまで、厚さ8mmまで、質量2kgまでの機器形態組立出荷VESAマウント(mm)100×100総耐荷重(kg)約2
  • ホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプ サンワダイレクト

    ホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプ

    サンワダイレクト
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    Magsafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できるスマートフォンホルダーです。ダッシュボードや机上に取り付けできる、ゲル吸盤取り付けタイプです。ゲル吸盤取り付けタイプなので、デスク回りやキッチン周りなど様々な場所に取り付けができます。本体にあるレバーを引き上げることで、本体が回転するので、見える位置に向きを調整できます。ヒンジが2つあるので、前後の位置調整もすることができます。Magsafe非搭載機種でも使用できるように、貼りつけできるメタルリングが1つ付属しています。
    セット内容メタルリング直径(Φcm)吸盤:約6.8適合機器MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン寸法(cm)約W6.8×D7.3~20.2×H3.3~16製品質量(g)約119(本体のみ)設置方法ゲル吸盤取り付け設置場所W6.8×D6.8cm以上の平滑で水平な場所適合車種吸盤部が貼り付くW6.8×D6.8cm以上の平滑で水平な場所がある車種耐荷重(g)300アーム角度調整
  • アーム タブレット用 フレキシブルタイプ サンワダイレクト

    アーム タブレット用 フレキシブルタイプ

    サンワダイレクト
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    クランプで取り付けができるタブレットスタンドです。アーム部分はフレキシブルアームを採用し、自由自在に位置調整ができます。厚み約1cm~約7cmの厚みに対応し、デスクやラックのフレームに挟んで使用することができます。タブレットホルダー部分は、ボールジョイントを採用しているので、360°回転させることができます。対応機種は、幅120mmから240mm、厚み16mmまでのタブレットを挟み込むことができます。簡単に取付、取り外しができるクランプパーツを採用し、パーツ上の支柱をくるくる回すことで簡単設置ができます。
    耐荷重(kg)1対応機種幅12~24cm、厚さ1.6cm以下のタブレット、スマートフォン ※4.7~13インチ程度製品質量(g)428保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×9.5×90最大クランプ厚さ(mm)10~70
  • ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクト

    ホルダー Magsafe取り付け

    サンワダイレクト
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Magsaafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できるスマートフォンスタンドです。接地面がマグネットで取り付けができるので、磁力がある箇所に取り付けすることができます。マグネットで着脱ができるので、様々な場面で使用することができます。Magsafe非搭載機種でも使用できるように、貼りつけできるメタルリングが付属しています。ヒンジが2か所あるので、前後への位置調整が可能です。
    材質スチール、シリコーンゴム適合機器MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン寸法(cm)約W6×D20×H0.5(展開時)、約W6×D8×H1.4(折りたたみ時)製品質量(g)約112耐荷重(g)300
  • 傾斜台_卓上用_角度6段階調整 サンワダイレクト

    傾斜台_卓上用_角度6段階調整

    サンワダイレクト
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    タブレットを使用したデジタル学習の際に、猫背になってしまうのを防ぎ程よい傾斜が作れる卓上の学習台です。学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。角度を6段階で調整することができる為、お好みの角度で使用できます。また、力の弱い児童でも角度調節が行いやすい設計です。天板下部にはリストレスト付きで、タッチペンでタブレットに入力する際に手首をサポートします。タブレットを立てて置くことで、オンライン学習などでタブレットの画面を見ながら手元でノートをとることもできます。デスクと接する設置面にはシリコーンゴムシート付きで、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
    仕様●天板サイズ_W:290mm●対応機器台数:1台耐荷重5kg寸法D(mm)天板:220特性姿勢改善/角度6段階調整/リストレスト付/滑り止め/折り畳み可能
  • ホルダー(200-CAM030) サンワダイレクト

    ホルダー(200-CAM030)

    サンワダイレクト
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    7~10型のタブレットを三脚に固定できるアタッチメントホルダーです。 タブレットと接する部分はラバー素材になっており、タブレットをキズつけず、しっかり固定できます。 タブレットを使った撮影はもちろん、タブレットスタンドとしての使用にも最適です。
    取付用ねじ穴三脚:あり※1/4-20UNC収納寸法(mm)参考収納寸法(最大)_W245mm※7~10.1型タブレット対応参考収納寸法(最小)_W145mm
  • 7~11インチ対応iPad・タブレット用カップホルダー対応アーム サンワダイレクト

    7~11インチ対応iPad・タブレット用カップホルダー対応アーム

    サンワダイレクト
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    7~11インチのiPad、タブレット用車載アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 空いているカップホルダーに差し込んで使用します。 カップホルダーのサイズにフィックスるよう下部の筒状の部分はサイズ調整することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。 2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。 8mm~65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。
    材質アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂ブラック質量(g)870使用工具手袋アーム長さ(mm)328組立時間20分総耐荷重(kg)1.5
  • スタンド モバイルディスプレイ用 伸縮アーム サンワダイレクト

    スタンド モバイルディスプレイ用 伸縮アーム

    サンワダイレクト
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットの取り付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。(対応サイズ185~270mmまで)。伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができるため、モバイルモニターの設置に最適です。アーム部分には接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチを使用し、調整ができます。
    材質樹脂製耐荷重(kg)1適合サイズ(mm)幅185~270、厚さ16以下の機器適合機器1台対応ボールジョイント構造固定方法ホルダー型高さ調節可能有効挟み幅(mm)約185~270角度調節対応
  • スタンド スマートフォン用 サンワダイレクト

    スタンド スマートフォン用

    サンワダイレクト
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    スタイリッシュなアルミ製のスマートフォンスタンドです。2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
    材質アルミ、シリコーンゴム寸法(cm)約W7.2×D8.8×H12(スタンド時)、約W7.2×D12×H2.8(折りたたみ時)製品質量(g)約96
  • スタンド タブレット用 サンワダイレクト

    スタンド タブレット用

    サンワダイレクト
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    スタイリッシュなアルミ製のタブレットスタンドです。2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。ケースを取り付けた状態のタブレットでも使用することができます。設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
    材質アルミ、シリコーンゴム寸法(cm)約W10.4×D13.4×H15(スタンド時)、約W9.3×D14.7×H3.2(折りたたみ時)製品質量(g)約241
  • アームスタンド スマホ用 MagSafe対応 サンワダイレクト

    アームスタンド スマホ用 MagSafe対応

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    縦向き、横向きどちらでも取付可能なMagSafe対応スマートフォン用アームスタンドです。ホルダー部のボールジョイント、アームの4つの関節、アーム根元の回転でホルダーの位置や向きを自在に調節できます。クランプ部にシリコーンパッドが貼られており、ずれにくくなっています。
    材質アーム/スチール、ホルダー/ポリカーボネート、シリコーン、ネオジム磁石質量(g)約570クランプ範囲(mm)5~75対応機種MagSafeに対応した300gまでの機器。もしくは付属のメタルリングが貼り付け可能な機器。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×40×7.75耐荷重(g)約300
  • モニター台 サンワダイレクト

    モニター台

    サンワダイレクト
    4,898税込5,388
    1台
    3日以内出荷
    モニタ下にスペースを作ることでキーボードやマウスの収納空間をつくれデスク上の空間を有効利用できます。 モニタの高さを上げることで目線を高くして作業時の姿勢の改善が得られます。 スッキリした丸脚タイプで圧迫感がありません。
    仕様【必要工具】手袋材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法t(mm)(天板)16寸法D(mm)(天板)200寸法W(mm)(天板)900梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間20分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)10六角レンチ(mm)4組立人数1
  • スタンド サンワダイレクト

    スタンド

    サンワダイレクト
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    スマートフォンやタブレットに挟んで使う撮影用LEDライトです。 厚さ1.3cmまでのスマートフォンやタブレットに使用できます。 白色20灯、橙色20灯のLEDで被写体を明るく照らします。色調整3色(白色、暖色、ミックス)で使用シーンに合わせて使用できます。 電源はUSB充電式で乾電池不要です。連続使用時間は約60分です。 小型・軽量なので持ち運びに便利です。
    材質ABS電源5V 1A Micro USB色温度3500~6500K保証期間購入日より6ヶ月調光方式調整:3色(白、暖色、ミックス)
  • スタンド サンワダイレクト

    スタンド

    サンワダイレクト
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自撮り動画撮影やテレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。 フレキシブルなアームタイプで高さ、奥行き、左右の位置を自由に調整できます。 10段階の調節で使用シーンに合わせてお選びいただけます。
    LED使用数(個)80ライト寸法(mm)(外形)160×160、(内径)130×130
  • スタンド(200-STN036) サンワダイレクト

    スタンド(200-STN036)

    サンワダイレクト
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュなアルミ製のスマートフォン用デスクトップスタンドです。 ヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。 ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。(厚みが13mm以下) 設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。 丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。 背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。 アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスにマッチします。
    材質アルミ、シリコーンゴム寸法(mm)対応機器サイズ:本体の厚みが13mm以下のスマートフォン質量(g)約126寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×91×104(最大)
  • 9.7~13インチ対応iPad・タブレット用カップホルダー対応アーム サンワダイレクト

    9.7~13インチ対応iPad・タブレット用カップホルダー対応アーム

    サンワダイレクト
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    9.7~13インチのiPad、タブレット用車載アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 空いているカップホルダーに差し込んで使用します。 カップホルダーのサイズにフィックスるよう下部の筒状の部分はサイズ調整することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。 2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。 8mm~65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。
    材質アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂質量(kg)0.9ブラック使用工具手袋アーム長さ(mm)328組立時間20分総耐荷重(kg)1.5
  • 9~10インチ対応高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド三脚タイプ サンワダイレクト

    9~10インチ対応高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド三脚タイプ

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    付属品収納ポーチ材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ブラケット:ポリカーボネイト質量(kg)1.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×740×656~956対応機種10.5型までのタブレット総耐荷重(kg)1.5
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー