スマホ/タブレット関連アクセサリ :「カメラ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトで持ち運びに便利なカメラ用LEDライトです。
背面に色温度、色量、バッテリー残量をデジタルで表示します。
色温度、色量は無段階調整でき、ベストなタイミングで撮影できます。
高輝度のLEDを96個搭載しています。
一瞬だけ明るく照らすフラッシュと違い、常時点灯タイプなので、動画の撮影にも最適です。
カメラ・ビデオカメラのシューに取り付けて使用できます。
本体内蔵電池で充電ケーブル1本で充電できます。
電源バッテリー2500mAh
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約116×10×72
光源LED 96個
色温度3000-6500K
点灯時間約40分~10時間 (連続)
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
iPhoneをMacのWEBカメラとして使用する、連携カメラ機能使用時に便利なiPhone用マグネットホルダーです。
無段階角度調整ができるので、カメラアングルを自由に調整することができます。
iPhoneを表裏リバーシブルで設置できるので背面のカメラ側を使った連携カメラでの使用に加えて、iPhoneの画面を見ながらSNSのチェックなど2通りの使い方ができます。
Magsafeに対応していないハードケースには付属の金属シールを貼り付けて使うことができます。
使用しない時はホルダーを折りたたんでモニター背面側に収納できるので、視界に残らずスッキリ使えます。
仕様フレキシブルアーム:非対応
セット内容マグネットホルダー、マウントベース、金属リングシール、両面テープ(予備)
材質アルミ製
適合機器(台数)1
マグネット対応
両面テープ対応
角度調節対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
10.1インチまでのタブレットに対応する汎用タブレットケースです。
薄型でも、傷や衝撃からしっかり機器を守ります。
繰り返し使用できる粘着シートでタブレットをしっかり固定します。
粘着シートは洗って繰り返し使用できます。
ケースに装着したまま、タブレットスタンドとしても使用できます。
ケースを折り曲げることで、背面カメラも使用できます。
材質PUレザー他
特性スタンド機能・薄型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
Apple iPhone15 Pro Max専用のハードケース。本体を衝撃、傷などから守ります。
材質PC+TPU
色ブラック
タイプケース型
対応機種Apple iPhone15 Pro Max
特性耐衝撃/スタンド機能/カメラ・レンズカバー付/MagSafe対応/ストラップホール付
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
Apple iPhone15 Plus専用のハードケース。本体を衝撃、傷などから守ります。
材質PC+TPU
色ブラック
タイプケース型
対応機種Apple iPhone15 Plus
特性耐衝撃/スタンド機能/カメラ・レンズカバー付/MagSafe対応/ストラップホール付
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ライブ配信や動画撮影に最適なマイクブームアームです。アームを自由に回転、角度調整、高さ調整してベストな位置に設置できます。2kgまでのマイクなどの機器のい設置に対応します。クランプ、グロメット2種類の方法で設置できます。本体に3/8インチネジを装備し、さらに1/4インチ変換アダプタと5/8インチ変換アダプタを付属しており、3種類のネジ穴に取付けできます。クランプの場合は10~55mm、グロメットの場合は10~45mmの天板に設置できます。ロープロファイル対応で視界を妨げないように低い位置に設置できます。
セット内容アームA、アームB、アームC、マウント、クランプ、ブラケット、1/4インチ変換アダプタ、5/8インチ変換アダプタ、プレート、保護シール、マイナスドライバー付き六角レンチ(3mm)、ボルト(M5×12)×3、取扱説明書
材質スチール、アルミニウム、プラスチック
厚さ(mm)グロメット可能:10~40
質量(kg)約1.6
使用工具プラスドライバー,電動ドリル※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。
クランプ範囲(mm)10~55
耐荷重(kg)2
適合機器5/8インチ、3/8インチネジ、1/4インチサイズいずれかのネジ穴のあるマイク、カメラなど
取付ねじ1/4インチネジ,3/8インチネジ,5/8インチネジ
取付け方法クランプ,グロメット
サイズ(mm)約W70×D483~755×H144~706
1台
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。