スマホ/タブレット関連アクセサリ :「防塵」の検索結果
スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
IP68取得
ケースの周りに耐衝撃素材を採用し、外部からの衝撃から機器を守ります。
防水性あり
付属品クリーニングクロス、ストラップ、オープナー(取り外し用部品)、取扱説明書
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
IP68取得。ケースの周りに耐衝撃素材を採用し、外部からの衝撃から機器を守ります。(1.2mからの落下試験)。ハンドベルトがあり、片手での操作が可能です。スタンドを取り出すことができ、iPad縦横どちらでも使用できます。(角度は1段階のみ)
タイプケース型
対応機種iPad 10.9インチ (第10世代)
防塵防水性能IP68
特性耐衝撃/防水・防塵/ハンドベルト付/スタンド機能/ネックストラップ付
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
IPX7を取得したタブレットPC用防水ケースです。
10.1インチまでのタブレットに対応します。
プールやキッチンなど水を気にせず自由に操作できます。
便利なスタンド付きです。
専用ストラップ付きです。
防塵防水性能IPX7
材質PVC
付属品ネックストラップ(長さ80~140cm)
ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】1400(800~1400)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【参考/最大】180×10×270
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
IPX8取得。スマートフォンを本体に入れ、クリップ上部左右をロックするだけで使用できます。本体裏面に浮く素材が埋め込まれており、水に落下しても浮かせることができます。(内容物の重さによって、完全に浮かせられない場合もあります)。ネックストラップ付きで、持ち運びにも便利です。本体にスマートフォンを入れたまま、タッチパネルの操作可能。(機種によって、反応が悪くなる場合もあります)
タイプスリーブ・ポーチ型
対応機種参考収納サイズ(約W134×D9×H205mm)に収納可能で、重さ400gまでの機器
特性ネックストラップ付/エアバッグ付/防水
防水保護等級IPX8
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
マチが薄く、最小限の持ち物を入れて斜め掛け。色のコンビネーションで 装いも気分もカジュアル感 UP。底マチ付きで、 厚みのあるモノも 収納可能。背面ファスナーポケットは、小銭などの収納に。
セット内容本体、ショルダーベルト
材質表装:ポリエステル、PVC
質量(g)約104ストラップ含まず(ストラップ:56)
タイプスリーブ・ポーチ型
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【前ポケット】:90×15×145【後ポケット】:90×85
ストラップ長さ(cm)78~143
特性ショルダーベルト付/底マチ付/ファスナー付/3ポケット/ホルダー付
防水性あり
気室数1気室
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。