スマホ/タブレット関連アクセサリ :「acアダプター USB c」の検索結果
スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
商品豆知識
Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つのコネクタ付で、ライトニング-Type Cケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、2通りに使えるUSBケーブルです。ケーブル1本で、ライトニングコネクタを搭載した機器、Type-Cコネクタを搭載した機器、それぞれの充電、データ通信をする事ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをMacやパソコンのUSB Type-Cポート、またはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※iPadを充電する場合には電力が足りず、充電できない場合があります。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをUSB Type-Cポートを持つiPadにつないで充電をすることができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なiPadが必要です。iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとMacやWindousパソコンののUSB-CポートまたはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なパソコンが必要です。iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1。MacやWindowsパソコンののUSB-Type-CポートまたはThunderbolt 3(USBType-C)ポートとUSB2.0周辺機器(USB Type-C嘆声を持つ機種)を接続することができます。
仕様●ケーブル被覆:TPE●ケーブル長(MD):1~1.49●コネクタ(ケーブル):Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス●コネクタ形状(MD):ライトニング
色ホワイト
種類ライトニング
ケーブル長(m)約1.2
コネクタ形状Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス
対応機種<端末・機器>【ライトニングコネクタ】Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス【Type-Cコネクタ】USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など.※Type-C - Type-C でのPD充電の場合、最大60W(20V3A)対応.※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。<対応パソコン>USBType-Cポートを持つ各社パソコン<対応ACアダプタ>各機種に対応しているUSB-ACアダプタ※USB Type-Cメスの出力端子を持つ機種※端末・機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが刺さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。
ケーブル外径(Φmm)約3.5
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)約3.5
適合用途データ転送用・充電用
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。二重シールドケーブル銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大 DC48V/5A(240W)●USB PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。●ケーブル長(MD):1~1.49●線材規格(UL):NON UL●規格(MD):USB2.0●認証有無:無し
色ホワイト
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Type-C オス
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 48V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
ケーブル種類シリコン/耐久性
適合用途データ転送用・充電用
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。二重シールドケーブル銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大 DC20V/5A(100W)●USB PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。●ケーブル長(MD):1~1.49●線材規格(UL):NON UL●規格(MD):USB2.0●認証有無:無し
色ホワイト
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1
ケーブル長(m)約1(コネクタカバーの長さを含む)
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
ケーブル種類シリコン/耐久性
適合用途データ転送用・充電用
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。PD100Wに対応し、ノートPCやタブレット、スマホの急速充電が可能です。シリコンメッシュケーブルを採用しており、柔軟性があり絡まりにくいため、持ち運びにも便利です。USB Type-Cケーブルで、多様な機器に対応。
仕様●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大 DC20V/5A(100W)●USB PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。●ケーブル長(MD):1~1.49●線材規格(UL):NON UL●規格(MD):USB2.0●認証有無:無し
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種
ケーブル径(Φmm)約3.8
ケーブル種類シリコンメッシュ/耐久性
適合用途データ転送用・充電用
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。
片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。
充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)
ポリエチレン製の編組メッシュの被覆とケーブル内部のケブラー繊維製の補強材を使用した構造で折り曲げ耐久試験20,000回、荷重試験80Kgをクリアした、耐久性の高いケーブルです。
高密度の編組メッシュ構造の為手触りもしなやかなケーブルです。
USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。
USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。
※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB2.0対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。
USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています
二重シールドケーブル 銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/5A(100W)
色ブラック
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0
ケーブル長(m)約1、(MD)1~1.49
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
UL規格(線材)NON UL
ケーブル径(Φmm)約3.8
USBPD(USB Power Delivery)対応※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。PD240Wに対応し、ノートPCやタブレット、スマホの急速充電が可能です。シリコンメッシュケーブルを採用しており、柔軟性があり絡まりにくいため、持ち運びにも便利です。USB Type-Cケーブルで、多様な機器に対応。
仕様●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大 DC48V/5A(240W)●USB PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。●ケーブル長(MD):1~1.49●線材規格(UL):NON UL●規格(MD):USB2.0●認証有無:無し
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種
ケーブル径(Φmm)約3.8
ケーブル種類シリコンメッシュ/耐久性
適合用途データ転送用・充電用
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。
熱可塑性エラストマー素材の被覆を採用しているため、従来のケーブルよりも柔らかく、束ねても絡みにくいケーブルです。
ケーブルの内部にはケブラー繊維の補強材を使用しています。
これにより、折り曲げ耐久試験12000回、荷重試験40Kgの試験をクリアしました。
USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。
USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。
※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB2.0対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。
USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/5A(100W)
色ホワイト
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
UL規格(線材)NON UL
USBPD(USB Power Delivery)対応※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つのコネクタ付で、ライトニング-Type Cケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、2通りに使えるUSBケーブルです。ケーブル1本で、ライトニングコネクタを搭載した機器、Type-Cコネクタを搭載した機器、それぞれの充電、データ通信をする事ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをMacやパソコンのUSB Type-Cポート、またはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※iPadを充電する場合には電力が足りず、充電できない場合があります。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをUSB Type-Cポートを持つiPadにつないで充電をすることができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なiPadが必要です。iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとMacやWindousパソコンののUSB-CポートまたはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なパソコンが必要です。iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1。MacやWindowsパソコンののUSB-Type-CポートまたはThunderbolt 3(USBType-C)ポートとUSB2.0周辺機器(USB Type-C嘆声を持つ機種)を接続することができます。
仕様●ケーブル被覆:TPE●ケーブル長(MD):1~1.49●コネクタ(ケーブル):Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス●コネクタ形状(MD):ライトニング
色ブラック
種類ライトニング
ケーブル長(m)約1.2
コネクタ形状Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス
対応機種<端末・機器>【ライトニングコネクタ】Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス【Type-Cコネクタ】USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など.※Type-C - Type-C でのPD充電の場合、最大60W(20V3A)対応.※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。<対応パソコン>USBType-Cポートを持つ各社パソコン<対応ACアダプタ>各機種に対応しているUSB-ACアダプタ※USB Type-Cメスの出力端子を持つ機種※端末・機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが刺さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。
ケーブル外径(Φmm)約3.5
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)約3.5
適合用途データ転送用・充電用
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
最大6台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。iPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20Wの出力に対応したUSB Type-Cポートを3ポート搭載しています。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。5V/2.4Aまでの出力に対応したUSB Aポートを3ポート搭載しているので、USB Aコネクタケーブルを使った充電機器の充電にも対応します。付属の高出力のACアダプタにより全ポートを同時に使用することができる為、接続機器の消費電力を気にすることなく使用することができます。設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様●ACアダプタ付属:あり●ON・OFFスイッチ:なし●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●充電ケーブル:ケーブルなし●合計最大出力:96W●定格出力電圧/電流:USB Cポート:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A(1ポートあたり最大20W)PPS:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/2AUSB Aポート:DC5V.2.4A(1ポートあたり最大)●絶縁キャップ:なし●設置対応機器台数:6台●通電確認LED:あり●高耐久仕様:非対応
セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×7枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書・保証書
色ブラック
電源ACアダプタ
使用温度範囲5~35℃
コード長さ(m)1.5
USBポート数6ポート(USB Type-C×3、USB A×3)
プラグ形状3P
定格入力DC20V/6A
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
音と光で充電状況が分かるUSB Type-Cケーブルです。
ボタンで音(アラーム)のON/OFFを切り替えることができます。
光(LED)で充電状況が分かり、赤色充電中で青色は充電完了となります。
メッシュケーブルを採用しているので、断線にも強いです。
iPadやタブレットなどをパソコンと接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。
コネクタの根本部分を補強しており、断線しにくくなっています。
仕様取扱説明書なし
色ブラック
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1認証無し、(MD)USB2.0
抵抗(kΩ)(実装)56
ケーブル長(m)約1(SR間)、(MD)1~1.49
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど※USBポート(Aタイプメス)を持っている機種に対応します。※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Aコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
保証期間初期不良のみ
UL規格(線材)NON UL
ケーブル径(Φmm)約3.8
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
音と光で充電状況が分かるUSBケーブルです。
Type-Cの変換アダプタ付きで、Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できます。
※変換アダプタを使用する際は、必ずmicroUSBに接続してご使用ください。
ボタンで音(アラーム)のON/OFFを切り替えることができます。
光(LED)で充電状況が分かり、赤色充電中で青色は充電完了となります。
メッシュケーブルを採用しているので、断線にも強いです。
iPadやタブレットなどをパソコンと接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。
コネクタの根本部分を補強しており、断線しにくくなっています。
仕様取扱説明書なし
色ブラック
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1認証無し、(MD)USB2.0
抵抗(kΩ)(実装)56(変換アダプタ)
ケーブル長(m)約1(SR間)、(MD)1~1.49
コネクタ形状ケーブル:USB Aコネクタオス-USB マイクロBコネクタオスアダプタ:USB Type-Cコネクタオス-USBマイクロBコネクタメス(ケーブル:USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 micro Bコネクタオスアダプタ:USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 micro Bコネクタメス)
対応機種<端末・機器>USB Type-Cメスポートを搭載した各種スマートフォン、タブレットなど ※1※2マイクロUSB Bメスポートを搭載した各種スマートフォン、タブレットなど ※1※2<周辺機器>USB Type-Cメスポートを搭載した周辺機器、PS5用ワイヤレスコントローラー「DualSense」など ※1※2マイクロUSB Bメスポートを搭載した周辺機器 <パソコン>各社DOS/Vパソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど ※2※3<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Aコネクタメスを持つ機種※1 USB Type-Cメスポートを搭載した機種に対応します。※2 USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※3 USB Aメスポートを搭載した機種に対応します。※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
保証期間初期不良のみ
UL規格(線材)NON UL
ケーブル径(Φmm)約3.8
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングハブに接続して使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングハブとパソコン間で映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は1つのコネクタによる出力仕様なので他のポートの影響を受けず、使用中の切断の心配がありません。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。1.2mのUSB-Type-Cケーブルと1.5mのAC電源コードで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。電源コードタイプなので、コンセントに接続しても隣の差込口に干渉することなく使用することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
仕様●GaN(窒化ガリウム):非採用●ON・OFFスイッチ:なし●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:100W●USB-IF認証:なし●ケーブル出力端子形状:USB Type-C●プラグ収納:非対応●充電ケーブル:ケーブル一体型●合計最大出力:100W●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)●絶縁キャップ:なし●通電確認LED:あり●高耐久仕様:非対応
セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書
色ブラック
使用温度範囲5~35℃
ケーブル長(m)約1.2(USB-Type-Cケーブル)/約1.5(AC電源コード)
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
プラグ形状2P(アースコード付)
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。USB Type-Cコネクタ部は内部基盤を金属カバーで保護しているので、ノイズを抑え、耐久性に優れた構造になっています。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様●GaN(窒化ガリウム):非採用●ON・OFFスイッチ:なし●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:65W●USB-IF認証:なし●ケーブル出力端子形状:USB Type-C●プラグ収納:対応●充電ケーブル:ケーブル一体型●合計最大出力:65W●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)●絶縁キャップ:なし●通電確認LED:なし●高耐久仕様:非対応
色ブラック
使用温度範囲5~35℃
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。Apple USB-C電源アダプタ(18W/20W/29W/30W/61W/87W/96W)に接続してライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodや機器などを充電することができます。iPhone 14,iPhone 14 Max,iPhone 14 Pro,iPhone 14 Pro Max、iPhone 13,iPhone 13 Pro,iPhone 13 Pro Max,iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max,iPhone 12 Pro,iPhone 12,iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max,iPhone 11 Pro,iPhone 11、iPhoneXS Max、iPhoneXS、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8 Plus、iPhone8や、一部のiPad Proモデル、iPad Air(第3世代)、iPad mini(第5世代)、iPad(第8世代),iPad(第7世代)などの高速充電機能に対応した機器では高速充電を行うことができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをMacのUSB-CポートまたはThunderbolt3・Thunderbolt4ポートにつないで同期と充電ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをUSB Type-Cポートを持つiPadにつないで充電をすることができます。Apple社 MFi認証取得品です。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。充電中の電力(ワット数)がわかる、充電モニタ-ライトニングコネクタのカバー表面には充電中の電力(ワット数)を表示するLEDが付いています。急速充電(PD充電)モードかどうか一目でわかります。最大で36Wまでの充電に対応。簡易包装パッケージを簡素化していますので、輸送時にはかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージのUSBケーブルです。
仕様●ケーブル長(MD):1~1.49●コネクタ形状(MD):(ライトニングコネクタ)【サイズ】W10×D31×H5.8mm/(Type-C)【サイズ】W10×D20×H5.8mm
種類ライトニング
ケーブル長(m)約1(コネクタを含む先端から先端まで)
コネクタ形状ライトニングコネクタ オス-USBType-Cコネクタ オス
対応機種(端末機器)iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus、,iPhone 14、iPhone SE(第3世代)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone13、iPhone13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone12、iPhone12 mini、iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad(第9世代)、iPad(第8世代)、iPad Pro(10.5インチ)、iPad Pro(12.9インチ)(第2世代)、iPad Pro(9.7インチ)、iPad Pro(12.9インチ)(第1世代)、iPad Air(第3世代)、 iPad Air 2、iPad Air(第1世代)、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini(第1世代)、iPad(第7世代)、iPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPod touch(第7世代),iPod touch(第6世代),iPod touch(第5世代),iPod nano(第7世代)、AirPods Max,AirPods Pro,AirPods with Wireless Charging Case(第2世代),AirPods with Charging Case(第2世代),AirPods(第1世代),Wireless Charging Case for AirPods、他ライトニング端子を持つ iOS機器※18W、20W、29W、30W、61W、87W、96WのApple USB-C電源アダプタと本製品を使うと、iPhoneとiPadの一部のモデルの高速充電機能が利用できます。※本体ケースを使用している場合に、コネクタが刺さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。(パソコン)MacシリーズMacBook Air(M2、2022),MacBook Air(M1, 2020)、MacBook Air(Retinaディスプレイ 13インチ、2020)、MacBook Air(Retinaディスプレイ 13インチ、2018 - 2019)、MacBook Pro(13インチ、M2、2022),MacBook Pro(13インチ、M1、2020)、MacBook Pro(13インチ、2020)、MacBook Pro(13インチ、2016 - 2019)、MacBook Pro(14インチ 2021)、MacBook Pro(16インチ 2021)、MacBook Pro(16インチ、2019)、MacBook Pro(15インチ、2016 - 2019)、MacBook(Retinaディスプレイ、12インチ、Early 2015 - 2017)、iMac(24インチ、M1、2021)、iMac(Retina 4K 21.5インチ 2019以降)、iMac(Retina 5K、27インチ、2019-2020)、iMac(Retina 4Kディスプレイ 21.5インチ、2017)、iMac(Retina 5Kディスプレイ、27インチ、2017)、iMac Pro(2017)、Mac Pro(2019)、Mac Studio(2022)、Mac mini(M1、2020)、Mac mini(2018 )iPadシリーズ(Type-Cコネクタを持つ機種)iPad mini(第6世代)、iPad Pro(12.9インチ)(第5世代), iPad Pro(12.9インチ)(第4世代), iPad Pro(12.9インチ)(第3世代), iPad Pro(11インチ)(第3世代)、iPad Pro(11インチ)(第2世代)、iPad Pro(11インチ)(第1世代)、iPad Air(第5世代),iPad Air(第4世代)、USB Type-Cポートを持つ各社パソコン※パソコンのUSB Type-Cポートから、接続機器へのPD充電を行う機能がない機種では、iOS機器に接続しても充電できません。(ACアダプタ)Apple USB-C電源アダプタ(18W/20W/29W/30W/61W/87W/96W)Apple USB-C電源アダプタと互換性のある各社USB ACアダプタ※参考 APPLEホームページよりLightningコネクタを持つiPhone、iPad、iPodをUSB-CポートまたはThunderbolt 3(USB-C)ポートに対応したMacにつないで同期と充電をしたり、USB-Cポートに対応したiPadにつないで充電ができます。18W、20W、29W、30W、61W、87W、96WのApple USB-C電源アダプタと一緒にこのケーブルを使ってiOSデバイスを充電したり、iPhoneとiPadの一部のモデルの高速充電機能を活かすこともできます。
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)約3.5
ケーブル種類シリコン
適合用途データ転送用・充電用
オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:100W●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●USB合計最大出力:108W●デジタル電池残量表示:対応●ノートパソコン給電:対応●入力端子形状:USB Type-C●電池容量(V):18.25V●電池容量(Wh):91.25Wh●電池種類:リチウムイオン電池
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書
色ホワイト
質量(g)530
出力USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS出力:DC3.3~20V/5A(最大100W)USB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)
入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)
充電時間約3時間※USB PD65W以上に対応したAC充電器使用時
本体形状その他
バッテリー容量(mAh)25000
USBポート数3ポート※USB Type-C×2、USB A×1
充電端子Type-C
給電端子USB、Type-C
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
3in1充電ケーブルライトニングマイクロUSBUSBType-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。
ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。
ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。
ライトニングコネクタは、Apple社MFi認証(MadeForiPhone)取得品です。
iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。
iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。
適合機種USB-ライトニング(参考)2020/12/4、iPhone12ProMax/iPhone12Pro/iPhone12/iPhone12mini/iPhoneSE(2ndgeneration)/iPhone11ProMax/iPhone11Pro/iPhone11/iPhoneXSMax/iPhoneXS/iPhoneXR/iPhoneX/iPhone8Plus/iPhone8/iPhone7Plus/iPhone7/iPhoneSE/iPhone6sPlus/iPhone6s/iPhone6Plus/iPhone6/iPhone5s/iPadPro(10.5-inch)/iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration/iPadPro9.7-inch/iPadPro(12.9-inch)1stGeneration/iPadAir(3rdgeneration)/iPadAir2/iPadAir(1stgeneration)iPadmini(5thgeneration)/iPadmini4/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini(1stgeneration)/iPad(8thgeneration)/iPad(7thgeneration)/iPad(6thgeneration)/iPad(5thgeneration)/iPodtouch(7thgeneration)iPodtouch(6thgeneration)/iPodtouch(5thgeneration) iPodnano(7thgeneration)/AirPodsPro/AirPodswithWirelessChargingCase(2ndGeneration)/AirPodswithChargingCase(2ndGeneration)/AirPods(1stgeneration)/WirelessChargingCaseforAirPods
色ホワイト
ケーブル長(m)約0.8/約0.79(コネクタカバー含む)
コネクタ形状ケーブル/USBAオス-microUSBBオス、アダプタ/ライトニングオス-microUSBBメス・Type-Cオス-microUSBBメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:約35×51×15
材質(ケーブル)TPE(被覆)
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)約4.4×1.5
ケーブル種類巻き取り式
ケーブル形状フラットケーブル
適合用途データ転送用/充電式
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Apple社 MFI認証(Made For iPhone/iPod/iPad)を取得したライトニングケーブルです。
iPhone・iPad・iPodなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。
iPhone・iPad・iPodなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
ライトニングコネクタを持つApple社純正デバイスの充電に使用できます。
輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。
コネクタ形状ライトニングコネクタ オス-USBAコネクタ オス
ケーブル径(Φmm)約約3.3
色ホワイト
取得規格MFI認証
適合用途データの通信や充電(対応機種のみ)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。