スマホ/タブレット関連アクセサリ :「usb type-c」の検索結果
スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
商品豆知識
最大30W3A/20V、ほとんどのUSB Type-Cデバイスでの充電が可能。PD3.0対応のデバイスなら高速充電可能で、忙しい方にも安心。40-60MB/sに相当する最大480Mbpsの転送スピードで音楽、動画、映画、音楽などのデータ転送を迅速に行えます。TPE素材を用い折り曲げしやすく断線のしにくいケーブルと、抜き差し試験5000海をクリアした頑丈で壊れにくい素材を使用。長期間安心してご使用いただけます。
適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレッド類、Nintendo Switchなど連帯ゲーム機
速度チャージスピード:最大60W(20V/3.0A)
プラグ急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ、急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
2ポート出力1000mAh の大容量モバイルバッテリーです。コンパクトでスリムなボディは出張時等持ち運ぶ際も場所を取らず便利です。Type-C乳六にも対応し2Aでの急速充電にも対応するハイスペック電池を採用。過電圧・過電流・過熱・ショートなどマルチ保護装置を完備。
仕様バッテリーインジケーター:あり
質量(g)239
備考モバイルバッテリーは長期間使用しない場合でも1ヶ月に1回程度を目安に充電してください。バッテリーの劣化原因になります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142.7×69.6×15.9
安全装置過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート保護
保証期間1年
入力端子Type-C
バッテリー容量(mAh)1000
出力端子USB-A×2
これは便利!充電しながらのゲームや動画視聴に最適なU字型コネクタを採用した充電専用ケーブル。無理に折り曲げないから、断線の不安なく快適にご使用いただけます。急速充電3A対応、使いやすいケーブル固定吸盤付き。使用時も収納時もスッキリ、フラットケーブル採用
適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレット類、NintendoSwitchなど連帯ゲーム機
速度チャージスピード:3.0A
プラグ特造特許取得済みType-C充電同期対応コネクタ、USB-A
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
本製品はUSB type-Cコネクタをもつスマートホン/タブレット端末等をUSB搭載機器に繋いで同期や充電をするケーブルです。USB3.1に対応、高速転送が可能です。任天堂Switch推奨。ケーブル内部には高品質の金属と銅を使用しバツグンの耐久性と高速充電の互換性を高めました。
速度チャージスピード:3Aまで
プラグUSB3.1 Type-C Gen1、USB3.1 Type-A Gen1
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
本製品はLigtningコネクタをもつiPhone/iPad/iPodをUSB Type-C出力ポートを搭載した機器につないで充電や同期をするケーブルです(MFI(Apple)認定取得済み)。PD3.0急速充電に対応、最大30Wで短時間でもしっかりチャージが可能です。安全、性能、デザインを考慮した設計で高品質素材を使用、約5000回の抜き差し品質検査や3kg以上の耐久性テストをクリア。安心して長期間ご利用いただけます。
色ホワイト
適合機器iPhone端末(Ligtning対応)/iPadなどのApple製品タブレット端末/AirPods
速度チャージスピード:最大30W(15V/2.0A)
プラグ急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ、急速充電対応Ligtning充電・同期対応コネクタ
保証期間1年
取得規格MFI
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類スタンダード
適合用途充電/転送
安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×2、USB-A×1ポートを搭載し3台同時充電も可能な高出力コンパクトサイズ充電器。1ポート最大出力65Wでノートパソコンも充電可能です。折り畳みプラグで持ち運びにも便利。
色黒
質量(g)120
出力(W)Type-C×2、Type-A×1合計出力65(MAX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.3×42.55×30.6
入力100-240V50/60Hz 1.5A(MAX)
安全装置過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止
充電端子USB-A
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×2、Type-A×1合計3ポート搭載の急速充電器です。コンパクトなデザインと折り畳みプラグでスペースを取らず持ち運びにも便利。
仕様内蔵保護:過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止
色黒
質量(g)210
出力(W)【Type-C PD】PD3.0 65 (5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3.25A)、【USB-A】30(20V/1.5A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×34×65
入力100-240V50/60Hz 1.5A(MAX)
USBポート数3
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。