スマホ/タブレット関連アクセサリ :「typec」の検索結果

スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ML-PDUS4PG100WH AC充電器 HIDISC 動画あり
PD 3.0対応で幅広い機種に急速充電可能。 最大100W対応。スマホ、タブレット、ノートPCなどあらゆるUSB-C関連機器をフルスピードで高速充電可能。 GaN(窒化ガリウム)人工衛星などの産業用機器に用いられた新しい半導体素材を使用で、コンパクトで、高出力を実現。 13インチのMacBook Proを約1.8時間、iPhone Xs Maxを約2時間と短時間でフル充電可能。
用途スマホ、タブレット、ノートPCなどのUSB-C関連機器の高速充電。 寸法(mm)約75×60×29 質量(g)約195 ポート数4ポート(typeC:3 typeA:1) 最大出力(W)合計:100 入力AC100-240V、 50/60Hz
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。コンパクトなパッケージサイズ。本体残量が分かりやすい%表示。丸みを帯びた持ちやすいデザイン
質量(g)95 規格リチウムイオンポリマー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30 保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 充電時間(時間)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)