スマホ/タブレット関連アクセサリ :「エクスペリアエース」の検索結果
スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
サイドマグネットタイプの薄型ケースです。
フタの固定は開閉しやすいマグネットを採用しております。
本製品を装着中はフタの開閉に連動して画面がON/OFFします。
なお、装着中は連動機能は解除することはできません。
フタの表裏にEVAフォームを採用し端末を衝撃から保護します。
本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。
液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。
フタの内側にカードポケットが付いています。
ストラップ等を取り付け可能なハトメがケース下部に付いています。
背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。
内側にはソフトケースを採用、端末をしっかり固定することができます。
ケースを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
材質フタの表裏:EVAフォーム
厚さ(mm)約17
質量(g)77
タイプ手帳型
横幅(mm)約75
対応機種Xperia Ace II SO-41B
寸法(縦×横)(mm)開いた状態:約145×160
特性耐衝撃、ストラップホール付、カードポケット付、サイドマグネット付、スタンド機能
仕様平面保護
セット内容保護ガラス、液晶クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド
厚さ(mm)0.33
対応機種Xperia Ace II SO-41B
寸法(縦×横)(mm)約131×60
透過率(%)92
表面硬度9H
特性光沢、ガラス、指紋防止、スムースタッチ、飛散防止、ラウンドエッジ、気泡レス
1個
¥1,164
税込¥1,280
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。