スマホ/タブレット関連アクセサリ :「microUSB AC充電器」の検索結果

スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.3AのコンパクトなAC充電器です。 コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器! ケーブル長はセミロングタイプの約1.5mです。 100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。 ※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。 その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。
ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)DC5.0 定格電流(A)最大:1.3 入力電圧(V)AC100~240 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×40×16 質量(g)49
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンへの急速充電が可能で、microUSBを搭載したタブレットへの充電も可能
ケーブル長(m)1.5 定格電流(A)最大:1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×47×19 インターフェイスmicroUSB
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.3AのハイパワーでコンパクトなAC充電器です。 安心の6ヶ月メーカー保証つき。 コンセントは180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。 コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器! ケーブル長はロングタイプの約2.5mです。 100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。 ※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。 その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。
ケーブル長(m)2.5 出力電圧(V)DC5.0 定格電流(A)最大:1.3 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×40×16 質量(g)49 保証期間6ヶ月 コンセント仕様180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




おすすめ人気ランキング