スマホ/タブレット関連アクセサリ :「スマートタグ」の検索結果

スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『スマートサーチタグデュアル』は、落とし物、探し物が多いスマホユーザー必見の商品です。サーチタグを付けた鍵や鞄を地図上に位置表示し、専用アプリを使用して離れた場所から位置を探知できます。またアプリからの操作でサーチタグ本体のアラームを鳴らせます。androidとiPhoneの両方で使用可能です。電池は『CR2032 3Vリチウムボタン電池』で、テスト電池付きです。本体のみならず、ストラップリング、保証書と取扱説明書が付属しています。
用途落とし物、探し物が多いスマホユーザーに。 セット内容保証書、取扱説明書、ストラップリング×1 サイズ(cm)約直径3.5××1 電源(V)CR2032 3リチウムボタン電池(テスト電池付き)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煩わしいケーブルから解放され、充電の新しい時代へ!15Wの急速充電でスマホ・スマートウォッチ・エアタグ・その他ガジェットに使えます。サッと置くだけで手間要らず!
セット内容本体、給電用ケーブル 材質本体:ABS、給電ケーブル:PVC・鉄 質量(g)約65 出力ケーブル:DC9V2A、本体:DC5V1A(最大時DC9V1.67A) 対応機種ワイヤレス充電に対応した機器 入力ケーブル:DC9V2A、本体:DC5V2A(最大時DC9V2A) 寸法(cm)幅9×奥行9×高さ0.8、ケーブル:100
1台
699 税込769
6日以内出荷