絞り込み
ブランド
- CAPStyle
- モノタロウ(7)
- メディアカバーマーケット(6,383)
- レイ・アウト(1,325)
- トリニティ(798)
- LEPLUS NEXT(724)
- エレコム(646)
- PGA(585)
- 光興業(404)
- Simplism(404)
- サンワサプライ(334)
- BELKIN(ベルキン)(330)
- iFace(320)
- MSソリューションズ(313)
- エアージェイ(276)
- ラスタバナナ(264)
- CIO(214)
- グルマンディーズ(200)
- TORRAS(200)
- ナカバヤシ(192)
- OWLTECH(オウルテック)(189)
- ブランドをもっと見る
特価

iPhone・ipad倍速充電対応ケーブル
CAPStyle¥1,798税込¥1,9781本当日出荷iPhone(Lightning端子)とType-Cポートを接続するケーブルです。 Type-C端子を持つUSB PD出力の電源に接続することで、iPhone8以降の機種は倍速充電(標準添付の家庭用充電器と比較して、最大2倍の速度(0%~50%まで))が可能です。 iPhone8以前の機種も充電可能です。 Apple正規認証取得品 ロングブッシュ&メッシュコード採用で屈曲に強く(屈曲5000回クリア純正は3000回で断線)アルミコネクターケースで質感の高い商品です。色ブラックケーブル長(m)1入力電圧・電流:5V3A・9V2A端子Type-Cオス→Lightningオスケーブル種類メッシュ適合用途充電・データ通信
ワイヤレス充電すべり止めトレー
CAPStyle¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ワイヤレス充電機能付きのシリコン製すべり止めトレイです。ワイヤレス充電機能付きのシリコン製すべり止めトレイです。Qi規格のワイヤレス充電に対応するスマートフォンを置くだけで充電可能です。シリコントレイタイプなので接地面、トレー、スマホがずれにくく、振動などで車内でのスマホの置くだけ充電に最適な製品です。車内のみならず、デスク上でも使用可能。1.2mのUSBケーブル(Type-A→Type-C)が付属。Android端末の高速ワイヤレス充電対応寸法(mm)201×30×180出力(W)充電コイル:10