スマホ/タブレット関連アクセサリ :「CAPS」の検索結果
スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
iPhone(Lightning端子)とType-Cポートを接続するケーブルです。
Type-C端子を持つUSB PD出力の電源に接続することで、iPhone8以降の機種は倍速充電(標準添付の家庭用充電器と比較して、最大2倍の速度(0%~50%まで))が可能です。
iPhone8以前の機種も充電可能です。
Apple正規認証取得品
ロングブッシュ&メッシュコード採用で屈曲に強く(屈曲5000回クリア純正は3000回で断線)アルミコネクターケースで質感の高い商品です。
色ブラック
ケーブル長(m)1
入力電圧・電流:5V3A・9V2A
端子Type-Cオス→Lightningオス
ケーブル種類メッシュ
適合用途充電・データ通信
1本
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
ワイヤレス充電機能付きのシリコン製すべり止めトレイです。ワイヤレス充電機能付きのシリコン製すべり止めトレイです。Qi規格のワイヤレス充電に対応するスマートフォンを置くだけで充電可能です。シリコントレイタイプなので接地面、トレー、スマホがずれにくく、振動などで車内でのスマホの置くだけ充電に最適な製品です。車内のみならず、デスク上でも使用可能。1.2mのUSBケーブル(Type-A→Type-C)が付属。Android端末の高速ワイヤレス充電対応
寸法(mm)201×30×180
出力(W)充電コイル:10
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。