スマホ/タブレット関連アクセサリ :「コンセントからUSB」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが付いたAC充電器。
USBポートは自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
使用温度範囲0~35℃
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
USB-A4ポート搭載のUSB電源タップ。
4ポート合計最大出力4.8Aのハイパワータイプ。USB機器を4台同時に充電可能。
自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A / 4ポート合計 最大DC5V 4.8A
コード長さ(m)1.2
本体質量(g)175
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×98
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。
誘導雷から機器を守る雷ガード付き。
省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。
差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。
壁にもかけられるフック用穴付き。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4A
コード長さ(m)約1.2
本体質量(g)250
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
最大サージ電圧(V)5000
制限電圧(V)775
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
USB1ポートの乾電池式充電器です。電池交換で何度でも使用でき、コンセント不要だから場所を問わず使用できるため災害時・緊急時の備えにもおススメ。
通電確認用LED付です。
iPhoneの充電に最適な1A充電です。
用途スマートフォン/携帯電話の充電に
質量(g)40
出力DC5V
使用温度(℃)0~35
使用電池単3アルカリ乾電池×3
保証期間6ヶ月
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×73×19
1台
¥989
税込¥1,088
当日出荷
4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。
省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。
差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。
壁にもかけられるフック用穴付き。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4A
コード長さ(m)約1.2
本体質量(g)230
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
3口のACコンセントとUSB2ポートで最大5製品の使用が可能。USBポート付き電源タップです。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。)
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力ACコンセント: (3口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/2.4A
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×95
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。