スマホ/タブレット関連アクセサリ :「三脚 角度」の検索結果
スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
商品豆知識
一本足でシンプルにスマホを支えるデスクトップスタンドです。
スマホでテレワーク
スマホを固定して、見栄えが良くなる高さに調整が可能。
約21~31.5cmの範囲で高さを 調節することができます。
ボールジョイントにより角度も自由自在に設定できます。
デジカメも取り付け可能
スマホホルダーを取り外せば、カメラ用三脚のように使うことも出来ます。
小型デジカメをWebカメラ化する際のスタンドに最適です。
様々なアクセサリーの固定に
耐荷重は660g。
カメラやスマホ以外にも、ビデオライト等の照明やマイク等、三脚ネジ穴のある製品の固定にも対応しています。
材質ABS
直径(Φmm)約j115
高さ(mm)約210~315
適合機器スマートフォン・カメラ・三脚ネジ穴のあるアクセサリー
特性高さ調整可能、角度自由自在
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
簡単設置で使い方いろいろ 120個のLEDがキレイに明るく照らします
テレワークのビデオ会議やオンライン飲み会等で、スマホがうまく自分に向けられなかったり、顔に影ができて困ったことはありませんか?
そんなお悩みを解消するのが本製品です。
スマホを正しい方向に向け、120灯のリングライトで照らせば、明るく生き生きとした表情を映しだし相手に伝えることができます。
製品の特長
・天使のリングで明るく照らして美白度アップ!
・高輝度LEDを120灯搭載
・凹凸が目立たなくなる、直径約26cmの大型リング
・電球色の温かみのある色の光から、昼白色、昼光色と太陽光に近い光まで3段階に色温度を調整可能
・明るさも10段階に細かく調整可能
・リングの中央にスマホを固定して、自由な角度に向けられるホルダーを搭載
・リング本体の角度を自由に設定可能な自由雲台付き三脚スタンド
また、リングライト下部の三脚ネジ穴を利用して、カメラ用の三脚やアーム類に固定するなど、様々な使い方も可能です。
適合スマートフォン:最大6.5インチまで
セット内容ライト本体、三脚
寸法(mm)約400×300×300
質量(g)約410
電源USB(5V/2A以上)
ケーブル長(m)約1.9(スイッチ付き)
色温度電球色・昼光色・昼白色
LED120灯
明るさ10段階可変
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。