スマホ/タブレット関連アクセサリ :「移動アーム」の検索結果

スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モダンソリッド壁面固定ロングアーム
壁面から大きくモニターを移動させることのできる壁面固定のロングアームです。 2段目の関節はガススプリング機構を内蔵しており、水平から上20度、下60度可動します。 先端は上15度、下40度の角度調整があり、左右方向には370度回転します。 中央と先端の関節部には衝突時の衝撃を抑えるラバーリングを装備しています。 ケーブル類は壁面側ボックス、アーム内に通すことが可能です。
仕様●アーム全長:1816mm(関節水平時)●VESA規格75×75mm、100×100mmに対応●耐荷重:6~12kg(耐荷重はモニターの厚さ55mm未満の26インチ、モニターの重心が真ん中と想定した場合の物となります)●※モニター固定用ネジは付属しておりますが、壁面への固定については環境に合わせて必要な工具、ネジをお客さまにてご準備ください●※必ず十分な強度のある場所へのお取り付けをお願い致します アズワン品番67-9279-21
1式
299,800 税込329,780
5日以内出荷

天井から支柱を下ろし、そこから関節を利用してモニタを大きく移動させることのできる天吊り固定のロングアームです。 2段目の関節はガススプリング機構を内蔵しており、水平から上20度、下60度可動します 先端は上15度、下40度の角度調整があり、左右方向には370度回転します。 中央と先端の関節部には衝突時の衝撃を抑えるラバーリングを装備しています。 ケーブル類はアーム、支柱の内を通すことができます ※アーム関節、支柱の内径にご注意ください
仕様●アーム全長:1816mm(関節水平時)●VESA規格75×75mm、100×100mmに対応●耐荷重:6~12kg(耐荷重はモニターの厚さ55mm未満の26インチ、モニターの重心が真ん中と想定した場合の物となります)●※モニター固定用ネジは付属しておりますが、天井躯体への固定については環境に合わせて必要な工具、ネジ類をお客さまにてご準備ください●※必ず十分な強度のある場所へのお取り付けをお願い致します●※アーム、支柱の2箱での配送となります アズワン品番67-9279-22
1式
339,800 税込373,780
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング