スマホ/タブレット関連アクセサリ :「保証書」の検索結果
スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
商品豆知識
本製品は、窒化ガリウムを搭載したPD67WのUSB-CノートパソコンACアダプターです。
窒化ガリウムと折畳みプラグ設計を採用したため、サイズが大幅にコンパクトできました。
純正のACアダプターは大きくて重たいので、外出勤務やテレワークでパソコンを持ち運ぶ時に大変ですが、メーカーの『JUP1565N』を使用すれば、カバン内のスペースを取らずに簡単に収めるため、仕事の負担やストレスを軽減できます。
もう一台で持ち運び用またはパソコンの持ち先に予備の一台を置いてもオススメです。
USB-C端子の充電器なのでノートパソコンはもちろん、スマホやタブレットにも対応していますので、一台多役です。
USBケーブルが本体に付いて一体化されています。
別途でUSB充電ケーブルを用意することがなく、コンセントに挿せてすぐに利用して頂けますので、使い勝手がよく便利です。
セット内容JUP1565N本体、保証書
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)約162
出力(W)合計:67
ケーブル長(m)1.8
入力AC 100V~240V , 1.5A (max)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.6 × 50.6 × 31.2
保証期間2年
ポートパソコンと接続側:USB-C(オス)×1
出力ポートUSB-C PD 67W
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
本製品は、iPad/iPhoneとWindows PCを同時に使用するユーザー向けに開発されました。まず、iPhone同士のように簡単にデータをPCに移行できます。もう面倒でUSBケーブルやメール送信などPCに移行することはありません。さらに、最大の特徴はiPadをPCの外部モニターにすることができる点です。これにより、作業効率が大幅に向上します。また、Windows PCの画面をiPadの画面にミラーリングし、iPadのタッチ機能を使用してWindows PCを制御し、絵画やさまざまなタッチ操作を行うこともできます。逆に、iPad/iPhoneの画面をWindows PCの画面にコミラーリングすることもできます。iPadの画面をWindows PCの大きな画面でプレビューします。iPadの画面を小さくウィンドウ化してTeamsやZoomで画面共有して見せることができるので、教育の場面でも非常に便利です。
セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書
材質アルミニウム
質量(g)約92
接続【ホスト (パソコンと接続側)】USB3.2 Gen1、USB-C:iPadとiPhone接続(オス)、USB-C/USB-A:Windows PC接続(オス)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.8×120×13
保証期間2年
同期方式【同期内容】1Windows⇔iPad/iPhoneのデータ移行(両方通行)2iPadをPCの外部モニター化3Windowsパソコン画面をiPad/iPhoneにミラーリング※このモードではホワイトボード機能使用可能4iPad/iPhone 画面をWindowsパソコンにミラーリング※このモードではホワイトボード機能使用可能
ポート【拡張ポート】USB3.1 Gen1 5Gbps Type-Ax1、USB3.1 Gen1 5Gbps Type-Cx1
給電方式バスパワー
オス形状USB-C:iPadとiPhone接続(オス)、USB-C/USB-A:Windows PC接続(オス)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
USB Type-Cを備えたデバイス(スマホ/タブレット/ノートPC/USB機器)の充電およびデータ通信ができるUSB-C to USB-C充電ケーブルです。
最大5AでPower Delivery 100Wをサポートし、データ転送480Mbps両対応しています。
柔らかくて絡みにくい2重編組の高耐久ナイロン素材を使用し、2層形成コネクターを採用することにより断線を予防します。
充電で端末を充電したり、端末からPCにデータバックアップしたりできます。
セット内容JUCX25L30本体、保証書
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)約130
長さ(m)3
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C to Type-C
保証期間2年
充電電流(A)最大5 (PD100W対応)
データ転送速度480Mbps
ケーブル種類高耐久
適合用途充電/通信
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スマートフォン、タブレットを2台を同時に急速充電できるPD対応USB充電器です。
各ポートは最大20Wを出力して合計出力は40Wです。
一台のスマホを充電する同時に、タブレットやイヤホンやもう一台のスマホなどを2台同時に充電することができます。
一つの電源プラグで2台を充電できるので、電源タップの使用口数を節約します。
コンパクトなサイズを設計しており、折畳みプラグの設計で簡単にカバンに収納して持ち運び可能です。
セット内容JUP2440本体、保証書
材質プラスチック
寸法(mm)アタッチメント:17 × 13 × 34
色ホワイト
質量(g)約102
出力(W)合計:40
ポート数2
対応機種スマートフォン、タブレットなど
入力AC 100V~240V , 50~60Hz ,1.0A (max)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.5 × 51.5 × 31
保証期間2年
ポート拡張:USB-C×2
出力ポートUSB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
本製品はUSB認証を取得したクオリティーと安定性を保証できるUSB4ケーブルです。
フル機能を搭載しており、40Gbpsデータ転送、8K60Hzディスプレイ表示、PD100W充電をサポートしています。
Thunderbolt3とThunderbolt4しか使えないデイジーチェーン(数珠つなぎ)にも対応しているため、デュアルディスプレイやNASやeGPUなど、ケーブルでデバイスの間に繋いで使用することができます。
Thunderboltケーブルと同様なパフォーマンスを提供しています。
セット内容JUC28L08本体、保証書
性能充電電流:5A (PD100W)
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)約48
ケーブル長(m)0.8
対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iPad OSなどインターフェースがThunderbolt3/Thunderbolt4/USB4に対応
対応DisplayPort Alt ModeとPower Deliveryに対応
最大解像度8K 60Hz or 4K 144Hz
保証期間2年
コネクタUSB Type-C to Type-C
転送速度(Mbps)40
オス形状USB Type-C to Type-C
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
最先端のQi2テクノロジーを採用しており、MagSafe搭載のiPhoneに最大15Wのワイヤレス充電を提供します。3in1の設計で、スマートフォンだけでなく、スマートウォッチやイヤホンも同時に充電可能です。※ACアダプターは付属していませんので、別売りのPD30W充電器をご用意いただく必要があります。【3台同時充電15W+5W+2.5W】Qi2マグネット部:5.0W / 7.5W / 10W / 15W (Max)、イヤホン部:5W (Max)、ウォッチ部:2.5W (Max)。【Qi2認証取得】ワイヤレスパワーコンソーシアム(WPC)は2023年に次世代バージョンである「Qi2」を発表しました。この技術により、AndroidとiPhoneのワイヤレス充電のギャップを埋めることができます。Qi2には【位置が合わせてより高い効率】、【15Wまで充電速度の向上】、【AndroidとiPhone間で幅広いアクセサリーの互換性】などメリットを提供します。【2種類の使い方 フラット/三角形】フラット及び三角形にしたスタンド状態での充電が可能です。イヤホン充電用パッドは360度回転設計を採用しており、フラット状態でも三角形状態でも、しっかり充電面に設置できます。フラット状態は製品を簡単に取り出したいユーザーに最適です。三角形状態は、デスク上のスペースが限られている場合や収納感を好むユーザーに適しています。お好みのスタイルでご使用いただけます。折りたたむと非常にコンパクトになり、どこにでも簡単に収納できます。【安心使用】異物検出、過電圧保護、過電流保護、過熱保護、短絡保護などマルチプロテクション搭載しており、安心して使用して頂けます。 。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、USB-C to USB-Cケーブル(100、クイックインストール、保証書
材質プラスチック
質量(g)約302
出力(W)合計:22.5、各ポート:Qi2マグネット部:5.0 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、イヤホン部:5 (Max)、ウオッチ部:2.5 (Max)
入力USB-C(メス) 5V=3A, 9V=3A (PD2.0/PD3.0/QC3.0対応)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フラット状態:80×12×296、折り畳み状態:80×29.5×116
保証期間2年
給電方式セルフパワー ※ACアダプターは付属していませんので、別途でPD30Wの充電器を用意する必要があります。
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
ノートPC、タブレット、スマートフォンUSB-C パワーデリバリー対応の端末と機器に最大100Wで充電できます。裏面に搭載したUSB-Cポートは最大PD20W対応で、同時にスマホとタブレットを充電することができます。2ポート同時利用時:USB-C182W+USB-C220W。パソコンを使いながらスマホも充電できるのでワーキングデスクにこれ1つで必要電力を賄えます。【USB-Cケーブル一体化】。本機は通常のUSB充電器と違ってUSB-Cケーブルが本体についているので、別売りのUSB-Cケーブルを用意することなく、購入してからすぐにご使用いただけます。【窒化ガリウム採用】。複数ポートのUSB充電器によく使われている窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【PSE適合・マルチ保護システム】。日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【ビジネス利器】。テレワークで自宅と会社の行き来で頻繁にPCを持ち出す際も、PCメーカー付属のアダプターより大幅に小型で鞄にも楽々収納できるので便利です。【メーカー保証】。安心の2年
セット内容製品本体、保証書
材質プラスチック
質量(g)約245
出力(W)合計:102
出力【各ポート】USB-Cケーブル:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A (最大100W)、USB-Cポート(裏):5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (最大20W)、同時利用時に:PD82W+PD20W
ケーブル長(m)1.8
入力AC 100V-240V、50~60Hz,1.5A (max)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.5×68×33.3
保証期間2年
ポート拡張:USB-Cケーブル(オス)x1、USB-C(メス)x1
充電端子USB-C
給電端子USB-C
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
USB3.1Type-C(オス)toType-A(メス)AdapterUSB3.0端子を搭載した外部デバイスの接続が可能。USBメモリ、ポータブルHDD、デジカメ、メスキャナ、プリンタなどとデータ転送が可能になります。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBTYPE-C(オス)
セット内容JUCX05JUSB3.1Type-CtoType-AAdapter、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)12
保証期間2年
ケーブル長(cm)10
コネクタ仕様USBTYPE-A(メス)
転送速度(Gbps)最大5※理論値
適合用途データ転送
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
USB Type-Cを備えたデバイス(スマホ/タブレット/ノートPC/USB機器)の充電およびデータ通信ができるUSB-C to USB-C充電ケーブルです。
最大5AでPower Delivery 100Wをサポートし、データ転送480Mbps両対応しています。
柔らかくて絡みにくい2重編組の高耐久ナイロン素材を使用し、2層形成コネクターを採用することにより断線を予防します。
充電で端末を充電したり、端末からPCにデータバックアップしたりできます。
セット内容JUCX25L18本体、保証書
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)約75
長さ(m)1.8
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C to Type-C
保証期間2年
充電電流(A)最大5 (PD100W対応)
データ転送速度480Mbps
ケーブル種類高耐久
適合用途充電/通信
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
本製品はUSB-C拡張機能とスタンドを組み合わせたドック製品です。USB-Cスマホ、ゲーム機をスタンドのUSB-Cコネクターに接続することで、PD充電、HDMI大画面増設、USBハブ、有線LANなど機能をまとめて拡張できます。【搭載ポート】。4K30Hz HDMI x1、USB-A 480Mbps x2、USB-C PD100W入力、ギガビットイーサネット、モード切替ボタン。【ゲームを大画面で】。USB-C接続のゲーム機を本機スタンドに接続することで、大画面に投影してプレイできます。更に拡張ポートで、充電しながら、USBコントローラーを増設し、安定した有線インターネットで大画面でゲームを楽しめます。※USB-Cゲーム機がDisplayPort Alt ModeとPower Deliveryに対応している必要です。Nintendo Switch(TM)には1080pのみをサポートします。Nintendo Switch(TM)で外部ディスプレイに拡張する時に、ゲーム機のシステム要求により、必ずPD 39W(またはそれ以上)のUSB-C充電器を接続する必要です。【スマホを大画面で】。USB-C接続のスマホも大画面で動画を視聴することができます。HDCPにも対応しており、著作権保護された有料コンテンツも画像出力できます ※USB-CスマホがDisplayPort Alt ModeとPower Deliveryに対応している必要です。各スマートフォンにはメーカーの制限でマウス、映像出力、LANケーブル接続を制限することがあります。【モード切替】。任天堂Switchで使用する際には、タブレットモードとTVモードの切り替えが可能です。TVモードでは、純正ドックのように大画面でプレイします。タブレットモードでは、HDMI出力ポート機能をOFFにすることによりゲーム機自身のディスプレイだけが表示されますので、スタンドとして使用できます。 。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書
質量(g)約138
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×104×21
最大解像度4K30Hz HDMIx1(メス)
保証期間2年
ポート拡張:USB2.0 480Mbpsx2、USB-C Power Delivery 100W入力x14K30 HDMIx1、ギガビットイーサネット RJ-45 10/100/1000Mbpsx1、モード切替ボタンx1
給電方式バスパワー/セルフパワー
デバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
USB Type-Cを備えたデバイス(スマホ/タブレット/ノートPC/USB機器)の充電およびデータ通信ができるUSB-C to USB-C充電ケーブルです。
最大3AでPower Delivery 60Wをサポートし、データ転送480Mbps両対応しています。
柔らかくて絡みにくい2重編組の高耐久ナイロン素材を使用し、2層形成コネクターを採用することにより断線を予防します。
充電で端末を充電したり、端末からPCにデータバックアップしたりできます。
セット内容JUCX24L30本体、保証書
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)約101
長さ(m)3
電流(A)【充電】最大3 (PD60W対応)
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C to Type-C
保証期間2年
データ転送速度480Mbps
ケーブル種類高耐久
適合用途充電/通信
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
USB3.2Gen2の高性能スペックを小型な筐体に搭載しているマルチアダプターです。Gen2という仕様は通常のUSB3.1(Gen1)より帯域幅が2倍ほど速く、大量なデータを素早く処理することができます。本機は、4K60HzのHDMIと10GbpsUSBハブを同時に拡張する上に、PD100W充電とSD/microSDカードリーダーを利用できるので、業務用だけでなく、クリエイターやゲームなど幅広く活用しています。コンパクトなサイズで持ち運びしやすく、アルミ筐体で仕上げたのでスタイリッシュなデザインとなります。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】4K60HzHDMIx1,USB-A3.2Gen210Gbpsx2,、USB-C3.2Gen210Gbpsx1,、USB-CPD100W入力,、UHS-ISD/MicroSDスロット
セット内容JCD390本体、クイックインストールガイド、保証書
材質アルミニウム
色スペースグレイ
質量(g)約70.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×12×32
最大解像度HDMI4K60Hz/フルHD144Hz
保証期間2年
ケーブル長(cm)20
給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
最先端のQi2テクノロジーを採用しており、MagSafe搭載のiPhoneに最大15Wのワイヤレス充電を提供します。3in1の設計で、スマートフォンだけでなく、スマートウォッチやイヤホンも同時に充電可能です。※ACアダプターは付属していませんので、別売りのPD30Wの充電器をご用意いただく必要があります。【3台同時充電15W+5W+2.5W】Qi2マグネット部:5.0W / 7.5W / 10W / 15W (Max)、イヤホン部:5W (Max)、ウォッチ部:2.5W (Max)。【Qi2認証取得】ワイヤレスパワーコンソーシアム(WPC)は2023年に次世代バージョンである「Qi2」を発表しました。この技術により、AndroidとiPhoneのワイヤレス充電のギャップを埋めることができます。Qi2には【位置が合わせてより高い効率】、【15Wまで充電速度の向上】、【AndroidとiPhone間で幅広いアクセサリーの互換性】などメリットを提供します。【折畳み・回転できるスタンド設計】270度の台座回転設計を採用しており、お好みの方向に調整できます。磁気吸着式の充電パッドは、スマートフォンを縦向きでも横向きでも固定でき、縦向きでのビデオ通話や横向きでの動画鑑賞をサポートします。外出の際にも折りたたんでコンパクトに収納して簡単に持ち運べます。【安心使用】異物検出、過電圧保護、過電流保護、過熱保護、短絡保護などマルチプロテクション搭載しており、安心して使用して頂けます。 。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、USB-C to USB-Cケーブル(100、クイックインストール、保証書
材質プラスチック+アルミニウム
質量(g)約314.8
出力(W)合計:22.5、各ポート:Qi2マグネット部:5.0 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、イヤホン部:5 (Max)、ウオッチ部:2.5 (Max)
入力USB-C(メス) 5V=3A, 9V=3A (PD2.0/PD3.0/QC3.0対応)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド状態:100.7×142.9×90、折り畳み状態:100.7×33.5×90
保証期間2年
給電方式セルフパワー ※ACアダプターは付属していませんので、別途でPD30Wの充電器を用意する必要があります。
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
ノートPC、タブレット、スマートフォンなど2台を同時に急速充電できるスリム設計のパワーデリバリー対応USB充電器です。【各ポート出力】合計出力65W。単ポート利用時:USB-C1 65W、USB-C2 20W。2ポート同時利用時:USB-C145W+USB-C220W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【スリム超薄型デザイン】本機は超薄型デザインにより、ソファと壁の間などの狭いスペースでも使用できます。コンパクト且つ折り畳みプラグなのでカバンに入れての持ち運びも便利です。旅行などの長期外出でも複数個の充電器を持つ必要がなくこれ一つで対応できます。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、保証書
材質プラスチック
質量(g)約110
出力(W)合計:65
出力【各ポート】USB-C1:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.25A (65W Max)、USB-C2:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W Max)、同時使用時出力:PD45W+PD20W
対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど
入力100V-240V AC,50~60Hz,1.5A (max)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×47×19
保証期間2年
ポート拡張:USB-C(メス)x2
充電端子USB-C
給電端子USB-C
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
タブレット、スマートフォンなど2台を同時に急速充電できるパワーデリバリー対応USB充電器です。【各ポート出力】合計出力40W。単ポート利用時:USB-C1 40W、USB-C2 40W。2ポート利用時:USB-C1+2は20W+20W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【持ち運びしやすい】本機はコンパクトで折り畳みプラグなのでカバンに入れての持ち運びも便利です。旅行などの長期外出でも複数個の充電器を持つ必要がなくこれ一つで対応できます。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、保証書
材質プラスチック
質量(g)約93.5
出力(W)合計:40
出力【各ポート】USBポート出力(最大):USB-C1:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=2.67A、20V=2A (40W Max)、USB-C2:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=2.67A、20V=2A (40W Max)、同時利用時の出力(最大):USB-C1 +2:20W+20W
対応機種スマートフォン、タブレット
入力100V-240V AC,50~60Hz,1.5A (max)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×44.5
保証期間2年
ポート拡張:USB-C(メス)x2
充電端子USB-C
給電端子USB-C
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
窒化ガリウム搭載65W大出力で3台を同時に充電できるUSB充電器です。
搭載ポートは2ポートUSB-Cと1ポートUSB-Aです。
窒化ガリウム(GaN)搭載しているのでコンパクトなサイズで、更に折畳みプラグの設計により、便利にかばんに収納して持ち運びできます。
一つの電源プラグで3台を充電できるので、電源タップの使用口数を節約でき、スマートフォン、タブレット、イヤホンなど身の回り端末を一気に充電することができます。
セット内容JUP3365本体、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約108
出力(W)合計:65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49.7 × 56 × 30
対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど。
入力AC 100V~240V , 50~60Hz ,1.5A (max)
保証期間2年
USBポート数3
ポート【拡張】USB-C×2、USB-A×1
出力ポート【単ポート利用時】USB-Cポート(1):65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、USB-Cポート(2):65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、USB-Aポート:30W(5V/4.5A、9V/3A、12V/2.5A)【同時に利用時】USB-C(1)+(2):45W+18W、USB-C(1)+3:45W+18W、3ポート同時使用:45W(USB-C(1))+18W(USB-C(2)とUSB-A合計)
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
ノートPC、タブレット、スマートフォンなど4台を同時に急速充電できるパワーデリバリー対応USB充電器です。【各ポート出力】合計出力70W。単ポート利用時:USB-C1 70W、USB-C2 20W、USB-C3 20W、 USB-A QC18W。4ポート同時利用時:USB-C145W+その他の3ポート 18W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【持ち運びしやすい】本機はコンパクトで折り畳みプラグなのでカバンに入れての持ち運びも便利です。旅行などの長期外出でも複数個の充電器を持つ必要がなくこれ一つで対応できます。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、保証書
材質プラスチック
質量(g)約155
出力(W)合計:70
出力【各ポート】USB-C1:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.5A (70W Max)、USB-C2:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W Max)、USB-C3:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W Max)、USB-A:5V=3A、9V=2A、12V=1.5A (18W Max)
対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど
入力100V-240V AC,50~60Hz,1.5A (max)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.5×61.4×62
保証期間2年
ポート拡張:USB-C(メス)x3、USB-A(メス)x1
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
窒化ガリウム搭載130W大出力で4台を同時に充電できるUSB充電器です。
搭載ポートは3ポートUSB-Cと1ポートUSB-Aです。
通常の大パワー充電器は、合計100Wしかないので物足りないですが、本機は合計130Wを搭載しているため、4ポートを同時に使用しても十分なパワーを提供できます。
窒化ガリウム(GaN)搭載しているため、130Wなのにコンパクトなサイズを実現しています。
更に折畳みプラグの設計により、かばんに収納して便利に持ち運びできます。
一つの電源プラグで4機まで給電できるため、電源タップの使用口数を節約できて、複数の充電器を持つことなく、これ一台で十分です。
日常使用はもちろん、出張や旅行にも最適です。
セット内容JUP43130本体、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約295
出力(W)合計:130
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69 × 87 × 32
対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど。
入力100V~240V; 50/60 Hz; 2A
保証期間2年
USBポート数4
ポート【拡張】USB-C×3、USB-A×1、LED表示
出力ポート【単ポート利用時】USB-Aポート:18W(3.6V-6V/3A, 6V-9V/2A, 9V-12V/1.5A)、USB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、USB-Cポート3:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、【同時に利用時】(2ポート)USB-C23:PD65W+PD65W、(3ポート)USB-C123:PD20W+PD30W+PD65W、(4ポート)USB-A+USB-C123:10W+10W+PD30W+PD65W
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
MagSafe対応、iPhoneとワイヤレスイヤホンを2台で同時充電できるワイヤレス充電スタンドです。
高質感木目調デザインでインテリアに自然に溶け込むことがポイントです。
iPhoneに最大7.5W充電、ワイヤレスイヤホンに最大5W充電できます。
プライベートでもプレゼントにも最適です。
セット内容JUPW2106NP本体、クイックインストールガイド/保証書、USB-C to USB-Cケーブル(100cm)
材質プラスチック+ステンレス鋼
色木目調
質量(g)約235
出力(W)7.5
表示【充電中】点灯、【待機】消灯、【電源オン】点滅3回後消灯
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107 × 151 × 107
入力USB-C(メス) 5V/ 3A (15W) ,9V / 2.22A (20W)
保証期間2年
点滅異物検出
出力ポートマグネット部:iPhone12以降のシリーズを最大7.5W充電可能、パッド充電部:ワイヤレス充電対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。