キャッチコピー:USBのTypeCからHDMIに変換可能なケーブル!4K対応60Hzで2m仕様。商品説明:USB TypeCからHDMIに変換します。4K対応60Hz。準拠規格:DisplayPort Alternate Mode対応/HDMI2.1
セット内容本体のみ
材質PVC、ABS
幅(mm)コネクタ:25
タイプ60Hz
長さ(m)2
全長(m)1.95
形態1個梱包:ヘッダー付袋入り
ケーブル径(Φmm)1.5
1本
¥1,782
税込¥1,960
3日以内出荷
キャッチコピー:USBのTypeCからHDMIに変換可能なケーブル!4K対応30Hzで1m仕様。商品説明:USB TypeCからHDMIに変換します。4K対応30Hz。準拠規格:DisplayPort Alternate Mode対応/HDMI1.4
セット内容本体のみ
材質PVC、ABS
幅(mm)コネクタ:23
タイプ30Hz
長さ(m)1
全長(m)1
形態1個梱包:ヘッダー付袋入り
ケーブル径(Φmm)4.5
1本
¥1,346
税込¥1,481
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。