スマホ/タブレット関連アクセサリ :「型取り」の検索結果

スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H143mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径66×H7.8mm・約124g●材質:タブレットホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約360g●耐荷重:1kg アズワン品番65-9280-97
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H337mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径88×H8.3mm・約198g●材質:ホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約600g●耐荷重:0.8kg アズワン品番65-9280-98
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。スマートフォンをカートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできるスマートフォンホルダーです。3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。ホルダーはスマートフォンへのキズ付きを防ぐゴムクッション付きです。
仕様●サイズ:W35×D221×H63~93mm●セット内容:スマートフォンホルダー×1、アーム×1、クランプ×1、スペーサー3種(21.7~23mm用、23~27mm用、27~28.6mm用)×各1、六角レンチ(4mm)×1、取扱説明書●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約295g●設置方法:円柱型支柱に取り付け●耐荷重:3.5kg ※静止時/3.5kg 運転時/3kg アズワン品番65-9281-03
1個
10,900 税込11,990
翌々日出荷

ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。スマートフォンをカートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできるスマートフォンホルダーです。3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。ホルダーはスマートフォンへのキズ付きを防ぐゴムクッション付きです。
仕様●サイズ:W35×D306×H63~93mm●セット内容:スマートフォンホルダー×1、アーム(長)×1、アーム(極小)×1、クランプ×1、スペーサー3種(21.7~23mm用、23~27mm用、27~28.6mm用)×各1、六角レンチ(4mm)×1、取扱説明書●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約320g●設置方法:円柱型支柱に取り付け●耐荷重:2.5kg ※長アーム静止時/2.5kg 運転時/2kg ※短アーム静止時/3.5kg 運転時/3kg アズワン品番65-9281-04
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷