スマホ/タブレット関連アクセサリ :「ヒンジ大型」の検索結果
スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
商品豆知識
4.7~13インチのスマートホンやタブレットに対応。
前後方向に傾けられる2カ所のヒンジと、水平方向にフリーに回転する可動部を持つスタンドです。
自由なセッティング
台座から伸びるアームは、水平方向にはロックされておらず、フリーに360°動かすことができます。
また、上下方向は2箇所のヒンジの硬さを付属のレンチで調整可能。
13インチまでの大型タブレットにも対応します。
付属のレンチは底面のクッションに収納されており、いつでも簡単にアームの角度を調節することができます。
オンライン学習、ワークミーティング、映画やビデオの視聴、撮影台として快適にご活用いただけます。
付属品六角レンチ(底面に装着済み)
寸法(mm)約108×170×45(展開時約108×170×275)
質量(g)約515
適合サイズ(機器)4.7~13インチのスマホ、タブレット
主材質ABS,アルミ、EVA
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。