スマホ/タブレット関連アクセサリ :「USB microB」の検索結果

スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサイズ モバイルバッテリー10000mAhモバイルバッテリー10000mah黒 入力5V/2.1A 出力5V/2.1A 入力TYPE-C/microB 出力USB-A×2
用途モバイルバッテリー 外形寸法(mm)136×68×15 適合機器USBポートを使用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhone、タブレット、携帯型ゲーム機、電子タバコなど) 保証期間1年 USBポート数USB-A×2 充電端子Type-C、USB-A 給電端子USB-A
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

大容量モバイルバッテリー20000mAhモバイルバッテリー20000mah白 入力5V/2.1A 出力5V/2.1A 入力TYPE-C/microB 出力USB-A×2 TYPE-C×1
用途モバイルバッテリー 出力5V/2.1A 入力5V/2.1A バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数3 充電端子TYPE-C/microB 給電端子USB-A×2、TYPE-C×1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

コンパクトサイズ モバイルバッテリー10000mAhモバイルバッテリー10000mah白 入力5V/2.1A 出力5V/2.1A 入力TYPE-C/microB 出力USB-A×2
用途モバイルバッテリー 外形寸法(mm)136×68×15 適合機器USBポートを使用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhone、タブレット、携帯型ゲーム機、電子タバコなど) 保証期間1年 USBポート数USB-A×2 充電端子Type-C、USB-A 給電端子USB-A
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

薄型コンパクトサイズ モバイルバッテリー5000mAhモバイルバッテリー5000mah黒 入力5V/2.1A 出力5V/2.1A 入力TYPE-C/microB 出力USB-A×2 TYPE-C×1
用途モバイルバッテリー 質量(g)120 外形寸法(mm)93×63.5×13.5 出力最大:2.1A/5V 入力最大:2.1A/5V 適合機器USBポートを使用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhone、タブレット、携帯型ゲーム機、電子タバコなど) 保証期間1年 バッテリー容量(mAh)5000 USBポート数USB-A×2 充電端子Type-C、micro-B 給電端子USB-A
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷