スマホ/タブレット関連アクセサリ :「デスク アーム」の検索結果
スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
商品豆知識
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。
およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
仕様角度調節
材質本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール
全長(mm)アーム部:約700
質量(g)約1110
対応機種ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンドです。
フレキシブルアームを採用し、機器本体を身近で操作する際に最適で、しっかり保持します。
独自設計のスマホクリップを採用し、ネジやボタンを使わずワンタッチで装着でき、機器本体をしっかり固定します。
スマホクリップは幅82mmまでのスマートフォンを装着可能です。
スマホクリップ内側には、ズレを防ぎ、キズを予防するシリコンシートが付いています。
スマホクリップとアームの接続にボールジョイントを採用していますので、360度回転させて自由な角度で固定することができます。
固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。
固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
用途ネジやボタンを使わずワンタッチで装着できる!お好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンド。
材質鉄、ABS、PC、TPU、シリコン
色ブラック
タイプアーム型
対応機種ディスプレイサイズが6.0インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
特性360度回転
ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用クリップ式アームスタンドです。
リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にWEBカメラやGoProを設置して、自由な角度で使えます。
アーム長300mmのフレキシブルアームを採用し、機器本体をお好みの高さ・角度に調整できます。
ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。
1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。
GoPro用アダプタを付属しています。
固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。
固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
材質本体:ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウム
色ブラック
質量(g)約305
対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×100.5×430
アズワン品番64-8858-75
耐荷重(g)約300
特性角度調節、高さ調節
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
移動中や外出時でも、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめる!。円柱や斜めの天板など、水平面以外の場所にもアームを固定できる、クランプ式取り付けスタンドです。グラグラしにくいクランプで、ベビーカーや車のヘッドレスト、新幹線のテーブルなど、振動が発生する環境でもストレスを感じずに画面を見ることが可能です。約95gと軽量で、折りたたむとコンパクトになるので持ち運びに便利です。
用途移動中や外出時でも、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめる、クランプ式のスマートフォンスタンドです。デスクなどの水平の天板はもちろん、円柱状のポールにも対応する形状のクランプを採用しています。ベビーカーの持ち手や車のヘッドレストの支柱などに取り付けられます。2つのヒンジによってアームの角度を固定するので、振動がある環境でも揺れによって角度が変わりにくい設計です。新幹線や飛行機内の座席テーブルでの使用もおすすめです。約95gと軽量で、折りたたむとコンパクトになるので持ち運びに便利です。ホルダー部には、スマートフォンのズレを防ぐ滑り止めが付いています。アームとホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、お好きな角度や向きに調節できます。アームの角度は5段階、高さ(クランプからボールジョイント)は30~130mmの調節が可能です。クランプの内側に滑り止めシートが付いているので、天板やポールをしっかりと挟むことができます。4.6~6.9インチのスマートフォンに対応しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質ABS、シリコン、TPR(熱可塑性エラストマー)
色ブラック
質量(g)約95
外形寸法(mm)スマートフォンホルダー:幅約115×奥行約30×高さ約145、アーム:約180、ベースホルダー:幅約81×奥行約43×高さ約32
耐荷重(kg)約2
対応機種4.6~6.9のスマートフォン(幅約67.3mm×奥行約7.3mm×高さ約138.4mm~幅約79mm×奥行約15mm×高さ約161mmまで)
特性角度調節・高さ調節
対応サイズ(Φmm)クランプ対応板厚:約10~約40、クランプ対応円柱直径:約10~約30、端末ホルダー対応厚み:約7~約15
角度調節○
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
自由自在に曲がるフレキシブルアームで、機器本体を見やすい角度に調節できる全長約85cmのタブレットスタンドです。 。デスクやベッドルームのサイドテーブルなど、お好みの場所にクランプでしっかり固定可能。寝ながらや作業をしながらタブレットの視聴、操作ができます。 。直径約12mmの太いアームで、アームのアングルをしっかりキープします。 。4.6インチ~10.9インチのタブレット・スマートフォン対応の大型ホルダーで、機器本体を簡単に着脱できます。 。ホルダー内側には、タブレットのズレを防ぎ傷を防止する保護シートが付いています。 。ホルダーとアームの接続部分はボールジョイントが付いており、360度回転させて自由な角度で固定することができます。 。コンパクトなクランプを採用しているため、デスク周りやベッド周りに設置する際も邪魔になりにくいです。 ※厚さ約75mmまでの天板に設置可能。 。クランプの内側にクッションが付いているため、天板を傷つけにくくなっています。 。※本製品の構造上、機器本体を真下に向けて設置すると、ホルダーから落下する恐れがあるため、必ず角度をつけて設置してください。 。※アームの角度を調整したいときは、両手でアームを握りながら調整してください。
材質ABS、アルミ、ポリカーボネート、PVC
色ブラック
質量(g)約320
外形寸法タブレットホルダー:W約156mm×D約30mm×H約64mm、アーム:約850mm、ベースホルダー:W約54mm×D約76mm×H約125mm(収納時)、クランプ奥行:約40mm、クランプ対応板厚:約75mm
対応機種4.6インチ~10.9インチのタブレット・スマートフォン
特性360度回転、角度調節
角度調節○
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。