スマホ/タブレット関連アクセサリ :「撥水加工」の検索結果
スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
商品豆知識
8.5~11インチのタブレット使用時に必要なものをまとめて持ち運び。縦持ちできる汎用タブレットケース”off toco”。
材質〔表面〕ポリエステル(撥水)、〔裏面〕ポリエステル
質量(g)約165
タイプポーチ型
対応機種8.5~11インチ タブレットPC(幅156mm×奥行5mm×高さ229mm~幅185mm×奥行11mm×高さ266mm)
ポケット数8.5~11インチ タブレットPC収納スペース×1、前面ポケット×1(内側簡易ポケット×3)、背面簡易ポケット×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×45×280 (ハンドル部含まず)
特性ポケット付き 撥水加工
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。