スマホ/タブレット関連アクセサリ :「LEDライト」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DE-L05BK 撮影用ライト LEDビデオライト 四角形8×8cm 5段階調光 USB充電式 2000mAh エレコム 動画あり
デジタルカメラや三脚に取り付けて明るく照らす事のできる、定常ライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。約8cmの正方形のコンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。デジタルカメラのアクセサリーシューに接続できるほか、同製品やマイクなどを本製品の上部と両側面に更に接続可能です。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。昼光色、電球色、昼白色の3色の切り替えができ、5段階の明るさ調整も可能です。デジタルカメラや、三脚に取り付けることのできる定常ライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで5段階の明るさ調整をすることができます。 。コンパクトな、約8cm×8cmの正方形の発光部です。 。明るさは約40~220lmです。 。お手持ちのカメラのアクセサリーシューに本製品を取り付けることができます。 。本製品のアクセサリーシューに更に本製品や、マイクなどを取り付けることもできます。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1.5mのUSB-A -USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1.5m) ブラック 質量(g)約135 ケーブル長(m)約1.5 外形寸法幅約80mm×奥行約26mm×高さ約91mm コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 全光束(Lm)約40~220 定格入力電圧(V)5 連続使用時間約2時間~10時間 色温度3000-6500K 定格入力電流(A)1 動作温度0~40℃ 固定方法アクセサリーシュー、三脚穴(1/4インチ) 寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません 保証期間1年間 定格入力電力5W 充電池電圧(V)3.7 充電池タイプ充電式リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)2000 LED使用数(個)20+20 使用可能回数500回(くり返し) 調光の可否5段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

DE-L04WH LEDリングライト 直径9cm クリップ式 3段階調光 USB充電式 自撮り エレコム 動画あり
室内でも明るく撮れて好印象!スマートフォンやノートパソコンなどに挟み込んで固定できる、クリップ式タイプのリングライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。直径約9cm、重量約54gの軽量コンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、3段階の明るさ調整も可能です。撮影・オンライン会議に最適なクリップ式のリングライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。動画撮影や配信の際に必須のキャッチライト。リング状の光が瞳に映り、輝きのある表情を演出することができます。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで3段階の明るさ調整をすることができます。 。リングは軽量、コンパクトな直径9cmです。 。明るさは約25~75lmです。 。クリップでスマートフォンやノートパソコンに固定することができます。 ※厚み約2cmまでに対応 。クリップ内側にはラバーパッドを搭載しており、機器への傷防止と滑り止めを兼ねています。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1mのUSB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1m) ホワイト 質量(g)約54 ケーブル長(m)約1 外形寸法直径約90mm×奥行約41mm コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 全光束(Lm)約25~75 定格入力電圧(V)5 連続使用時間約4時間30分~12時間 色温度3000-6500K 定格入力電流(A)0.5 動作温度0~40℃ 固定方法クリップ、三脚穴(1/4インチ) 寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません 保証期間1年間 定格入力電力2.5W 充電池電圧(V)3.7 充電池タイプ充電式リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)1000 LED使用数(個)20+20 使用可能回数500回(くり返し) 調光の可否3段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

夜道の一人歩きや緊急時に安心をプラス。LEDライトで暗い道を照らし、ピンを引くだけでアラーム音と光で、周囲に危険を知らせる防犯ブザーです。iPhoneと連携しワンタップで緊急通報やSMSアラートの送信も可能。さらに、忘れ物防止タグ機能が搭載されており、リアルタイム性のある位置情報を共有することも可能です。手のひらサイズのミニマルなデザインだから、バッグなどにさりげなく取りつけられます。
用途防犯ブザー・iPhone連携の緊急通報・LEDライト・忘れ物防止タグ機能の4つの機能を搭載した、多機能セキュリティアイテムです。 。ピンを引くだけで、85dBの大音量アラームが響き渡り、同時に赤色ライトが注意を引くように点滅します。音と光のダブル効果で、周囲に緊急事態を強力にアピールします。 。※本製品から1m距離での測定値です。 。アラーム音と同時に、Bluetooth(R)でペアリングしたiPhoneの「緊急SOS」機能が自動で起動。警察(110番)、消防(119番)、海上保安庁(118番)への緊急通報がワンタップで可能です。万が一の時も、音・光・スマホ連携で素早く助けを呼べる、心強い防犯サポートです。 。緊急通報後、iPhoneに事前に登録した緊急連絡先へ、あなたの現在地がわかる位置情報付きSMSアラートを自動で送信します。家族や大切な人にもすぐに発生場所を共有して状況を伝えられるので、いざという時も安心です。 。ファンクションボタンを5回連続で押すと、「サイレント通報機能(ブザー無音・ライト消灯状態)」により、iPhoneの「緊急SOS」機能を起動します。周囲に気付かれないように通報できます。 。※あらかじめiPhoneの「緊急SOS」機能の設定が必要です。 。※本機能は、本製品がiPhoneのBluetoothの電波の圏内にあることが必要です。これは、ご利用の環境・iPhoneの機種によって異なります。 。防犯だけでなく、地震や火事、事故など、もしもの災害や緊急時にも役立ちます。 。iPhone純正のアプリや機能を使用して動作するため、本製品のすべての機能に専用アプリは不要です。 。iPhoneの「探す」アプリに本製品を追加することで、位置情報の確認ができます。また「探す」アプリの位置情報を共有することができます。 。ブザーを鳴らすと、位置情報付きのSMSアラートが緊急連絡先に送信されます。普段は知らせていない相手にも、緊急時だけあなたの居場所を伝えられるので、いざという時も安心です。 。※あらかじめiPhoneの「探す」アプリでの設定が必要です。 。※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 。※本製品はUWBには対応していません。 。夜道でも安心な4種類の点灯モードを備えたLEDライトを搭載。手元を明るく照らす「白色点灯」、まわりに注意を促す「白色点滅」、近くの人に危険を知らせる「赤色点滅」に加え、暗闇で自分の存在をアピールできる「緑色のほたるライト」も選べます。 。重さは約35gと軽く、小さめサイズでストラップホールも付いています。バッグやポーチ、ベルトなどに簡単につけられて、持ち運びやすいのが特長です。取りつけ用のリングカラビナも1個付属しています。 。ホコリなどの侵入を防ぎ、激しい雨や水しぶきがかかっても安心のIP65設計です。 。バッテリー残量が低下すると、ファンクションボタンのマークが赤く点滅してお知らせします。 。リチウムバッテリーを内蔵した充電式です。1回の充電で約6カ月稼働します。 。※ご使用になる前には必ず本製品を充電してください。いざという時に動作するように、1カ月に1回の充電を推奨します。 。※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。 。USB Type-C(TM)充電式です。 。※AC充電器と充電ケーブルは付属していませんので、別途ご用意ください。その際、AC充電器はUSB充電ポートの出力が1A以上のものを使用してください。 。※本製品がユーザーに代わって、緊急通報や緊急連絡先への連絡を自動で行うものではありません。 。※本製品は大音量で相手を威嚇または周囲の人に危険を知らせることを目的とするもので、犯罪防止を保証するものではありません。 。※本製品の機能は、あくまで補助機能となります。そのため本製品に依存せず、万が一の緊急事態に備えて他の連絡手段を用意してください。 。※緊急性や必要性が無いにもかかわらず、警察・消防・救急に通報すると法律により処罰の対象になりますので、絶対におやめください。 。※本製品はApple の「探す」ネットワークを利用しており、その混雑状況や周辺のユーザー数によっては正常に動作しない場合があります。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●状態表示LED:充電中:赤色点灯、充電完了:緑色点灯、バッテリー残少:赤色点滅●専用アプリ名:Apple 「探す」アプリ●対応機種(iPhone):iPhone 7以降のモデル●電池種類:リチウムイオンバッテリー 付属品リングカラビナ、ご利用開始マニュアル ナチュラルホワイト 質量(g)約35 対応OS備考最新情報は製品ホームページをご確認ください。、(iOS)iOS 18/17/16 音量近接:100dB以上、1m:85dB以上 保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。 使用環境温度(℃)0~40 防塵防水性能IP65 電池寿命1回の満充電で約6カ月 ※防犯ブザー、LEDライトなどの使用時間、使用環境によって異なります。 ※ご使用頻度が少なくても、3カ月を目安に定期的に充電してください。 LED4モードLEDライト:(1)白色LED点灯、(2)白色LED点滅、(3)赤色LED点滅、(4)緑色ほたる点滅 保存湿度(%)10~90RH サイズ(mm)幅約22×奥行約22×高さ約115 保管温度範囲(℃)0~40 使用環境湿度(%)20~80RH 充電端子USB Type-C(TM)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用液晶保護ガラスです。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。ブルーライトを効率的にカットするだけでなく、色調をできるだけ変えずに自然に見えるようフィルムを設計しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。滑らかな指すべりを長く維持し続ける高耐久特殊コーティングを施しています。表面硬度9Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面のキズを防止します。※表面硬度は実力値です。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがないラウンドエッジ加工を施しています。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
対応機種iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル セット内容液晶保護フィルム(ブルーライトカットガラス仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET 適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad Pro 11インチ (第4世代)(2022年モデル)、iPad Air (第5世代)(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ (第3世代)(2021年モデル)、iPad Air (第4世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (第2世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)用液晶保護ガラスです。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。ブルーライトを効率的にカットするだけでなく、色調をできるだけ変えずに自然に見えるようフィルムを設計しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。滑らかな指すべりを長く維持し続ける高耐久特殊コーティングを施しています。強化ガラス採用により、保護ガラス表面のキズを防止します。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがないラウンドエッジ加工を施しています。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
セット内容液晶保護ガラス(ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合品番A2588、A2589、A2591、A2072、A2316、A2324、A2325、A1934、A1979、A1980、A2013、A2068、A2228、A2230、A2231、A2301、A2377、A2459、A2460
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心して端末操作ができる、iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)用のぞき見防止フィルターです。何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用し、滑り落ちにくく快適に使用可能です。金属やマグネットなどを使用していないので、端末に影響がなく安心して使用可能です。画面の正面を中心に60度(左右約30度)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、端末画面を見られる心配がありません。※のぞき見防止機能は正面(視野角60度)以外の上下左右からの視界を制限します。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。タッチ操作に対応しています。※液晶保護フィルムを貼り付けた状態で、本製品を使用すると、タッチ操作ができなくなります。必ず液晶保護フィルムを外した状態でご使用ください。※テーブルの上などに置いて操作した場合、タッチ操作の反応が悪くなる場合があります。その際は手に持って操作を行ってください。
対応機種iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル) セット内容のぞき見防止フィルター×1 材質のぞき見防止フィルター : PET、シリコン ブルーライトカット率約42% 取付け方法ナノサクション採用フレームが画面へ吸着 フィルター厚さ(mm)フィルター部:0.46 紫外線カット 可視光線透過率(%)63 フレーム厚さ(mm)約1.3 寸法(幅W×高さH)(mm)約171×247 適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605 機能【静電気防止】× 紫外線遮断率(%)99.9
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

ディスプレイを見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットするiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用の高光沢タイプの液晶保護フィルムです。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約35%カットする液晶保護フィルムです。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。ブルーライトを効率的にカットするだけでなく、色調をできるだけ変えずに自然に見えるようフィルムを設計しています。つやのある高光沢加工により、画像の輪郭がくっきり見える高光沢タイプです。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。指紋が拭き取りやすい特殊表面加工を施しています。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度は実力値です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
セット内容液晶保護フィルム(エアーレスブルーライトカット高光沢仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル 適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷