絞り込み
ブランド
  • MCO
  • モノタロウ(6)
  • メディアカバーマーケット(3,633)
  • エレコム(2,497)
  • レイ・アウト(1,271)
  • トリニティ(652)
  • LEPLUS NEXT(544)
  • PGA(460)
  • Simplism(409)
  • MSソリューションズ(402)
  • 光興業(401)
  • iFace(369)
  • サンワサプライ(366)
  • エムディーエス(312)
  • エアージェイ(310)
  • TORRAS(276)
  • BELKIN(ベルキン)(275)
  • ラスタバナナ(241)
  • グルマンディーズ(238)
  • OWLTECH(オウルテック)(197)
  • 多摩電子(185)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.2 Gen2 USB A - USB Type-C リールケーブル MCOUSB3.2 Gen2 USB A - USB Type-C リールケーブルMCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
USB3.2 Gen2対応で超高速データ転送が可能 長さ調節が可能なコードリールタイプ USB A搭載PCに超高速データ転送が可能 通信・充電両対応 収納・持ち運びに便利な巻取り式
ブラック質量(g)約33規格USB3.2Gen2準拠ケーブル長(m)最大約0.8対応機種USBA端子を搭載したPCケーブル(幅)8.4mm、(厚み)約1.3mmコネクタUSBA(オス)-USBType-C(オス)伝送速度最大10Gbps(※理論値)
iPad専用タッチペン MCOiPad専用タッチペンMCO
5,298税込5,828
1本
当日出荷
ズレや途切れが発生しにくい高感度なペン先のタッチペンです。 遅延も少ないので、文字がスラスラ書けます。 メモ書きや会議・授業などにおすすめです。 画面に置いた手には反応せず、ペン先のみが反応するパームリジェクション機能搭載のタッチペン。※アプリケーションによってはパームリジェクション機能を使用できない場合がございます。 4段階の傾きセンサー搭載で、ペンの角度に合わせて線の太さが変わります。 使わないときはiPadの側面にマグネットでピッタリくっつけておけるので邪魔になりません。※iPadの側面に磁着させても本製品は充電されません。 スライド式充電ポート採用。使用時は充電ポートが隠せてスマートにご使用いただけます。 持ち運びの際も充電ポートが保護されているので安心です。 充電用USBケーブルは裏表関係なくご使用いただけるUSB Type-Cコネクタ採用。 スムーズに充電することができます。 約90分の充電で最大約10時間も連続使用が可能なので、外出先などの充電できない場所でも安心です。 面倒なペアリングなどの設定は不要で、電源ボタンを押すだけでON/OFFを切り替えられます。 使用時は電源ボタンが点灯するので、電源が入っているかひと目でわかります。 電池残量が少なくなると電源ボタンが点滅してお知らせします。 電源を消し忘れてしまっても約15分後に自動でOFFになるオートパワーOFF機能搭載で安心です。 ペン先は交換可能。本体に1個取付済みで、交換用のペン先が3個付属しています。 また、ペン先がやわらかいPOM素材なので画面などをキズが付けにくく安心です。 ペン先のみをメーカーHPからご購入いただくことも可能です。
付属品充電用USBケーブル(USB A to USB Type-C)、交換用ペン先×3、取扱説明書兼保証書質量(g)約17電源リチウムイオン充電池対応機種iPad:10.9インチ 2022年モデル、10.2インチ 2021年モデル、10.2インチ 2020年モデル、10.2インチ 2019年モデル、10.2インチ 2018年モデル、iPad mini:2021年モデル、2019年モデル、iPad Pro :12.9インチ 2022年モデル、12.9インチ 2021年モデル、11インチ 2021年モデル、12.9インチ 2020年モデル、11インチ 2020年モデル、12.9インチ 2018年モデル、11インチ 2022年モデル、11インチ 2018年モデル、iPad Air:2022年モデル、2020年モデル、2019年モデル ※本製品はiPad専用品です。上記iPad以外にはご使用できません。(2023年7月現在)直径×長さL(Φmm×mm)約9×160保証期間お買い上げ日から1年間オートパワーオフ約15充電時間(分)約90動作時間約10時間USBケーブル長(cm)約30材質(ペン先)POM商品タイプペン本体
USB Type-CtoA変換ケーブル MCOUSB Type-CtoA変換ケーブルMCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷
USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。 USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。 お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。 USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。 最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。 大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。 USBメモリなどを接続したときに隣の機器の邪魔になりにくいケーブルタイプ。
ブラック規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB A(メス)
USB-ACアダプタ スリム 2.4A MCOUSB-ACアダプタ スリム 2.4AMCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
合計5V/2.4A出力が可能で合計2台までのUSB充電が可能なACアダプタです。 スマートフォンだけでなく、各社タブレットの充電にも対応しています。 どちらの端子に接続しても自動で最適な電流で出力します。 OAタップでの使用時にも邪魔にならないほぼコンセントサイズの横幅約24mm。※OAタップの形状によっては、隣り合うコンセントに干渉して使用できない場合があります。 「過電流保護機能」「過電圧保護機能」「短絡保護機能」「過熱保護機能」の4つの保護機能を搭載し、許容値以上の電流・電圧による負荷がかかった際に万が一の事故を防ぎます。 本体内にプラグを収納可能なスイング式ACプラグを採用。 使用しない時にもかさばらず、収納や携帯にも便利です。 日本国内で使用されている100Vのほか、海外の電圧にも対応。 海外旅行、出張先でのスマートフォンやタブレットの充電にも最適です。※海外でご使用の際は、別途電源コンセント変換アダプタが必要な場合があります。
質量(g)約40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズなど入力AC100V~240V定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)2ポート合計保証期間お買い上げ日より6ヶ月 ※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。USBポート数2口(自動出力制御機能付き)
USB Type-CtoA変換ケーブル L型 MCOUSB Type-CtoA変換ケーブル L型MCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷から6日以内出荷
USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。 USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。 お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。 USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。 最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。 大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。 L型コネクタ採用で配線周りをすっきりできます。 USB Type-C端子なのでどちらの向きでも通信できます。
ブラック規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB A(メス)
Type-C ACアダプタ 2.4A MCOType-C ACアダプタ 2.4AMCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
薄型コンパクトなUSB-ACアダプタ USB Type-C搭載機器の充電に対応した、すぐに使えるケーブル一体型アダプタ USB Type-C対応のケーブル一体型充電用ACアダプタ Type-C端子に発熱感知センサー搭載 2.4A(2,400mA)出力対応 4つの安心保護機能搭載 「過電流保護機能」「過電圧保護機能」「短絡保護機能」「過熱保護機能」の4つの保護機能を搭載し、 許容値以上の電流・電圧による負荷がかかった際に万が一の事故を防ぎます。 持ち運び、収納にも便利なスイング式のACプラグ 海外でもつかえる100V-240V対応
抵抗(Ω)56定格入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39(ケーブル除く)定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)
USB-ACアダプタ ミニ 2.4A対応 5ポート 30W 6A対応 MCOUSB-ACアダプタ ミニ 2.4A対応 5ポート 30W 6A対応MCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
スマートフォンを5台同時に高速充電できる 超コンパクトな軽量USB-ACアダプタ 5ポート合計最大出力6A出力 スマートIC搭載で効率よく充電可能 コンパクト軽量設計 隣のポートをふさがない薄型設計 各端子の出力を2.4Aまでに制御 5つの安心保護機能搭載 収納式スイングプラグ採用
材質ABS質量(g)約88出力5V/6000mA(6A)5ポート合計寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×67×51対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・携帯ゲーム機等入力AC100V~240VUSBポート数5定格入力AC100V~240V
タッチペン ファイバータッチペン先交換式 MCOタッチペン ファイバータッチペン先交換式MCO
899税込989
1本
当日出荷
導電繊維のペン先を採用することで、操作性と耐久性を高めています。滑らかな操作が可能で、WEBブラウズやゲームの操作など、素早い動きや大きな動きに最適です。 ペン本体には、軽量なアルミ製のボディを採用。使用時に握りやすく滑りにくいので、なめらかな操作が可能です。 ポケットなどに引っ掛けられるクリップ付キャップ。非使用時にはペン先を保護できるので、携帯時に最適です。使用時にはペンの底部に取付けが可能なので、紛失も防止できます。 先端部を取外して交換できるので、長くご使用いただけます。製品には交換用のペン先が1つ付属しています。
レッド付属品交換用ペン先1個、キャップ材質先端部:導電繊維、シリコンラバー、本体:アルミニウム、PET全長(mm)約110(キャップ除く)質量(g)約13(キャップ含む)対応機種静電容量式タッチパネルを採用したスマートフォン、タブレットPC対応保証期間初期不良のみ
USB3.2 Gen2 USB Type-Cリールケーブル MCOUSB3.2 Gen2 USB Type-CリールケーブルMCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
USB3.2 Gen2対応で超高速データ転送が可能 長さ調節が可能なコードリールタイプ USB Type-C搭載PCに超高速データ転送が可能 通信・充電両対応 収納・持ち運びに便利な巻取り式
質量(g)約30規格USB3.2Gen2準拠対応機種USBType-C端子を搭載したPC、タブレット、iPad、スマートフォンなど伝送速度最大10Gbps(※理論値)
USB PD対応コードリール Type-Cケーブル MCOUSB PD対応コードリール Type-CケーブルMCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
持ち歩きに便利なコードリールタイプのUSB Type-Cケーブル。最長約1.2mまで伸ばせて、用途に合わせて長さを調整できます。 USB PD 60W/20V3Aまでの急速充電が可能。対応機器同士を接続することで、一般的なUSB充電と比較して高速で充電が可能です。 充電だけでなく、データの通信にも対応。USB-ACアダプタと接続しての充電、パソコンと接続しての通信が可能です。
電圧対応電圧:5V~20V/3A/60Wまで対応機種USB PD充電対応ACアダプタ(メーカー製品またはUSB-IF認証品推奨)保証期間お買上げ日より6ヶ月間ケーブルタイプUSB2.0準拠
USB Type-CtoA変換アダプタ MCOUSB Type-CtoA変換アダプタMCO
899税込989
1個
当日出荷
USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。 USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。 お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。 USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。 最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。 大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。 約高さ30mm×幅14mm×薄さ6mmのコンパクトサイズ。 重さも約4gしかないので、荷物になりせん。
ブラック規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB A(メス)
USB3.0 USB A USB Type-C変換アダプタ MCOUSB3.0 USB A USB Type-C変換アダプタMCO
989税込1,088
1個
当日出荷
USB Aコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換
規格USB3.0準拠抵抗(kΩ)5.1(プルダウン抵抗)コネクタ形状USB A(オス)- USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.2×8.5×36.7オス形状USB A(オス)- USB Type-C(オス)
USB-ACアダプタ 2.4A 自動出力制御機能付 MCOUSB-ACアダプタ 2.4A 自動出力制御機能付MCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄型コンパクトなUSB-ACアダプタ 2台のスマートフォンを同時充電可能 2ポート合計出力2.4A 自動出力制御機能付き じゃまになりにくいスリムボディ 安心の保護機能を搭載 持ち運び、収納にも便利なスイング式のACプラグ 海外でもつかえる100V-240V対応
質量(g)約40入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズなど定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)2ポート合計保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)USBポート数2口(自動出力制御機能付き)
Type-C USB2.0 PDケーブル MCOType-C USB2.0 PDケーブルMCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
USB PD 対応でeMarker内蔵のUSB Type-C 充電ケーブル・高耐久でやわらかく絡みにくいファブリックケーブルなので取り回しやすい
用途パソコンとスマートフォンなどを接続することで、通信ケーブルとしても使用可能。仕様転送速度:USB 2.0準拠(データ通信対応)、屈曲テスト50000回をクリア、ケーブルバンド付きブラック保証期間お買い上げ日より6ヶ月※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。コネクタUSB Type-C to USB Type-C電力(V/A)5-20/5(USB PD100W対応)ケーブル径(Φmm)約5ケーブル種類高耐久/やわらか適合用途充電/通信
iPad専用六角タッチペン MCOiPad専用六角タッチペンMCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
iPadの画面に手を置いて書けるタッチペン マグネットでiPadの側面にピッタリくっつく パームリジェクション機能搭載で画面に手を置いて書ける 面倒なペアリングなどの設定不要 iPadの側面にマグネットで磁着 持ちやすい六角形状 約80分の充電で最大約10時間連続動作 オートパワーOFF機能搭載 状態がわかりやすいLED表示 交換可能なペン先
付属品充電用USBケーブル、交換用ペン先×2、取扱説明書兼保証書質量(g)約17対応機種iPad mini (第5世代)以降、iPad(第6世代)以降、iPad Air (第3世代)以降、iPad Pro 11インチ (第1世代) 以降、iPad Pro 12.9インチ (第3世代) 以降連続使用時間(時間)最大約10電池リチウムイオン充電池保証期間お買い上げ日から6ヶ月オートパワーオフ約15分充電時間(分)約80ケーブル長(cm)充電用USB:約25先端径(Φmm)約2材質(ペン先)POM直径×長さ(mm)約9×153商品タイプ本体ペン先径(Φmm)約2
GaN採用 USB-PDケーブル一体型 65W MCOGaN採用 USB-PDケーブル一体型 65WMCO
6,398税込7,038
1個
当日出荷
65Wの高出力に対応・超コンパクト&軽量なUSB PD対応GaN採用充電アダプタ 購入後すぐに使用できるUSB Type-Cケーブル一体タイプ 本体部材にGaN(窒化ガリウム)採用 USB PD(Power Delivery)20Vに対応 信頼性の高いUSB-IF正規認証取得済み 接続するだけで適切かつ高速な充電が可能に 万が一の時にも安心の安全保護機能搭載を搭載 コネクタ部には発熱感知センサー付 購入後すぐに使えるケーブル一体タイプ 邪魔にならない収納式プラグ 世界各国で使える入力電圧100~240V対応
ケーブル長(m)約1.5ホワイト対応機種USB PD充電対応のWindowsノートPC、タブレット、USB Type-C端子搭載のMacBookシリーズなど<メーカー検証機種の一例 >NEC LAVIE Direct PM(X) / ThinkPad E580 E495 /MacBook(12インチ)、MacBook Air(M1搭載および2018~)、iPad Pro(2018以降)、iPad Air(第4世代)、iPad mini(第6世代)、Nintendo Switchシリーズ、IdeaPad Flex 550i Chrome book寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×51×50(※プラグ収納時)質量(g)約130(ケーブル含む)材質PC、TPE、アルミニウム定格容量(W)65出力電圧(USB-PD 65W) 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A保証期間お買い上げ日より1年間 ※レシート等の購入証明書が必要です。
TypeC  ACアダプタ 2.4A MCOTypeC ACアダプタ 2.4AMCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB Type-C搭載機器の充電に対応した、すぐに使えるケーブル一体型アダプタ 持ち運びに便利なコンパクトキューブタイプ
材質ABSほか出力USB 5V 2.4A(2400mA)コネクタ形状USB Type-C(オス)入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×35×35(プラグ収納時)
ヘッドホンスタンド MCOヘッドホンスタンドMCO
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ヘッドホンスタンドとスマートフォンスタンドがドッキング 大切なヘッドホンをスタイリッシュに保管できる
セット内容本体、台座、取り付け用ネジ材質アルミニウム、ABS、シリコンラバー全長(mm)225質量(g)320角度調整範囲約23~55度底面サイズ(mm)120×86耐荷重(g)250(スマートフォンスタンド部)対応インチサイズ6.5インチ程度まで対応寸法(mm)厚さ8×横幅78×高さ158以内
高耐久ライトニング Type-Cケーブル MCO高耐久ライトニング Type-CケーブルMCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷
iPhoneシリーズを高速充電可能! 屈曲に強いメッシュ仕様のLightning - USB Type-C(USB-C)ケーブル。
USBタイプLightningコネクタ - USB Type-Cコネクタ
交換式タッチペン クリアターゲットポイント MCO交換式タッチペン クリアターゲットポイントMCO
629税込692
1本
6日以内出荷
十字型で透明なペン先 先端部交換式で長く使える 滑りにくいアルミボディ クリップ付きキャップ
付属品本体、交換用ペン先1個、キャップ材質アルミニウム、PET全長(mm)110(キャップ除く)レッド質量(g)約8対応機種静電容量式タッチパネルを採用したスマートフォン、タブレットPC対応
USB2.0 microB USB Type-C変換アダプタ MCOUSB2.0 microB USB Type-C変換アダプタMCO
689税込758
1個
6日以内出荷
USB micro Bコネクタを、USB Type-Cに変換
規格USB2.0準拠抵抗(kΩ)56コネクタ形状USB micro B(メス)- USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.3×5.8×D24オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB micro B(メス)
超高耐久ライトニングType-Cケーブル ホワイト 2m MCO超高耐久ライトニングType-Cケーブル ホワイト 2mMCO
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
やわらかくて超高耐久なLightning - Type-Cケーブル iPhone・iPadをより高速で安全に充電できる
ホワイトケーブル長(m)2対応機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズ端子Lightning端子 - USB Type-C端子ケーブル径(Φmm)4ケーブル種類ストレート適合用途充電
充電ポート搭載ホストアダプタ USB2.0 MCO充電ポート搭載ホストアダプタ USB2.0MCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スマホ/タブレットにUSB機器をつなぐ 充電しながら使える充電ポート搭載
ホワイト対応機種ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット適合機器各種USBメモリー、マウス、キーボード、カードリーダ・ライタ等コネクタUSB Type-C(オス)、USB Type-C(メス、充電専用)最大5V 1A対応、USB A(メス)ケーブル長(cm)7RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0準拠
Type-C 3.1Gen2ホストケーブル MCOType-C 3.1Gen2ホストケーブルMCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
高速通信USB3.1(Gen2)対応で、外部データもサクサク転送可能。 マウスやキーボードなどをスマートフォン・タブレットに接続できる。 USBメモリからデータ転送が可能。耐久性の高い金メッキプラグを採用。
ケーブル長(cm)約15仕様転送速度:USB 3.1(Gen2)準拠対応機種ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット、PC等、iPad Pro 2018年モデル対応機器:各種USBメモリ、マウス、キーボード、カードリーダ・ライタ等ケーブル径(Φmm)4USBタイプUSB Type-C、USB-A(メス)
液晶保護フィルム Google Pixel Tablet用 MCO液晶保護フィルム Google Pixel Tablet用MCO
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
貼っていることを意識させないほどの高い透明度に、高級感あふれる光沢・クリアな仕上げとなります。 動画視聴や画像編集など、機器本来の発色を重視したい方におすすめです。 はがすときにガラス製フィルムのように割れてしまうことはありません。 貼り直しが何度もできるので、正しい位置へ貼り付けられるまでやり直すことができます。 ハードコート加工がされており、キズや擦れに強くなっています。 簡単にキズがつかず長くご利用いただけます。 吸着面は気泡の入りにくい特殊な自己吸着タイプです。 素材に柔軟性があり、貼り付け作業も簡単にできます。 表面はフッ素コーティングがされており、皮脂や汚れがつきにくく、また、落ちやすくなっています。 指滑りもなめらかで、快適な使用感です。 抗菌加工によりフィルム表面の菌の繁殖を抑えることができます。※抗菌率99.9% / JIS Z2801 抗菌性試験方法による評価 清潔な画面を保ちたい方におすすめです。 国産素材を日本国内工場で加工している完全な Made in Japan 品質です。
付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、ヘラ材質外側:PET、吸着面:シリコンサイズ(inch)11対応機種Google Pixel Tablet用透過率(%)92.5保証期間初期不良のみ ※レシートなど購入証明が必要になります。※貼り付け作業の失敗については、保証対象外です。表面硬度約3H ※測定値であり、保証値ではありません。
低重心感圧式タッチペン MCO低重心感圧式タッチペンMCO
619税込681
1本
6日以内出荷
ペン先に「導電繊維ファイバーヘッド」を採用 新開発「ファイバーヘッド」により、耐久性アップ 低重心設計ボディで書きやすさを追求 ファイバーヘッドキャップを外すと、感圧式タッチペンに 環境に優しいRoHS指令対応
全長(mm)117質量(g)約16先端部静電容量式ペン(導電繊維)、感圧式ペン
絶対挿し間違えないmicroUSBケーブル0.15m MCO絶対挿し間違えないmicroUSBケーブル0.15mMCO
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
USB A、microUSBの両方に「リバーシブルコネクタ」を採用! 柔らかく取り回ししやすい、直径 約3.5mmのスリムケーブル仕様です。 充電だけでなく、PCとのデータ通信にも対応。 環境に優しいRoHS指令対応。
ブラック規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠ケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB A(4pin オス)リバーシブル仕様、USB マイクロB(5pin オス)リバーシブル仕様RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB A(4pin オス)リバーシブル仕様、USB マイクロB(5pin オス)リバーシブル仕様
シェア機能付きmicroUSBケーブル 黒 MCOシェア機能付きmicroUSBケーブル 黒MCO
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
バッテリー切れの緊急時に電力を分けあえる!電力おすそわケーブル USB Aタイプコネクタ / USB microBコネクタ どちらも使える変形コネクタ搭載
規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠コネクタ形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)適合機器microUSBポートを搭載する各社スマートフォン・タブレット、Windowsタブレットなどケーブル径(Φmm)4オス形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)
コンパクトType-C変換アダプタ HDMIブラック MCOコンパクトType-C変換アダプタ HDMIブラックMCO
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
USB Type-CをHDMIに変換し、映像/音声を出力できるアダプタ
質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×45×11適合機器【動作確認済み機器】iPad Pro(2018年モデル)・MacBook(2015~2018年モデル)・MacBook Pro(2016年13インチモデル、2016年15インチモデル)・LG Gram 15Z960・ThinkPad E580【対応機器】USB Type-C端子搭載のノートPC、タブレット等・HDMI端子搭載の液晶モニタ、液晶テレビ、プロジェクタ端子USB Type-C - HDMI(1.4準拠)対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)、4K(3840×2160 60Hz)
Apple Watch用折りたたみスタンド ゴールド MCOApple Watch用折りたたみスタンド ゴールドMCO
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
Apple Watch純正磁気充電ケーブルを装着可能なアルミスタンド 出先でも充電しやすくコンパクトに持ち運べる折りたたみタイプ
材質アルミニウム、シリコンゴールド質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×102×16 (折りたたみ時/突起部分除く)対応機種Apple Watch Series 6/SE/5/4/3/2/1(44mm/42mm/40mm/38mm)角度調整範囲2段階(85°/65°)特性折りたたみ可能
Apple Watch用折りたたみスタンド ブラック MCOApple Watch用折りたたみスタンド ブラックMCO
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
Apple Watch純正磁気充電ケーブルを装着可能なアルミスタンド 出先でも充電しやすくコンパクトに持ち運べる折りたたみタイプ
材質アルミニウム、シリコンブラック質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×102×16 (折りたたみ時/突起部分除く)対応機種Apple Watch Series 6/SE/5/4/3/2/1(44mm/42mm/40mm/38mm)角度調整範囲2段階(85°/65°)特性折りたたみ可能
折りたたみアルミスタンド ミニ MCO折りたたみアルミスタンド ミニMCO
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
角度調整が自由+薄型コンパクトに折りたたみ可能なアルミスタンド。7インチまでのタブレット・スマートフォンに対応したミニタイプ。 最大7インチのスマートフォン/タブレットに対応したスタンドです。つや消しのアルミニウム素材を使用し、スタイリッシュなデザインに仕上げました。 スマートフォンなどでの動画・映画の閲覧に最適なスタンドです。ワイヤレスキーボード(別売)と組み合わせての入力作業などにも最適です。 スタンド部と台座の背面には、充電ケーブルを通すスペースを設けました。端末の充電用ポートが下部にくる設置方法でも、充電をしながらの使用が可能です。動画鑑賞やゲームプレイなど、バッテリーの消費が激しい用途にも最適です。 二箇所の可動部を搭載することで、より自由な角度調整・位置調整が可能に。自分の好きな最適な角度で動画の視聴やゲームのプレイなどができるほか、デスク上で操作しやすい角度に調節しながらの充電なども出来ます。 しっかりした構造を採用しながら、スタンド本体の可動部を折りたたむことで、コンパクトに収納が可能。出張や旅行の際の持ち運びや使用にも最適です。 持ち運び時に便利な専用ポーチを付属。スタンド本体を保護するだけでなく、カバンの中で他のものを傷つけにくくします。
付属品専用ポーチ材質アルミニウム、シリコン質量(g)約70対応機種7インチまでのスマートフォン、タブレット(厚さ:12mmまで)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×89×20 ※突起部を除く特性折りたたみ可能・角度調節・充電使用可能・縦置き/横置き可能使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×75×87 ※突起部を除く
タッチペン ファイバーヘッドペン先 交換式 MCOタッチペン ファイバーヘッドペン先 交換式MCO
999税込1,099
1本
6日以内出荷
導電繊維タイプのペン先 導電繊維のペン先を採用することで、操作性と耐久性を高めています。 滑らかな操作が可能で、WEBブラウズやゲームの操作など、素早い動きや大きな動きに最適です。 滑りにくいアルミボディ ペン本体には、軽量なアルミ製のボディを採用。 使用時に握りやすく滑りにくいので、なめらかな操作が可能です。 クリップ付きキャップ ポケットなどに引っ掛けられるクリップ付キャップ。 非使用時にはペン先を保護できるので、携帯時に最適です。 使用時にはペンの底部に取付けが可能なので、紛失も防止できます。 ペン先交換式で長く使える 先端部を取外して交換できるので、長くご使用いただけます。 製品には交換用のペン先が1つ付属しています。
対応タッチパネル方式静電容量方式商品タイプ本体全長(mm)約110(キャップ除く)質量(g)約13(キャップ含む)材質(先端)導電繊維、シリコンラバー材質(本体)アルミニウム、PET付属品本体、交換用ペン先1個、キャップ保証期間初期不良のみ対応機種静電容量式タッチパネルを採用したスマートフォン、タブレットPC対応
柔らか超高耐久ライトニングケーブル MCO柔らか超高耐久ライトニングケーブルMCO
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
やわらかいのに高耐久なLightningケーブル 360°屈曲に強い「エ」の字型ブーツ 取り回しやすいやわらかケーブル OSをアップデートしても安心のMFi認証品 持ち運びに便利な結束バンド付き 充電・通信両対応
ホワイトケーブル種類やわらか取得規格MFi認証適合用途データ転送用/充電用適合機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズケーブル径(Φmm)約3.5コネクタ形状Lightningコネクタ - USB-Aコネクタ保証期間お買上げ日より1年間※保証には購入証明が必要になります(レシート、領収書など)
USB-PD対応 Type-C変換アダプタ Dipsplay MCOUSB-PD対応 Type-C変換アダプタ DipsplayMCO
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
USB PDで給電しながら映像/音声出力が可能に! USB Type-C(USB-C)端子をDisplay Port端子に変換するアダプタ
ブラックケーブル長(m)2以内推奨対応機種USB Type-C端子搭載のノートPC、タブレット等・Display Port搭載の液晶モニターコネクタUSB Type-C DisplayPort(1.2準拠)+給電用Type‐C端子(20V/4Aまで対応)動作確認済機器iPad Pro(2018年モデル)・MacBook(2016~2018年モデル)・MacBook Pro(2016年13インチモデル,2016年15インチモデル)・ThinkPad E580ケーブル径(Φmm)5対応解像度4K(3840×2160 60Hz) ウルトラワイド液晶(3840×1440) フルHD
Apple Watch用 アルミスタンド MCOApple Watch用 アルミスタンドMCO
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
Apple Watch 付属の充電マグネットケーブルを装着可能なアルミスタンド。 見やすい角度でいつもの置き場にできるアルミスタンド。 純正の充電器をはめ込み「充電スタンド」としても活用可能。 接地面にはApple Watchの傷つきを防ぐTPU素材を採用。 底面のシリコンシートでスタンドの滑りを防止。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×100×97質量(g)約90対応機種Apple Watch Series 5/4/3/2/1(44mm/42mm/40mm/38mm)2019年10月現在材質アルミニウム、TPU、シリコン
ライトニングType-C コードリールケーブル MCOライトニングType-C コードリールケーブルMCO
2,498税込2,748
1本
6日以内出荷
iPhoneシリーズを高速充電可能! 携帯に便利な巻き取り式のLightning - USB Type-C(USB-C)ケーブル。
ケーブル長(m)約1USBポートLightningコネクタ - USB Type-Cコネクタ
PD対応 USB C to A and HDMI変換アダプタ MCOPD対応 USB C to A and HDMI変換アダプタMCO
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
USB Type-CポートをHDMIポートに変換して映像を出力する変換アダプタです。 USB PD対応で給電しながらTV・モニターに映像を映すことができます。 4Kモニターの基準値である60Hz出力に対応し、高解像度をストレスなく使用することができます。※USB AポートにUSB3.0機器を接続した場合、最大解像度が4K/30Hzまでとなります。 USB HDD/SSDなどの接続時に便利な、高速通信に対応したUSB3.0ポートを1口搭載。
ブラック質量(g)約30対応OSWindows、macOS、Android OS(スマートフォン)、iPad OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×69×H11対応機種映像出力に対応したUSB Type-Cポート搭載のノートPC、タブレット等、HDMIポート搭載の液晶モニター、モバイルモニター等、USB3.0対応のUSB機器(USB2.0機器もご使用いただけます)保証期間お買い上げ日より1年間ケーブル長(cm)15HDMI規格最大4K/60Hz(3840×2160/60Hz)USBUSB3.0(USB3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen1)、転送速度 :最大5Gbps※理論値、USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)
スマホ/タブレット関連アクセサリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら