カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MCO
- モノタロウ(7)
- メディアカバーマーケット(6,383)
- レイ・アウト(1,324)
- トリニティ(798)
- LEPLUS NEXT(720)
- エレコム(641)
- PGA(583)
- 光興業(404)
- Simplism(404)
- サンワサプライ(335)
- BELKIN(ベルキン)(329)
- iFace(320)
- MSソリューションズ(312)
- エアージェイ(277)
- ラスタバナナ(264)
- CIO(214)
- グルマンディーズ(199)
- ナカバヤシ(192)
- TORRAS(190)
- OWLTECH(オウルテック)(189)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

USB Type-Cケーブル コードリールタイプ USB PD100W対応
MCO¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷大容量充電を可能にするUSB PD対応Type-C 充電ケーブル。USB Type-Cで充電するPCやMacBookシリーズ等で使用できる USB PD (PowerDelivery) 規格に対応した充電ケーブルです。Type-C USB PDに対応したPC・タブレット等とType-C USB PD対応のACアダプタを接続することで高速充電が可能です。▼USB PD(PowerDelivery) 規格とは。USB PD (PowerDelivery) とは、最大で20V / 5A の高出力に対応した規格です。からみにくい新設計のコードリールケーブル。従来のコードリールケーブルは両端同時に引き出さないと内部でからまり、故障してしまう問題がありました。本製品は片側のみでも引き出せる設計にすることでこの問題を解決しました。ケーブルを守るシェル構造。側面までしっかりと保護するシェル構造を採用。収納時もケーブルをしっかりと守ります。eMarker内蔵で100W充電対応。本製品はUSB PDにて3A以上の充電時に必要なeMarkerを搭載しています。最大100W(20V5A)での高出力な充電が可能です。安心の熱感知センサー搭載。万が一の異常発熱時に給電を停止し、安全を守るPTC(熱感知センサー)を搭載。両コネクタにPTCを搭載しているので接続する向きを気にすることなく充電が可能です。用途外出先でのスマートフォンやノートPCの充電に。持ち歩きに便利な、コードリールタイプ。色ブラック電圧(V)5V~20V 5A(最大100W対応)ケーブル長(m)最大約1対応機種USB Type-C端子を搭載したPC、スマートフォン、タブレット、USB Type-C端子を搭載したUSB-ACアダプタケーブル幅(mm)約7.5(厚さ約2)コネクタUSB Type-C to USB Type-Cデータ転送速度USB2.0準拠
巻取りケーブル付きUSB PD充電器 65W
MCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷シュッと収納!ピタッと固定!巻取りケーブル付 USB PD 充電器。巻取り収納テスト1万回をクリアした収納式Type-Cケーブルを内蔵。お手持ちのType-C充電ケーブルで使用可能なType-C 1ポート(最大65W出力)搭載。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。「過電流保護」「過電圧保護」「短絡保護」「温度保護」4つの安全保護機能搭載。本体内部温度上昇時には自動的に出力を制御する、温度感知安全機能搭載。用途この1台でコンセントがあればどこでも充電可能に。付属品取扱説明書材質PC、TPE質量(g)145出力電圧Type-Cケーブル(最大60W):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3A PPS 5~16V2.8A、Type-Cポート(最大65W):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A PPS 5~11V4.5A対応機種Type-C(USB PD)に対応したノートPC・USB Type-C搭載スマートフォン、タブレット(高速充電、PPS充電対応)・iPhone/iPadシリーズ(高速充電対応)入力AC100V~240V(海外対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×74×53定格容量(W)65ケーブル長(cm)約60(収納式、コネクタ部含まず)
USB Type-CtoA変換ケーブル L型
MCO¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。 USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。 お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。 USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。 最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。 大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。 L型コネクタ採用で配線周りをすっきりできます。 USB Type-C端子なのでどちらの向きでも通信できます。色ブラック規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB A(メス)
USB3.2 Gen2 USB Type-Cリールケーブル
MCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷USB3.2 Gen2対応で超高速データ転送が可能 長さ調節が可能なコードリールタイプ USB Type-C搭載PCに超高速データ転送が可能 通信・充電両対応 収納・持ち運びに便利な巻取り式質量(g)約30規格USB3.2Gen2準拠対応機種USBType-C端子を搭載したPC、タブレット、iPad、スマートフォンなど伝送速度最大10Gbps(※理論値)
USB Type-CtoA変換ケーブル
MCO¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。 USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。 お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。 USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。 最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。 大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。 USBメモリなどを接続したときに隣の機器の邪魔になりにくいケーブルタイプ。色ブラック規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB A(メス)
USB3.2 Gen2 USB A - USB Type-C リールケーブル
MCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷USB3.2 Gen2対応で超高速データ転送が可能 長さ調節が可能なコードリールタイプ USB A搭載PCに超高速データ転送が可能 通信・充電両対応 収納・持ち運びに便利な巻取り式色ブラック質量(g)約33規格USB3.2Gen2準拠ケーブル長(m)最大約0.8対応機種USBA端子を搭載したPCケーブル(幅)8.4mm、(厚み)約1.3mmコネクタUSBA(オス)-USBType-C(オス)伝送速度最大10Gbps(※理論値)
USB-ACアダプタ ミニ 2.4A対応 5ポート 30W 6A対応
MCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スマートフォンを5台同時に高速充電できる 超コンパクトな軽量USB-ACアダプタ 5ポート合計最大出力6A出力 スマートIC搭載で効率よく充電可能 コンパクト軽量設計 隣のポートをふさがない薄型設計 各端子の出力を2.4Aまでに制御 5つの安心保護機能搭載 収納式スイングプラグ採用材質ABS質量(g)約88出力5V/6000mA(6A)5ポート合計寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×67×51対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・携帯ゲーム機等入力AC100V~240VUSBポート数5定格入力AC100V~240V
Type-C USB2.0 PDケーブル
MCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷USB PD 対応でeMarker内蔵のUSB Type-C 充電ケーブル・高耐久でやわらかく絡みにくいファブリックケーブルなので取り回しやすい用途パソコンとスマートフォンなどを接続することで、通信ケーブルとしても使用可能。仕様転送速度:USB 2.0準拠(データ通信対応)、屈曲テスト50000回をクリア、ケーブルバンド付き色ブラック保証期間お買い上げ日より6ヶ月※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。コネクタUSB Type-C to USB Type-C電力(V/A)5-20/5(USB PD100W対応)ケーブル径(Φmm)約5ケーブル種類高耐久/やわらか適合用途充電/通信
USB-ACアダプタ スリム 2.4A
MCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷合計5V/2.4A出力が可能で合計2台までのUSB充電が可能なACアダプタです。 スマートフォンだけでなく、各社タブレットの充電にも対応しています。 どちらの端子に接続しても自動で最適な電流で出力します。 OAタップでの使用時にも邪魔にならないほぼコンセントサイズの横幅約24mm。※OAタップの形状によっては、隣り合うコンセントに干渉して使用できない場合があります。 「過電流保護機能」「過電圧保護機能」「短絡保護機能」「過熱保護機能」の4つの保護機能を搭載し、許容値以上の電流・電圧による負荷がかかった際に万が一の事故を防ぎます。 本体内にプラグを収納可能なスイング式ACプラグを採用。 使用しない時にもかさばらず、収納や携帯にも便利です。 日本国内で使用されている100Vのほか、海外の電圧にも対応。 海外旅行、出張先でのスマートフォンやタブレットの充電にも最適です。※海外でご使用の際は、別途電源コンセント変換アダプタが必要な場合があります。質量(g)約40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズなど入力AC100V~240V定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)2ポート合計保証期間お買い上げ日より6ヶ月 ※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。USBポート数2口(自動出力制御機能付き)
USB-ACアダプタ 2.4A 自動出力制御機能付
MCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷薄型コンパクトなUSB-ACアダプタ 2台のスマートフォンを同時充電可能 2ポート合計出力2.4A 自動出力制御機能付き じゃまになりにくいスリムボディ 安心の保護機能を搭載 持ち運び、収納にも便利なスイング式のACプラグ 海外でもつかえる100V-240V対応質量(g)約40入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズなど定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)2ポート合計保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)USBポート数2口(自動出力制御機能付き)
iPad専用六角タッチペン
MCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷iPadの画面に手を置いて書けるタッチペン マグネットでiPadの側面にピッタリくっつく パームリジェクション機能搭載で画面に手を置いて書ける 面倒なペアリングなどの設定不要 iPadの側面にマグネットで磁着 持ちやすい六角形状 約80分の充電で最大約10時間連続動作 オートパワーOFF機能搭載 状態がわかりやすいLED表示 交換可能なペン先付属品充電用USBケーブル、交換用ペン先×2、取扱説明書兼保証書質量(g)約17対応機種iPad mini (第5世代)以降、iPad(第6世代)以降、iPad Air (第3世代)以降、iPad Pro 11インチ (第1世代) 以降、iPad Pro 12.9インチ (第3世代) 以降連続使用時間(時間)最大約10電池リチウムイオン充電池保証期間お買い上げ日から6ヶ月オートパワーオフ約15分充電時間(分)約80ケーブル長(cm)充電用USB:約25先端径(Φmm)約2材質(ペン先)POM直径×長さ(mm)約9×153商品タイプ本体ペン先径(Φmm)約2
Type-C 3.1Gen2ホストケーブル
MCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から6日以内出荷高速通信USB3.1(Gen2)対応で、外部データもサクサク転送可能。 マウスやキーボードなどをスマートフォン・タブレットに接続できる。 USBメモリからデータ転送が可能。耐久性の高い金メッキプラグを採用。仕様転送速度:USB 3.1(Gen2)準拠対応機種ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット、PC等、iPad Pro 2018年モデル対応機器:各種USBメモリ、マウス、キーボード、カードリーダ・ライタ等ケーブル長(cm)約15ケーブル径(Φmm)4USBタイプUSB Type-C、USB-A(メス)
タッチペン ファイバータッチペン先交換式
MCO¥899税込¥9891本当日出荷導電繊維のペン先を採用することで、操作性と耐久性を高めています。滑らかな操作が可能で、WEBブラウズやゲームの操作など、素早い動きや大きな動きに最適です。 ペン本体には、軽量なアルミ製のボディを採用。使用時に握りやすく滑りにくいので、なめらかな操作が可能です。 ポケットなどに引っ掛けられるクリップ付キャップ。非使用時にはペン先を保護できるので、携帯時に最適です。使用時にはペンの底部に取付けが可能なので、紛失も防止できます。 先端部を取外して交換できるので、長くご使用いただけます。製品には交換用のペン先が1つ付属しています。付属品交換用ペン先1個、キャップ材質先端部:導電繊維、シリコンラバー、本体:アルミニウム、PET全長(mm)約110(キャップ除く)色レッド質量(g)約13(キャップ含む)対応機種静電容量式タッチパネルを採用したスマートフォン、タブレットPC対応保証期間初期不良のみ
Type-Cホストアダプタ USB PD対応 USB-A
MCO¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷スマホ/タブレットで充電しながらUSB機器を使える!。Type-C端子をUSB AポートとUSB PD給電専用ポートに分岐。スマートフォンやタブレットに採用されているUSB Type-C端子をUSB Aポートに変換。USB Aポートは10Gbpsの高速伝送対応。大容量データも高速転送が可能。ケーブルレスの直差しタイプでコンパクト軽量。Type-C端子部分に凸デザインを採用し、一般的なケースを装着した状態でも本製品の取り付けが可能。用途スマホ/タブレットを充電しながら、キーボードやマウス、USBフラッシュメモリ、カードリーダ・ライタなど様々なUSB機器が使用できます。質量(g)11規格【USB Aポート】USB 10Gbps(USB3.2Gen2)準拠、【USB Type-Cポート】USB PD対応(最大100Wまで給電専用、データ転送不可)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/iPadOS16以降※/iOS17以降/Android OS14以降※(※Type-C搭載機器)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×30×9コネクタUSB Type-C(オス) - USB Type-Cポート(給電専用)、USB Aポート
Type-C ACアダプタ 2.4A
MCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷薄型コンパクトなUSB-ACアダプタ USB Type-C搭載機器の充電に対応した、すぐに使えるケーブル一体型アダプタ USB Type-C対応のケーブル一体型充電用ACアダプタ Type-C端子に発熱感知センサー搭載 2.4A(2,400mA)出力対応 4つの安心保護機能搭載 「過電流保護機能」「過電圧保護機能」「短絡保護機能」「過熱保護機能」の4つの保護機能を搭載し、 許容値以上の電流・電圧による負荷がかかった際に万が一の事故を防ぎます。 持ち運び、収納にも便利なスイング式のACプラグ 海外でもつかえる100V-240V対応抵抗(Ω)56定格入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39(ケーブル除く)定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)
低重心感圧式タッチペン
MCO¥619税込¥6811本6日以内出荷ペン先に「導電繊維ファイバーヘッド」を採用 新開発「ファイバーヘッド」により、耐久性アップ 低重心設計ボディで書きやすさを追求 ファイバーヘッドキャップを外すと、感圧式タッチペンに 環境に優しいRoHS指令対応全長(mm)117質量(g)約16先端部静電容量式ペン(導電繊維)、感圧式ペン
充電ポート搭載ホストアダプタ USB2.0
MCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スマホ/タブレットにUSB機器をつなぐ 充電しながら使える充電ポート搭載色ホワイト対応機種ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット適合機器各種USBメモリー、マウス、キーボード、カードリーダ・ライタ等コネクタUSB Type-C(オス)、USB Type-C(メス、充電専用)最大5V 1A対応、USB A(メス)ケーブル長(cm)7RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0準拠
タッチペン ファイバーヘッドペン先 交換式
MCO¥999税込¥1,0991本6日以内出荷導電繊維タイプのペン先 導電繊維のペン先を採用することで、操作性と耐久性を高めています。 滑らかな操作が可能で、WEBブラウズやゲームの操作など、素早い動きや大きな動きに最適です。 滑りにくいアルミボディ ペン本体には、軽量なアルミ製のボディを採用。 使用時に握りやすく滑りにくいので、なめらかな操作が可能です。 クリップ付きキャップ ポケットなどに引っ掛けられるクリップ付キャップ。 非使用時にはペン先を保護できるので、携帯時に最適です。 使用時にはペンの底部に取付けが可能なので、紛失も防止できます。 ペン先交換式で長く使える 先端部を取外して交換できるので、長くご使用いただけます。 製品には交換用のペン先が1つ付属しています。付属品本体、交換用ペン先1個、キャップ全長(mm)約110(キャップ除く)材質(本体)アルミニウム、PET質量(g)約13(キャップ含む)対応機種静電容量式タッチパネルを採用したスマートフォン、タブレットPC対応保証期間初期不良のみ材質(先端)導電繊維、シリコンラバー商品タイプ本体対応タッチパネル方式静電容量方式
巻取りケーブル付きUSB PD充電器 45W
MCO¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷シュッと収納!ピタッと固定!巻取りケーブル付 USB PD 充電器。巻取り収納テスト1万回をクリアした収納式Type-Cケーブルを内蔵。お手持ちのType-C充電ケーブルで使用可能なType-C 1ポート(最大45W出力)搭載。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。「過電流保護」「過電圧保護」「短絡保護」「温度保護」4つの安全保護機能搭載用途この1台でコンセントがあればどこでも充電可能に。付属品取扱説明書材質PC、TPE質量(g)125出力電圧Type-Cケーブル(最大45W):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A PPS 5~11V3.0A、Type-Cポート(最大45W):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A PPS 5~11V4.05A対応機種Type-C(USB PD)に対応したノートPC・USB Type-C搭載スマートフォン、タブレット(高速充電、PPS充電対応)・iPhone/iPadシリーズ(高速充電対応)入力AC100V~240V(海外対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×64×53定格容量(W)45ケーブル長(cm)約60(収納式、コネクタ部含まず)
USB Type-CtoA変換アダプタ
MCO¥899税込¥9891個当日出荷USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。 USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。 お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。 USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。 最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。 大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。 約高さ30mm×幅14mm×薄さ6mmのコンパクトサイズ。 重さも約4gしかないので、荷物になりせん。色ブラック規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB A(メス)
iPad専用タッチペン
MCO¥5,298税込¥5,8281本当日出荷ズレや途切れが発生しにくい高感度なペン先のタッチペンです。 遅延も少ないので、文字がスラスラ書けます。 メモ書きや会議・授業などにおすすめです。 画面に置いた手には反応せず、ペン先のみが反応するパームリジェクション機能搭載のタッチペン。※アプリケーションによってはパームリジェクション機能を使用できない場合がございます。 4段階の傾きセンサー搭載で、ペンの角度に合わせて線の太さが変わります。 使わないときはiPadの側面にマグネットでピッタリくっつけておけるので邪魔になりません。※iPadの側面に磁着させても本製品は充電されません。 スライド式充電ポート採用。使用時は充電ポートが隠せてスマートにご使用いただけます。 持ち運びの際も充電ポートが保護されているので安心です。 充電用USBケーブルは裏表関係なくご使用いただけるUSB Type-Cコネクタ採用。 スムーズに充電することができます。 約90分の充電で最大約10時間も連続使用が可能なので、外出先などの充電できない場所でも安心です。 面倒なペアリングなどの設定は不要で、電源ボタンを押すだけでON/OFFを切り替えられます。 使用時は電源ボタンが点灯するので、電源が入っているかひと目でわかります。 電池残量が少なくなると電源ボタンが点滅してお知らせします。 電源を消し忘れてしまっても約15分後に自動でOFFになるオートパワーOFF機能搭載で安心です。 ペン先は交換可能。本体に1個取付済みで、交換用のペン先が3個付属しています。 また、ペン先がやわらかいPOM素材なので画面などをキズが付けにくく安心です。 ペン先のみをメーカーHPからご購入いただくことも可能です。付属品充電用USBケーブル(USB A to USB Type-C)、交換用ペン先×3、取扱説明書兼保証書質量(g)約17電源リチウムイオン充電池対応機種iPad:10.9インチ 2022年モデル、10.2インチ 2021年モデル、10.2インチ 2020年モデル、10.2インチ 2019年モデル、10.2インチ 2018年モデル、iPad mini:2021年モデル、2019年モデル、iPad Pro :12.9インチ 2022年モデル、12.9インチ 2021年モデル、11インチ 2021年モデル、12.9インチ 2020年モデル、11インチ 2020年モデル、12.9インチ 2018年モデル、11インチ 2022年モデル、11インチ 2018年モデル、iPad Air:2022年モデル、2020年モデル、2019年モデル ※本製品はiPad専用品です。上記iPad以外にはご使用できません。(2023年7月現在)直径×長さL(Φmm×mm)約9×160保証期間お買い上げ日から1年間オートパワーオフ約15充電時間(分)約90動作時間約10時間USBケーブル長(cm)約30材質(ペン先)POM商品タイプペン本体
超高耐久ライトニングType-Cケーブル ホワイト 2m
MCO¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷やわらかくて超高耐久なLightning - Type-Cケーブル iPhone・iPadをより高速で安全に充電できる色ホワイトケーブル長(m)2対応機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズ端子Lightning端子 - USB Type-C端子ケーブル径(Φmm)4ケーブル種類ストレート適合用途充電
Apple Watch用 アルミスタンド
MCO¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷Apple Watch 付属の充電マグネットケーブルを装着可能なアルミスタンド。 見やすい角度でいつもの置き場にできるアルミスタンド。 純正の充電器をはめ込み「充電スタンド」としても活用可能。 接地面にはApple Watchの傷つきを防ぐTPU素材を採用。 底面のシリコンシートでスタンドの滑りを防止。材質アルミニウム、TPU、シリコン質量(g)約90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×100×97対応機種Apple Watch Series 5/4/3/2/1(44mm/42mm/40mm/38mm)2019年10月現在
吸盤MagSafeスタンド
MCO¥2,698税込¥2,9681セット4日以内出荷磁力と吸盤でピタッと設置!。360度好きな方向に向けられる回転MagSafeスタンド。滑らかな面には吸盤、金属製の壁にはマグネット。マグネット・吸盤両対応のため、様々な状況に合わせて使用可能。2つの回転軸を搭載することで、より自由な角度調整、位置調整が可能。付属の可動調整工具を使えば、軸をしっかり固定することも可能。用途車のダッシュボードに設置すれば、マグネットでピタッと簡単設置。車載用スマホスタンドに最適。冷蔵庫の扉や滑らかな壁にも吸盤でピタッと設置できて、キッチンでも活躍。付属品メタルプレートシール×2、クリーニングペーパー×1セット、吸盤吸着補助シール、専用工具、取扱説明書材質ABS、シリコン質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】約59×59×110(突起部除く) / 【収納時】約59×59×42(突起部除く)対応機種MagSafeに対応したiPhone※付属のメタルプレートシールを使用すれば、MagSafe非対応機種でも使用できます。
液晶保護フィルム Google Pixel Tablet用
MCO¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷貼っていることを意識させないほどの高い透明度に、高級感あふれる光沢・クリアな仕上げとなります。 動画視聴や画像編集など、機器本来の発色を重視したい方におすすめです。 はがすときにガラス製フィルムのように割れてしまうことはありません。 貼り直しが何度もできるので、正しい位置へ貼り付けられるまでやり直すことができます。 ハードコート加工がされており、キズや擦れに強くなっています。 簡単にキズがつかず長くご利用いただけます。 吸着面は気泡の入りにくい特殊な自己吸着タイプです。 素材に柔軟性があり、貼り付け作業も簡単にできます。 表面はフッ素コーティングがされており、皮脂や汚れがつきにくく、また、落ちやすくなっています。 指滑りもなめらかで、快適な使用感です。 抗菌加工によりフィルム表面の菌の繁殖を抑えることができます。※抗菌率99.9% / JIS Z2801 抗菌性試験方法による評価 清潔な画面を保ちたい方におすすめです。 国産素材を日本国内工場で加工している完全な Made in Japan 品質です。付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、ヘラ材質外側:PET、吸着面:シリコンサイズ(inch)11対応機種Google Pixel Tablet用透過率(%)92.5保証期間初期不良のみ ※レシートなど購入証明が必要になります。※貼り付け作業の失敗については、保証対象外です。表面硬度約3H ※測定値であり、保証値ではありません。
交換式タッチペン クリアターゲットポイント
MCO¥629税込¥6921本6日以内出荷十字型で透明なペン先 先端部交換式で長く使える 滑りにくいアルミボディ クリップ付きキャップ付属品本体、交換用ペン先1個、キャップ材質アルミニウム、PET全長(mm)110(キャップ除く)色レッド質量(g)約8対応機種静電容量式タッチパネルを採用したスマートフォン、タブレットPC対応
絶対挿し間違えないmicroUSBケーブル0.15m
MCO¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷USB A、microUSBの両方に「リバーシブルコネクタ」を採用! 柔らかく取り回ししやすい、直径 約3.5mmのスリムケーブル仕様です。 充電だけでなく、PCとのデータ通信にも対応。 環境に優しいRoHS指令対応。色ブラック規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠ケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB A(4pin オス)リバーシブル仕様、USB マイクロB(5pin オス)リバーシブル仕様RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB A(4pin オス)リバーシブル仕様、USB マイクロB(5pin オス)リバーシブル仕様
シェア機能付きmicroUSBケーブル 黒
MCO¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷バッテリー切れの緊急時に電力を分けあえる!電力おすそわケーブル USB Aタイプコネクタ / USB microBコネクタ どちらも使える変形コネクタ搭載色黒規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠コネクタ形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)適合機器microUSBポートを搭載する各社スマートフォン・タブレット、Windowsタブレットなどケーブル径(Φmm)4オス形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)
コンパクトType-C変換アダプタ HDMIブラック
MCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷USB Type-CをHDMIに変換し、映像/音声を出力できるアダプタ色黒質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×45×11適合機器【動作確認済み機器】iPad Pro(2018年モデル)・MacBook(2015~2018年モデル)・MacBook Pro(2016年13インチモデル、2016年15インチモデル)・LG Gram 15Z960・ThinkPad E580【対応機器】USB Type-C端子搭載のノートPC、タブレット等・HDMI端子搭載の液晶モニタ、液晶テレビ、プロジェクタ端子USB Type-C - HDMI(1.4準拠)対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)、4K(3840×2160 60Hz)
USB3.0 USB A USB Type-C変換アダプタ
MCO¥989税込¥1,0881個当日出荷USB Aコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換色黒規格USB3.0準拠抵抗(kΩ)5.1(プルダウン抵抗)コネクタ形状USB A(オス)- USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.2×8.5×36.7オス形状USB A(オス)- USB Type-C(オス)
Apple Watch用折りたたみスタンド ゴールド
MCO¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷Apple Watch純正磁気充電ケーブルを装着可能なアルミスタンド 出先でも充電しやすくコンパクトに持ち運べる折りたたみタイプ材質アルミニウム、シリコン色ゴールド質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×102×16 (折りたたみ時/突起部分除く)対応機種Apple Watch Series 6/SE/5/4/3/2/1(44mm/42mm/40mm/38mm)角度調整範囲2段階(85°/65°)特性折りたたみ可能
Apple Watch用折りたたみスタンド ブラック
MCO¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷Apple Watch純正磁気充電ケーブルを装着可能なアルミスタンド 出先でも充電しやすくコンパクトに持ち運べる折りたたみタイプ材質アルミニウム、シリコン色ブラック質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×102×16 (折りたたみ時/突起部分除く)対応機種Apple Watch Series 6/SE/5/4/3/2/1(44mm/42mm/40mm/38mm)角度調整範囲2段階(85°/65°)特性折りたたみ可能
折りたたみアルミスタンド ミニ
MCO¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷角度調整が自由+薄型コンパクトに折りたたみ可能なアルミスタンド。7インチまでのタブレット・スマートフォンに対応したミニタイプ。 最大7インチのスマートフォン/タブレットに対応したスタンドです。つや消しのアルミニウム素材を使用し、スタイリッシュなデザインに仕上げました。 スマートフォンなどでの動画・映画の閲覧に最適なスタンドです。ワイヤレスキーボード(別売)と組み合わせての入力作業などにも最適です。 スタンド部と台座の背面には、充電ケーブルを通すスペースを設けました。端末の充電用ポートが下部にくる設置方法でも、充電をしながらの使用が可能です。動画鑑賞やゲームプレイなど、バッテリーの消費が激しい用途にも最適です。 二箇所の可動部を搭載することで、より自由な角度調整・位置調整が可能に。自分の好きな最適な角度で動画の視聴やゲームのプレイなどができるほか、デスク上で操作しやすい角度に調節しながらの充電なども出来ます。 しっかりした構造を採用しながら、スタンド本体の可動部を折りたたむことで、コンパクトに収納が可能。出張や旅行の際の持ち運びや使用にも最適です。 持ち運び時に便利な専用ポーチを付属。スタンド本体を保護するだけでなく、カバンの中で他のものを傷つけにくくします。付属品専用ポーチ材質アルミニウム、シリコン質量(g)約70対応機種7インチまでのスマートフォン、タブレット(厚さ:12mmまで)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×89×20 ※突起部を除く特性折りたたみ可能・角度調節・充電使用可能・縦置き/横置き可能使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×75×87 ※突起部を除く
柔らか超高耐久ライトニングケーブル
MCO¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷やわらかいのに高耐久なLightningケーブル 360°屈曲に強い「エ」の字型ブーツ 取り回しやすいやわらかケーブル OSをアップデートしても安心のMFi認証品 持ち運びに便利な結束バンド付き 充電・通信両対応適合機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズ色ホワイトコネクタ形状Lightningコネクタ - USB-Aコネクタ保証期間お買上げ日より1年間※保証には購入証明が必要になります(レシート、領収書など)取得規格MFi認証ケーブル径(Φmm)約3.5ケーブル種類やわらか適合用途データ転送用/充電用
ライトニングType-C コードリールケーブル
MCO¥2,498税込¥2,7481本6日以内出荷iPhoneシリーズを高速充電可能! 携帯に便利な巻き取り式のLightning - USB Type-C(USB-C)ケーブル。ケーブル長(m)約1USBポートLightningコネクタ - USB Type-Cコネクタ
PD対応 USB C to A and HDMI変換アダプタ
MCO¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷USB Type-CポートをHDMIポートに変換して映像を出力する変換アダプタです。 USB PD対応で給電しながらTV・モニターに映像を映すことができます。 4Kモニターの基準値である60Hz出力に対応し、高解像度をストレスなく使用することができます。※USB AポートにUSB3.0機器を接続した場合、最大解像度が4K/30Hzまでとなります。 USB HDD/SSDなどの接続時に便利な、高速通信に対応したUSB3.0ポートを1口搭載。色ブラック質量(g)約30対応OSWindows、macOS、Android OS(スマートフォン)、iPad OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×69×H11対応機種映像出力に対応したUSB Type-Cポート搭載のノートPC、タブレット等、HDMIポート搭載の液晶モニター、モバイルモニター等、USB3.0対応のUSB機器(USB2.0機器もご使用いただけます)保証期間お買い上げ日より1年間ケーブル長(cm)15HDMI規格最大4K/60Hz(3840×2160/60Hz)USBUSB3.0(USB3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen1)、転送速度 :最大5Gbps※理論値、USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)