スマホ/タブレット関連アクセサリ :「USB microB」の検索結果

スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB micro Bコネクタを、USB Type-Cに変換
規格USB2.0準拠 抵抗(kΩ)56 コネクタ形状USB micro B(メス)- USB Type-C(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.3×5.8×D24 オス形状USB Type-C(オス) メス形状USB micro B(メス)
1個
689 税込758
6日以内出荷

バッテリー切れの緊急時に電力を分けあえる!電力おすそわケーブル USB Aタイプコネクタ / USB microBコネクタ どちらも使える変形コネクタ搭載
規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠 ケーブル長(m)1 コネクタ形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス) 適合機器microUSBポートを搭載する各社スマートフォン・タブレット、Windowsタブレットなど ケーブル径(Φmm)4 オス形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

バッテリー切れの緊急時に電力を分けあえる!電力おすそわケーブル USB Aタイプコネクタ / USB microBコネクタ どちらも使える変形コネクタ搭載
規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠 ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス) 適合機器microUSBポートを搭載する各社スマートフォン・タブレット、Windowsタブレットなど ケーブル径(Φmm)4 オス形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

1mのロングケーブルを採用した、充電・通信対応ケーブル。
ケーブル長(m)最大約1 対応製品USBポートを持つパソコンやUSB充電器など。USB microBポートを持つ各社スマートフォン、各社タブレットPCなど。 質量(g)約22 規格USB2.0準拠 USBタイプUSB Aタイプ(4ピン・オス)、USB microBタイプ(5ピン・オス)
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷