スマホ/タブレット関連アクセサリ :「micro USB」の検索結果

スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。容量5000mAh。コンパクトサイズ。LEDライト付。12W出力・10W入力。急速充電。充電端子MicroUSB×1。出力端子USB-A×1。同時に充電・給電可能。アルミ筐体。USB-MicroUSBケーブル付属。サイズ100×30×30mm。重量156g。18ケ月保証
1台
3,698 税込4,068
8日以内出荷