スマホ/タブレット関連アクセサリ :「USB c」の検索結果
スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
商品豆知識
2口ポートのUSB ACチャージャー2口のポートが付いているUSB ACチャージャーです。
同時にスマホやタブレットなどを充電できるので便利!
高さ5.5cm、横5cm、奥行き1.5cmのコンパクト設計です。
どこへでも持ち運ぶことができます!
2台同時使用できます。
USBポートが2口ついていますので2台の機器を同時に使用することができます。
増えるモバイル機器の充電に最適!
USBあったかスリッパ(手袋)など、メーカーあったかグッズでご使用になる場合は片足(片手)1つにつきUSB ACチャージャー1個ご使用下さい。
折り畳めるコンセントは折りたためます! バックの中に入れる時も中の物を傷つけたりしないので便利です
仕様●サイズ:横50×奥行き15×高さ55(mm)●重量:41g●電源:家庭用ACコンセントより給電(AC100-240V 50/60Hz 15VA)●出力:USB2.0ポート(A)、DC 5V 1000mA●▼※1口あたり500mAになります。●内容品:本体●保証期間:6ヶ月●ご注意事項●▼USBあったかスリッパ(手袋)など、メーカーあったかグッズでご使用になる場合は片足(片手)1つにつきUSB ACチャージャー1個ご使用下さい。●▼内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。●▼分解しないでください。●▼落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。●▼小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。●▼異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
アズワン品番67-9274-24
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
パソコン不要!iPhoneのデータを充電しながら気軽にバックアップ!iPhoneで撮影した写真や動画など、充電する度に自動でバックアップをとることができるアダプターです。
パソコン不要で、いつものように充電を行うだけでバックアップOK!意識することなく小まめにバックアップができてしまいます。
充電するだけでiPhoneをバックアップ
バックアップを毎日行うのは大変だけど、充電はケーブルに差すだけ。だから意識せずにバックアップを行うことができます。
通常iPhoneのバックアップをおこなうには、iCloudもしくはパソコンが必要になります。
しかしこの「iPhoneオートバックアップCube」はパソコンを用意する必要なし。
microSDカードをセットするだけでバックアップをとることができるのです。
1TBまでのmicroSDカードを使えるから、容量制限はありません。
簡単アプリで操作バックアップを行うにはApp Storeで【BackUp Cube】をダウンロード。
あとはLightningケーブルを接続することでバックアップ。
microSDカード内にあるデータをiPhoneに戻したり、自動ではなく手動でバックアップを行うことができます。
バックグラウンドで立ち上げておけば、アプリ画面を表示しなくても自動でバックアップします。
カードリーダーとしても使えますiPhoneのバックアップ以外にも、パソコン用のカードリーダーとして使用が可能。
非常にコンパクトなサイズなので、ノートパソコンと一緒に持ち歩いても邪魔になりません。
仕様●サイズ:幅26×高さ27.5×奥行39(mm)●重量:15g●付属品:本体、日本語説明書●電源:USB(5V 1A)対応●SDカード:microSDカード(~1TBまで)●対応機種:iPhone(iPhone13/iPhone12/iPhone SE2/iPhone11 Pro max/iPhone11 Pro/iPhone11/iPhoneXS max/iPhoneXR/iPhoneXS/iPhoneX/ iPhone8 Plus/iPhone8/iPhone7 Plus/iPhone7/iPhoneSE/iPhone6s Plus/iPhone6s/iPhone6 Plus/iPhone6/iPhone5s/iPhone5C/iPhone5/ iPad Pro/iPad Air3/iPad Air2/iPad Air/iPad mini5/iPad mini4/iPad mini3/iPad mini2)●対応OS:iOS10以上(iOS15.0動作確認済)●MFI認証:なし●急速充電:非対応●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※本製品はMFI認証品ではありません。iOSのアップデートによりご利用できなくなる場合がございます。●▼※内容品に記載している以外のものは付属しません。Lightningケーブル、microSDカード、USB-ACアダプタは別途ご用意ください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
アズワン品番67-9274-31
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。