スマホ/タブレット関連アクセサリ :「usb type-c」の検索結果

スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2口ポートのUSB ACチャージャー2口のポートが付いているUSB ACチャージャーです。 同時にスマホやタブレットなどを充電できるので便利! 高さ5.5cm、横5cm、奥行き1.5cmのコンパクト設計です。 どこへでも持ち運ぶことができます! 2台同時使用できます。 USBポートが2口ついていますので2台の機器を同時に使用することができます。 増えるモバイル機器の充電に最適! USBあったかスリッパ(手袋)など、メーカーあったかグッズでご使用になる場合は片足(片手)1つにつきUSB ACチャージャー1個ご使用下さい。 折り畳めるコンセントは折りたためます! バックの中に入れる時も中の物を傷つけたりしないので便利です
仕様●サイズ:横50×奥行き15×高さ55(mm)●重量:41g●電源:家庭用ACコンセントより給電(AC100-240V 50/60Hz 15VA)●出力:USB2.0ポート(A)、DC 5V 1000mA●▼※1口あたり500mAになります。●内容品:本体●保証期間:6ヶ月●ご注意事項●▼USBあったかスリッパ(手袋)など、メーカーあったかグッズでご使用になる場合は片足(片手)1つにつきUSB ACチャージャー1個ご使用下さい。●▼内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。●▼分解しないでください。●▼落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。●▼小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。●▼異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。 アズワン品番67-9274-24
1個
999 税込1,099
7日以内出荷