20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
ホワイト 質量(g)約40 定格出力DC5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時) 電流容量(A)1 出力端子USB Type-A×1 USBポート数1 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
649 税込714
当日出荷

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A ポート数1 本体質量(g)26 出力端子USB Aタイプコネクター 定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

オーム電機ACアダプター
どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて、最適な電力で充電ができます合計最大3.6Aの高出力ですので、最大3台の同時充電ができます各ポート最大出力2.4AUSB Type-A×3ポート収納式スイングプラグ
ポート数3 対応機種スマートフォン・携帯電話など 定格出力DC5V 3.6A(合計最大)各ポート最大2.4A 出力端子USB Type-A×3 定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

お手持ちのUSBケーブルで、コンセントからiPhone/スマートフォンの充電が2台同時にできる、USB2ポート搭載のAC電源アダプター。USBType-CポートはUSBPowerDelivery(USBPD)の急速充電規格に対応、Type-AポートはQuickCharge3.0(QC3.0)の急速充電規格に対応※左記に非対応の機種でも、最大出力3A相当(端末に依存)で給電。出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り換え、最適な電力で安全に給電。50分で約75%、高出力で高速充電※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)。収納式スイングプラグ
質量(g)約47 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-A、USBType-Cコネクタ搭載機器 定格出力20W(MAX)【USBType-C】DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、【USBType-A】DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28 出力端子USBType-C×1、USBType-A×1 定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
1個
1,179 税込1,297
当日出荷

接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm 出力DC3V 500mA コード長さ(m)約1.8 入力AC100V(50/60Hz)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm 出力DC6V 500mA コード長さ(m)約1.8 入力AC100V(50/60Hz)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm 出力DC4.5V 500mA コード長さ(m)約1.8 入力AC100V(50/60Hz)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Φ3.5mmのステレオプラグをライトニングコネクタに変換できる、オーディオ変換ケーブルスピーカーシステム、カーステレオ、パソコン、CDステレオ等と、Lightning コネクタ搭載機器を接続できますLightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応Made for iPhone/iPad/iPod ライセンス認定品
ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状Φ3.5mmプラグオス- Lightningコネクタ 対応機種forusewithiPhoneXS、iPhoneXSMax、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8Plus、iPhone8、iPhone7Plus、iPhone7、iPhoneSE、iPhone6sPlus、iPhone6s、iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、iPad(6thgeneration)、iPadPro(10.5-inch)、iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration、iPad(5thgeneration)、iPadPro(9.7-inch)、iPadPro(12.9-inch)1stGeneration、iPadmini4、iPadAir2、iPadmini3、iPadAir、iPadmini2、iPad(4thgeneration)、iPodtouch(6thgeneration)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

オーム電機ACアダプター
家庭用電源から、5V/2.1Aまでの電源を、Type-CとUSBから出力しますどちらか1台の充電では2.1Aまでの急速充電、2台同時充電では、合計で2.1Aまでの充電となります折りたたみ式プラグ
コード長さ(m)1 定格出力DC5V 2.1A(合計最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×60×26(ケーブル部含まず) 出力端子USB Type-A 1ポート/Type-C コネクター 定格入力AC100-240V50/60Hz25-30VA
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コンセントからスマートフォンの充電ができます。2.1A出力で急速充電収納式スイングプラグ
ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状micro USBオス 定格出力5V 2.1A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×56×24 定格入力AC100V-240V(海外対応)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-Cポート×1、USB-Aポート×1搭載。Type-CポートはPowerDelivery対応(最大20W)、Type-AポートはQuickCharge3.0に対応(最大18W)。Type-AもType-Cも急速充電が可能、接続した機器を自動で見分け最適な出力で充電(おまかせ充電)。家庭用コンセント接続タイプ、カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ。対応機器はスマートフォン、タブレット、ゲーム機など。本体カラーはブラック
質量(g)約51 定格出力Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、Type-C+Type-A:DC5V/3A(最大15W) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×39×43(プラグ収納時・突起物除く) 接続端子USBType-C(USBPowerDelivery対応)、USBType-A(QuickCharge3.0対応) 定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A
1個
1,779 税込1,957
3日以内出荷

オーム電機AC充電器 Type-A
機器に適した出力を自動に選択して2台同時に急速充電。 収納式スイングプラグ
用途コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる 質量(g)約47 定格出力12W(MAX)、USB Type-A…1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A) 本体外形寸法(mm)(約)幅40×高さ43×奥行28 出力端子USB Type-A×2ポート 定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A(MAX)
1個
879 税込967
翌日出荷

接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します。 最大3台の機器を同時充電。 USB Type-Cポートは最大30WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※。 iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※。 USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による)。 折りたたみ式収納プラグ。※ Power Delivery急速充電には、別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途ノートPC(消費電力30W以下)・タブレット・スマホの充電に(最新のiPhoneやiPadなど幅広い機種に対応) 質量(g)約116 定格出力42W(3ポートTOTAL)、USB PD Type-C(30W MAX)…DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/2A・DC15V/2A、USB Type-A(12W MAX)… DC5.0V/2.4A(2ポートTOTAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)53.6×69.6×28.6 出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×2 定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 1A MAX
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

最大出力20Wの高出力で超急速充電。50分で約75%まで充電できます※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)。PowerDelivery対応、USBType-Cポート搭載。持ち運べる小型サイズ。収納式スイングプラグ。最大出力3Aの電流で充電が可能
質量(g)約47 定格出力20W(MAX)USBType-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28 出力端子USBType-C×1 定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
1個
1,079 税込1,187
当日出荷

Gan(窒化ガリウム)採用で従来に比べより高速で効率的な充電が可能。おまかせ充電(USBPD)で接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。USBPowerDelivery(PPS)対応USB-Cは最大65W出力、さらにPPSできめ細かく出力最適化。USB-Aは出力2.4A、一般的なUSB-A機器に幅広く対応。2ポート同時使用でもハイパワー最適充電。カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ。ノートPC、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などに対応
付属品保証書 質量(g)約92 定格出力Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3-21V/3A、Type-A…DC5V/2.4A、Type-C+Type-A:45W(DC20V/2.25A)+12W(DC5V/2.4A)(最大57W)、PPS:DC3.3-21V/2.2A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×52×50.6(プラグ収納時・突起部除く) 接続端子USBType-C(USBPowerDelivery対応)、USBType-A 定格入力AC100-240V50/60Hz1.5A
1個
3,479 税込3,827
3日以内出荷

接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します。 最大4台の機器を同時充電。 USB Type-Cポートは最大20WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※。 iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※。 USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による)。 折りたたみ式収納プラグ。※別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途スマホ、タブレットの充電に 質量(g)約90 定格出力32W(4ポートTOTAL)、USB PD Type-C(20W MAX) …DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A(12W MAX)…DC5.0V/2.4A(3ポートTOTAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)50.5×66.5×26.3 出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×3 定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.8A MAX
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

Φ3.5mmのステレオプラグをライトニングコネクタに変換できる、オーディオ変換ケーブルアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性で切れにくいですスピーカーシステム、カーステレオ、パソコン、CDステレオ等と、Lightning コネクタ搭載機器を接続できますLightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応Made for iPhone/iPad/iPod ライセンス認定品
ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状Φ3.5mmプラグオス- Lightningコネクタ 対応機種forusewithiPhoneXS、iPhoneXSMax、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8Plus、iPhone8、iPhone7Plus、iPhone7、iPhoneSE、iPhone6sPlus、iPhone6s、iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、iPad(6thgeneration)、iPadPro(10.5-inch)、iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration、iPad(5thgeneration)、iPadPro(9.7-inch)、iPadPro(12.9-inch)1stGeneration、iPadmini4、iPadAir2、iPadmini3、iPadAir、iPadmini2、iPad(4thgeneration)、iPodtouch(6thgeneration)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

GaN(窒化ガリウム)採用でコンパクト。 出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り替え、最適な電力で給電できる。 USB Power Delivery(USB PD)の高速充電規格に対応。 対応するスマートフォン等の機器とUSBケーブルを併用することで、給電による高速充電が可能。 3台同時に高出力で超高速充電。 最大出力PD65W。 PPS規格対応。 折りたたみ式プラグ
用途スマホ・タブレット・ノートPCの充電ができる 質量(g)145 対応機種スマホ/タブレット/ノートPCなどのUSB Type-C、USB Type-A コネクタ搭載機器 定格出力66W(MAX)、・ Type-C-1・Type-C-2…5V/9V/12V/15V/3A 45W、Max 20V/3.3A 66W、・ Type-A…DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A 本体外形寸法(mm)(約)幅55×高さ53×奥行34 出力端子USB Type-C×2、USB Type-A×1 定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べより高速で効率的な充電が可能。おまかせ充電(USBPD)で接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。Type-CポートはPowerDelivery対応(最大出力45W)、さらにPPSできめ細かく出力最適化、ノートPCにも使えます。Type-Aポートは2.4A、一般的なUSB-A機器に幅広く対応。カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ。ノートPC、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などに対応
付属品保証書 質量(g)約76 定格出力Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、PPS:DC3.3-21V/2.1A、Type-A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×39×43(プラグ収納時・突起部除く) 接続端子USBType-C(USBPowerDelivery対応)、USBType-A 定格入力AC100-240V50/60Hz1.2A
1個
2,979 税込3,277
当日出荷

GaN(窒化ガリウム)採用で高出力でも軽量・小型化を実現。 発熱しにくい急速充電が可能。 接続する機器に合わせて出力電圧を自動で切り替え。 USB Type-CポートはUSB Power Delivery(USB PD)の急速充電規格対応。 PD対応スマートフォンとUSBケーブルとの併用で最大65Wの給電による急速充電が可能。 PD非対応機種でも最大3A相当(端末に依存)で給電。 持ち運びにも便利な折りたたみプラグ
用途スマホ・タブレット・ノートPCの充電に(最新のiPhoneやiPadなど幅広い機種に対応) 質量(g)約120 出力USB PD Type-C(65W MAX)…DC5V 3A/DC9V 3A/DC12V 3A/DC15V 3A/DC20V 3.25A、USB Type-A(18W MAX)…DC3.6V-6V 3A/DC6.1V-9V 2A/DC9.1V-12V 1.5A、USB PD Type-C+TypeA(45W MAX+12W MAX)…DC20V 2.25A+DC5V 2.4A コネクタ形状USB Type-C+USB Type-A 入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)54×52.8×31.5(突起物を除く) 出力端子USB Type-C×1、USB Type-A×1
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷