スマホ/タブレット関連アクセサリ :「梱包用ケース」の検索結果
スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
商品豆知識
PopGrip MagSafeはアメリカで誕生した、指で挟む、立てる、見せる、脱着ができる新感覚のモバイルアクセサリーです。交換可能なトップ付きのマグネット式グリップでMagSafe対応ケースにしっかりと取り付ける事ができ、簡単に取り外す事でワイヤレス充電の使用も可能です。また、カード収納ができるPopWallet、ケースとスライドが一体型になったPopCaceのMagSafe対応シリーズもご用意しています。商品を梱包している紙はFSC認証取得し再生可能素材(サスティナブル素材)を利用しています。
厚さ(mm)ベースとポップトップ:7.12
色Opalescent Pink
ベース長(mm)90
ベース幅(mm)56.9
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。