スマホ/タブレット関連アクセサリ :「USB c」の検索結果

スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-CからGigabit LANへ変換可能なアダプター。有線LANポートが無いパソコンに最適。USB3.2 Gen1接続、10/100/1000/2500 Mbps対応。※2500Mbpsはカテゴリ6A以上のLANケーブルが必要となります。2.5GbE対応。M1 / M1Pro / M1Max / M1Ultra / M2搭載MacBook動作確認済み。スタイリッシュなアルミ筐体を採用
1台
4,398 税込4,838
7日以内出荷

断線しにくいナイロンメッシュ素材を採用したタフな充電&データ転送用ケーブルです。ヘッドを差し替えることでtype-C/microUSBコネクタを持つ製品にご使用いただける2Way仕様。これ1本で様々なデバイスへ充電&データ転送ができ、便利です。許容電流3A、素早い充電が可能です。
ブラック ケーブル長(m)1.2 対応コネクタmicroUSB/type-C インターフェースType-C/microUSB to USB-A 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器USB 適合用途充電/データ転送用
1台
1,880 税込2,068
4日以内出荷

センチュリーライトニングケーブル15cm
エコ商品
1本あると便利なショートタイプのLightning USBケーブルです。15cmだから邪魔にならず、スッと出してサッと使えます。iPod・iPhone・iPadの充電&データ転送にご使用いただけます。
ホワイト 使用温度範囲(℃)-5~+35 対応コネクタLightning インターフェースUSB-A to Lightning ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電/データ転送
1台
919 税込1,011
当日出荷

センチュリーType-Cケーブル 2m
Type-Cコネクタを搭載したスマートフォンやタブレット端末等に対応。パソコンやUSB充電器に接続することで充電&データ通信が可能です。ケーブル長2mとながく、アダプターが遠い場所にあっても使いやすく、リビングや寝室、在宅ワーク時など幅広いシーンでご使用いただけます。
ブラック ケーブル長(m)2 許容電流(A)3 コネクタ形状USB TypeC-USB Type-A 対応機種Type-Cコネクタを搭載した各社スマートフォン/タブレット端末
1台
980 税込1,078
8日以内出荷

許容電流3A対応Type-Cケーブルです。Type-Cni適合したあらゆるデバイスへの充電やデータ転送が可能です。
ブラック ケーブル長(m)1.2 インターフェイスUSB-A to Type-C 適合用途充電&転送
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

センチュリーPD20W対応AC充電器
最大出力20W、USB PD対応の高機能AC充電器です。Type-CとUSB-Aポートを各1ポート搭載し2台同時充電も可能。ACプラグは可動式でスマートな持ち運びが可能です。
仕様●出力Type-C:5V3A、9V2.2A、12V1.67A(最大20W)●出力USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●各ポート併用時:5V3A 寸法(mm)幅31×高さ32×奥行39 ホワイト 質量(g)40 ポート数2 入力AC100-240V 50/60Hz 充電方式AC
1台
1,588 税込1,747
4日以内出荷

センチュリーDinkyPower 20W AC充電器
小さくてかわいくてパワフルなAC充電器です。コロンとした可愛いデザインで出先での使用も楽しくなります。ACプラグは可動式だから持ち運びもらくらく。USB PDに対応し出力最大20W、パワフルに充電します。Type-CとUSB-Aポートを各1搭載し、2台同時充電も可能です。
仕様●出力Type-C:5V3A、9V2.2A、12V1.67A(最大20W)●出力USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●各ポート併用時:5V3A 寸法(mm)幅31×高さ32×奥行39 質量(g)40 ポート数2 充電方式AC
1台
1,688 税込1,857
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型設計で持ち運びに便利ま大容量モバイルバッテリーです。入出力可能なType-Cポート付き。自動識別機能を搭載したUSB-Aポートで機器に合わせて最適な電流で充電します。※スマートフォンへの充電用ケーブルは付属していません。充電器本体への充電用マイクロUSBケーブルは付属しています。
仕様入出力ポート:microUSB(入力)、Type-C(入出力)、UAB-A(出力) 付属品microUSBケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書 ホワイト 質量(g)約200 出力DC5V/3.1A(2ポート合計) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×15.5×36.5 入力DC5V/2.4A 使用電池充電式リチウムポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)10000 充電可能回数約500回 USBポート数USB A、microUSB、USB TypeC 充電端子microUSB、USB TypeC 給電端子USB A、USB TypeC
1台
2,988 税込3,287
4日以内出荷

薄型設計で持ち運びに便利ま大容量モバイルバッテリーです。入出力可能なType-Cポート付き。自動識別機能を搭載したUSB-Aポートで機器に合わせて最適な電流で充電します。※スマートフォンへの充電用ケーブルは付属していません。充電器本体への充電用マイクロUSBケーブルは付属しています。
仕様入出力ポート:microUSB(入力)、Type-C(入出力)、UAB-A(出力) 付属品microUSBケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書 ホワイト 質量(g)103 出力DC5V/2.1A(2ポート合計) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×12.7×90 入力DC5V/2.1A 使用電池充電式リチウムポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)5000 充電可能回数約500回 USBポート数USB A、microUSB、USB TypeC 充電端子microUSB、USB TypeC 給電端子USB A、USB TypeC
1台
1,988 税込2,187
4日以内出荷

センチュリーMousseケーブル AtoC
ふんわり柔らか。まるでMousse(ムース)のようなケーブルです。指通りがなめらかでその感覚がクセになるシリコンケーブル。しなやかで柔らかく、ケーブルが絡みづらい利便性の高い商品です。許容電流3A対応のケーブル。お手持ちのデバイスを素早く充電します。
使用温度範囲(℃)5~35 ケーブル長(m)1.2 許容電流(A)3 コネクタ形状USB TypeC-USB Type-A ケーブル種類やわらか
1本
980 税込1,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐久繊維ケプラーを使用した断線や折り曲げに強いタフなケーブルです。コネクタ部分の折り曲げ耐久試験50000回以上。パソコンやUSB充電器に接続することによりiPhone、iPad、iPodの充電&データ通信が可能です。
ホワイト 使用温度範囲(℃)5~35 ケーブル長(m)2 コネクタ形状Lightning-USB-A 対応機種iPhone XS Max / iPhone XS / iPhone XR / iPhone X / iPhone 8 Plus / iPhone 8 / iPhone 7 Plus /iPhone 7 / iPhone SE / iPhone 6s Plus / iPhone 6s / iPhone 6 Plus / iPhone 6 / iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 /iPad Pro(10.5-inch) / iPad Pro(12.9-inch)2stGeneration /iPad Pro(12.9-inch)1stGeneration / iPad Pro(9.7-inch) /iPod touch(6th generation) / iPod touch(5th generation) /iPad mini4 / iPad Air2 / iPad mini3 / iPad Air / iPad mini2 / iPad mini /iPad(6th generation) / iPad(5th generation) ケーブル種類高耐久 適合用途充電・通信
1本
1,688 税込1,857
8日以内出荷