絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(233)
  • オーム電機(47)
  • JTT(6)
  • サンワサプライ(16)
  • BELKIN(ベルキン)(99)
  • Anker(アンカー)(68)
  • OWLTECH(オウルテック)(46)
  • CIO(37)
  • ラスタバナナ(33)
  • MOTTERU(32)
  • エアージェイ(30)
  • 多摩電子(26)
  • カシムラ(23)
  • StarTech.com(22)
  • QTJ(20)
  • サンワダイレクト(18)
  • アドテック(14)
  • AUKEY(オーキー)(14)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スマホ/タブレット関連アクセサリ :「iphone usb」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル グリーンハウスUSB Type-C to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブルグリーンハウス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利な巻き取り式 Type-C to Lightning ケーブルLightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様USB Power Delivery対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0適合用途充電/データ転送
USB Type-A to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル グリーンハウスUSB Type-A to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブルグリーンハウス
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証
ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応ケーブル種類巻き取り式適合用途充電/データ転送
USB Type-C to Lightningデータ転送ケーブル グリーンハウスUSB Type-C to Lightningデータ転送ケーブルグリーンハウス
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
iPhoneや/iPadでの使用に最適なUSB Type-C to Lightningケーブル。Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様USB Power Delivery対応コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0適合用途充電/データ転送
USB-AC充電器 2ポート GaN PD 65W グリーンハウスUSB-AC充電器 2ポート GaN PD 65Wグリーンハウス
4,998税込5,498
1個
当日出荷
GaN(窒化ガリウム)採用により高出力&コンパクトに!最大出力65WのUSB Type-Cポートを搭載し、超高速充電に対応したAC充電器。 USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。 断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した、65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)を付属 65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)が付属しており、あらためて高出力に対応した充電ケーブルを購入する必要が無く、すぐに超高速充電を体験できます。 2ポート同時使用時は、合計出力57W(45W+12W)出力が可能 PD45W対応のUSB Type-C×1ポートと最大5V/2.4A(12W)のUSB Type-A×1ポートを持ち、2ポートの合計出力57W(45W+12W)により、超高速充電に対応したAC充電器です。 スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応 スマートフォンやタブレットの高速充電ができ、充電時間の短縮ができます。※急速充電に対応した端末のみ iPhone 14 Pro Maxを30分で約50%、1時間で約90%まで充電可能 GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト 高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利 折り畳みができる収納式のACプラグなので、出張や旅行の際の持ち運びにも便利です。 海外でも使える100V~240V対応 ※海外で使用する場合、地域に対応した変換プラグが別途必要となります。
用途USBポートを利用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど)付属品PD65W対応USB Type-C to C充電ケーブル(2m)、保証書適合PSE材質(本体)PC質量(g)約127出力USB Type-A:DC 5V/2.4A(最大12W)、USB Type-C:DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W)入力AC100V-240V 50-60Hz適合機器USBポートを利用して充電できる機器:Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54保証期間6ヶ月間(本体のみ、付属品のケーブルは除く)出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1USBポート数2
USB シガーソケット充電アダプタ USB Type-Cx1 USB Type-Ax1 グリーンハウスUSB シガーソケット充電アダプタ USB Type-Cx1 USB Type-Ax1グリーンハウス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
USB Type-CやUSB Type-Aのスマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから2台同時に充電できます。 最大5V/3Aの高出力で、急速充電にも対応。 USB Type-CはUSB Power Delivery(20W)対応。 12V車/24V車両対応。 過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。
ブラックポート数2
Lightning-USB充電ケーブル 100cm ホワイト グリーンハウスLightning-USB充電ケーブル 100cm ホワイトグリーンハウス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
ホワイト各種認証MFi認証適合用途充電用
Lightning-USB充電ケーブル 200cm ホワイト グリーンハウスLightning-USB充電ケーブル 200cm ホワイトグリーンハウス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
ホワイトケーブル長(cm)200各種認証MFi認証適合用途充電用
USB シガーソケット充電アダプタ USB Type-Ax2 グリーンハウスUSB シガーソケット充電アダプタ USB Type-Ax2グリーンハウス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから充電できます。 車のシガーソケットからiPhoneやスマートフォン、携帯型ゲーム機※などのUSB充電対応機器を同時に2台まで充電できる、USBシガーソケット充電アダプタです。 1ポートあたり最大2.4Aの高出力で、急速充電にも対応。 12V車/24V車両対応。 過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。
ブラックポート数2
Lightningコネクタ対応USB充電・データ転送ケーブル グリーンハウスLightningコネクタ対応USB充電・データ転送ケーブルグリーンハウス
1,798税込1,978
1本
当日出荷
Apple社認証の「Made for iPod/iPhone/iPad」モデルです。Apple社が定める性能基準を満たしていることをデベロッパが保証している製品なので、安心してご使用いただけます。 ケーブルの長さは、モバイルバッテリとの接続に最適な15cmと、机の下に設置したデスクトップパソコンとの接続に便利な1mと2mをご用意しました。 別売りのAC-USB充電器と組み合わせれば、寝室やリビングのACコンセントと接続にしてどこでも機器を充電することができます。 ケーブル部に外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 欧州の環境基準であるRoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB Aタイプ(オス) / Lightningコネクタ(オス)対応機種iPhone 7 / 7 Plus、iPhone 6 / 6S / 6S Plus / 6 Plus、iPhone 5 / 5C / 5S、iPhone SE、iPod touch 第5世代 /第6世代、iPod nano 第7世代、iPad Pro、iPad Air / Air 2、iPad 第4世代、iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480取得規格MFi認証USBタイプUSB2.0/USB1.1ケーブル種類ストレート
Lightning-TypeA充電強靭ケーブル グリーンハウスLightning-TypeA充電強靭ケーブルグリーンハウス
789税込868
1個
6日以内出荷
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
各種認証MFi認証適合用途充電用
USB Type-A to Lightningデータ転送ケーブル グリーンハウスUSB Type-A to Lightningデータ転送ケーブルグリーンハウス
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証
コネクタ形状USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応※充電環境により供給される電流値は異なります。適合用途充電/データ転送
PD20Wモバイルバッテリー 20000mAh メタル グリーンハウスPD20Wモバイルバッテリー 20000mAh メタルグリーンハウス
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
20,000mAhの大容量ながら、厚さ22mmの薄型アルミボディを採用したスタイリッシュなモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポートを搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みにも対応し、4段階の残量表示付きで使いやすさも抜群。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。旅行や出張、日常使いにも頼れる一台です。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約315出力(W)2ポート同時使用:合計15最大出力(W)USB Type-A:18、USB Type-C:20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×22×125バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)USB Type-A:(出力)5 /3A、9/2.0A、12/1.5A、USB Type-C:(出力)5/3A、9/2.22A、12/1.67A(入力)5/3A、9/2.0A、12/1.5A保証期間6ヶ月間充電時間(時間)(USB Type-C)約5.5※PDモード時バッテリー容量(mAh)20000USBポート数2動作温度範囲(℃)0~40充電端子USB Type-C給電端子USB Type-A、USB Type-C
USB-AC充電器 2ポート 20W グリーンハウスUSB-AC充電器 2ポート 20Wグリーンハウス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
スマホ/タブレットを超高速充電!最大出力20WのUSB-AC充電器。最大出力45Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。コンセントからiPhoneやスマートフォンを同時に2台まで充電可能。USB Power Delivery対応・Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
付属品保証書質量(g)約105出力USB Type-C 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A(最大45W) PPS 3.3-11V/4A 2ポート同時使用:5V3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(最大20W) PPS 3.3-11V/1.8A入力AC100~240V、50Hz/60Hz 1.3A MAX外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×48.5×30 ※プラグ収納時保証期間6ヶ月間動作湿度(%)10~90(結露無きこと)出力端子USB Type-C(メス)×2USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~35
USB-AC充電器 2ポート 20W グリーンハウスUSB-AC充電器 2ポート 20Wグリーンハウス
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
20W(USB Power Delivery対応)の高速/高出力充電に対応したモバイルバッテリー。スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応。iPhone13を30分で約50%充電。USB Type-Cポート(1ポート)とUSB Type-Aポート(1ポート)を搭載。高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利。海外でも使える100V~240V対応。
ポート数2
4ポートAC充電器 グリーンハウス4ポートAC充電器グリーンハウス
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
機器に合わせて出力を制御するスマートIC対応 4ポート合計4.8Aの高出力で、iPadや急速充電にも対応 過電流防止、過電圧防止、ショート防止の各種保護機能を搭載 持ち運び・収納に便利な可変式プラグ採用(耐トラッキング加工済み) 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
材質PC、ABS質量(g)78.9ポート数4出力5V 4.8A(2ポート合計)コネクタ形状USB TypeA(メス)×4入力AC 100-240V 50Hz/60Hz適合機器Androidスマートフォン・iPhone/iPad/iPodシリーズ・タブレット・デジタルオーディオプレーヤー・携帯型ゲーム機・パソコン周辺機器・Wi-Fiルーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×50×66動作温度(℃)0 ~ 40動作湿度(%)20 ~ 85(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C to Lightning強靭 データ転送ケーブル グリーンハウスUSB Type-C to Lightning強靭 データ転送ケーブルグリーンハウス
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様USB Power Delivery対応レッドコネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0ケーブル種類ナイロンメッシュケーブル適合用途充電/データ転送
PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh メタル グリーンハウスPD20Wモバイルバッテリー 10000mAh メタルグリーンハウス
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
10,000mAhの大容量ながら、極薄11mmのアルミボディを採用したスタイリッシュなモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポートを搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みも可能で、4段階の残量表示付き。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。軽量・コンパクトで持ち運びやすく、日常使いや旅行、通勤・通学時の充電にぴったりです。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約175外形寸法(mm)W62×D11×H125出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間(USB Type-C)約2時間30分※PDモード時バッテリー容量(Ah)10000保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)10000動作温度範囲(℃)0~40
PD20Wモバイルバッテリー 5000mAh グラデーションカラー グリーンハウスPD20Wモバイルバッテリー 5000mAh グラデーションカラーグリーンハウス
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
軽量130gのスティック型で持ち運びやすく、日常使いにぴったりなコンパクトなモバイルバッテリーです。容量は5,000mAhで、スマートフォンやNintendo Switchなどを2台同時に充電可能(最大出力5V/3A)。PD(USB Power Delivery)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneなどの急速充電にも最適です。航空機内持ち込み可能で、4段階の残量表示付き。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。カラフルなグラデーションカラーが特徴で、見た目もおしゃれ。USB Type-CとType-Aの2ポート搭載で、使い勝手も抜群です。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約130外形寸法(mm)W32×D32×H97出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間(USB Type-C)約1時間30分※PDモード時バッテリー容量(Ah)5000保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)5000動作温度範囲(℃)0~40
PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh グラデーションカラー グリーンハウスPD20Wモバイルバッテリー 10000mAh グラデーションカラーグリーンハウス
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
10,000mAhの大容量ながら、約200gの軽量コンパクト設計で持ち運びに便利なモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポート搭載で、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みにも対応し、パーセント表示の残量表示付きで使いやすさも抜群。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。カラフルなグラデーションカラーが特徴で、見た目もスタイリッシュです。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約200外形寸法(mm)W31×D55×H94出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間(USB Type-C)約2時間45分※PDモード時バッテリー容量(Ah)10000保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)10000動作温度範囲(℃)0~40
スマホ/タブレット関連アクセサリ