BoostCharge ワイヤレスモバイルバッテリー 5000 mAh ズートピア
薄型デザイン。簡単に充電。
持ち運びやすい7.5Wワイヤレスモバイルバッテリーで、外出先でもスマートフォンをしっかり充電。
超薄型設計で、スマートフォンに装着したままでもポケットにすっきり収まります。
マグネット式充電パッドとUSB-Cポートを搭載し、デバイス2台を同時に充電可能。また、TSAの機内持ち込み基準に適合しており、旅行中も安心してご利用いただけます。
5K§のバッテリー容量により、iPhone 16 Proで22時間の再生が可能
最大7.5Wのワイヤレス充電と15WのUSB-C充電に対応(デバイス1台の場合)
ワイヤレスパッドとUSB-Cポートでスマートフォンとイヤホンを同時に充電
超薄型のコンパクトデザインでポケットに収まりやすく、外出先での充電に最適
TSA機内持ち込み手荷物基準に適合
パススルー充電により、モバイルバッテリーの充電中でもスマートフォンを充電可能
バッテリーを装着してもデバイス’のカメラを?邪魔しない設計
軽量かつソフトタッチのシリコン素材でデバイスを保護
2台目のデバイスを充電可能なUSB-C to USB-Cケーブル(60cm)が付属
あらゆるUSB-Cデバイスに対応
充電済みなので、開封してすぐに使用可能
Belkin SmartProtect対応で、過熱保護や過電圧保護などの55の安全テストに合格
PCR素材を85%に使用し、プラスチックフリーのパッケージを採用
2年間保証
- セット内容
- BoostCharge薄型マグネット式モバイルバッテリー5K、0.6mのUSB-C to USB-Cケーブル
- 寸法(mm)
- 102×71.6×10.6
- ケーブル
- 【統合/組み込みケーブル】0.6mのUSB-C to USB-Cケーブル
- 互換性
- Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro Fold、Google Pixel 10 Pro XL、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Wireless Charging Earbuds
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ワット数
- 7.5W
- 内容量
- 1個
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ

























