スマホ/タブレット関連アクセサリ :「動画撮影 ライト」の検索結果

スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3段階に明るさが調節可能な12灯のLEDリングライトと、高性能10倍マクロレンズを搭載したスマートフォン用接写レンズです。 ホワイトカバーで写り込みを防止し、約6000Kの最適な色温度下で誰でも綺麗な拡大&接写画像と動画が撮影できます。 クリップ部が長いため、ほとんどのiPhoneとAndroidモデルに対応。USBで充電できるので、電池は不要です。
レンズ形状10Xマクロレンズ、0.6X広角レンズ 色温度(K)約6000 付属品広角レンズ、クリーニングクロス、専用ケース、USB充電ケーブル 寸法(mm)65×95×25 質量(g)36 電源DC5V1A(充電式) 対応機種iPhone 5、5s、5c、5SE、6、6s、6s Plus、7、7Plus、8、8Plus. X、ipad、Android、その他 照明12灯LED 充電時間(分)約15 連続点灯時間(分)約20(点灯モードにより前後します)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷