スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”USB 3.1 Type-C コネクタ(オス)” と ”USB 3.1 Type-Aコネクタ(オス)”を装備したmicroSDカードリーダー、USB 3.1 Type-Aコネクタ(オス)はUSB 2.0/ USB 3.0との互換性があります。 microSDカードを通して、USB 3.1 Type-Cポートを持つOTG対応スマートフォンやタブレット、パソコン、デジカメ・・・様々なデバイス間でデータを共有・移行するためのカードリーダーです。 USB 3.1 Type-Cコネクタ(オス)はリバーシブル設計で、表裏を間違える心配がありません。挿し間違えによる機器の故障が防げます。 ”USB 3.1 Type-Cコネクタ(オス)” や ”USB 3.1 Type-Aコネクタ(オス)” で端末に直接接続しますので、USBケーブルを持ち歩く必要がありません。また無線を使用しないので複雑な設定も不要で、簡単でスピーディに写真や動画などが保存できます。
オス形状USB(A)/Type-C 寸法(mm)42.4×20.4×8.4 質量(g)4.9 対応OSAndroid 4.0、Windows 8.1、8、7、Vista、XP、2000/Mac 10.4/Linux 2.4/Chrome OS 保証期間2年
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング